Beli Meteran Digital Bosch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Laser Line (Meteran Laser Level)Deskripsi:The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
- KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Pilihan tepat alat bantu ukur yang lengkap untuk mengukur besaran area, volume dan jarak yang akurat dan lengkap adalah meteran laser digital dari Krisbow. Meteran digital ini menggunakan teknologi laser untuk mengukur dengan jarak hingga 100 meter dan akurasi hingga satuan mm. Praktis digunakan dengan display LCD yang besar dan mudah terlihat. Cocok digunakan untuk berbagai pekerjaan di bidang arsitektur, konstruksi atau penelitian.atribut:
- Auto Laser Off: After 30 sec
- Auto Power Off (minute): After 3
- IP Protection: IP54
- Laser Class: Class II (635 nm, <1mW)
- Power Supply: 2x1.5V AAA battery
- Resolution (mm): 1
- Sherlock Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:Meteran Sherlock Auto Lock Metrics- Pita meteran Terlapis Nylon, Tebal Tidak Gampang Tertekuk- Auto Lock, Ketika Ditarik akan stop Automatic- Presisi
- BOSCH BatteryDeskripsi:Berat yang ringan untuk pekerjaan yang lebih nyaman, terutama pada penggunaan di area atas kepala
- BOSCH Meteran Laser (Laser Garis)Deskripsi:Laser Garis untuk mengukur kerataan pada proses design bangunan atau infrastruktur suatu ruangan dapat difungsikan dengan atau tanpa penerimaatribut:
- Laser Class: 2
- Plump Point Color: Red
- Self-Leveling Range (°): ± 3
- TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)Deskripsi:TEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Dimensi Produk : 60mmx30mmTEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Fungsi : Fungsi utama atau yang umum dari meteran adalah untuk mengukur jarak atau panjang.Material : Carbon Steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- BOSCH Digital Inclinometer (Pengukur Sudut Kemiringan Digital)Deskripsi:Deskripsi:_x000D__x000D_Pengukur kemiringan digital, panjang 60cmatribut:
- Measurement Accuracy Vials: ± 0.057° = ± 1 mm/m
- Length (cm): 60
- Measurement Range (°): 0 – 360 (4 x 90)
- Units of Measurement: °, %, mm/m
- Electronics Measurement Accuracy (°): ± 0.05 (0/90), ± 0.2 (at 1-89)
- Part Number: 601076700
- BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Digital Angle FinderDeskripsi:Deskripsi:Pengukur sudut digital, jarak kerja 0 derajat - 220 derajatatribut:
- Measurement Accuracy Vials (°): ± 0.05
- Approximate Battery Power (hour): 80
- Measurement Range (°): 0-220
- Arm Length (cm): 40
- Power Supply (V): 4 x 1.5 LR6 (AA)
- Measurement Accuracy Angles (°): ± 0.1
- Accuracy of Angle Calculation (°): ± 0.1
- Approximate Automatic Deactivation (minute): 30
- Part Number: 601076500
- BOSCH Laser Measure (Pengukur Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
- Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran)Deskripsi:Dynamic Grip Textured case grip non-slip berbahan karet untuk meningkatkan kenyamanan dan tahan benturan. Locking spring membantu meteran masuk kembali. End hook logam sudah terpaku. Klip sabuk besi dan tali gantungan tangan. Action lock menahan meteran tepat di tempat yang Anda inginkan. Meteran dan hooknya tahan karat, didesain untuk keperluan industri. Self-aligning hook memastikan keakuratan pengukuran eksternal dan internal. Tape hook sepanjang 5 m dan lebih dari 5 m memiliki 4 paku keling (tape hook 3 m/10 memiliki 2 paku keling) Meteran skala metrik/Inggris memiliki skala 1/32 inci, 1/16 inci dan mm. Meteran dengan skala metrik saja memiliki skala mm dan cm.atribut:
- Coating: Lacquer
- BOSCH Green Line Laser Distance Meter (Meteran Laser)atribut:
- Operating Temperature (°C): -10 – 50
- Storage Temperature (°C): -20 – 70
- Laser Class: 2
- Plumb Point Accuracy (mm/m): ± 0.7 (plus use-dependent deviation)
- Self-Levelling Range (°): ± 4
- Colour of Laser Line: Green
- Laser Diode (nm): Line: 500 – 540 (< 10 mW), Point: 630 – 650 (< 1 mW)
- Max. Working Range of Laser Points, (m): 10 (top), 10 (bottom)
- Projection: 2 lines / 2 points
- BOSCH EXPERT Wood Corded Circular Saw Blade for Handheld Circular Saw (Mata Gergaji Bundar)atribut:
- Hook Angle (°) (α): 15
- Tooth Shape: ATB
- Tajima Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:-A nylon coated tape that is resistant to rust, bending, or wear is adopted.-It can also be used for civil engineering, survey for building construction, sea sides, rivers, or muddy lands.
Daftar Harga Meteran Digital Bosch Terbaru November 2026
| BOSCH Laser Line (Meteran Laser Level) | Rp719.900 |
| KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp789.900 |
| Sherlock Measuring Tape (Meteran) | Rp95.900 |
| BOSCH Battery | Rp569.900 |
| BOSCH Meteran Laser (Laser Garis) | Rp3.199.900 |
| TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran) | Rp32.900 |
| BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan) | Rp589.900 |
| BOSCH Digital Inclinometer (Pengukur Sudut Kemiringan Digital) | Rp4.499.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik) | Rp109.900 |
| BOSCH Digital Angle Finder | Rp4.399.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101518183-1.jpg)
/63P104573219-2.jpg)
/1hP105158053-4.jpg)

/00P103084000-2.jpg)
/6aP103684226-2.jpg)
/P103083597-2.jpg)
/P101518558-2.jpg)
/P101000154-1.jpg)

/P101518404-1.jpg)
/P101518176-1.jpg)
/8cP101005300-24.jpg)
/r4P102278976-8.jpg)
/P103083940-3.jpg)
/18P101003044-2.jpg)
/jeP104574698-5.jpg)
/P102623149-4.jpg)
/P101518237-1.jpg)
/jkP104574704-7.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)