Beli Meteran Air Itron di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Itron Woltex M Water Meter
    Mulai

    Rp13.999.900

    Itron Woltex M Water Meter
    atribut:
    • Maximum Admissible Temperature (°C): 30
  2. Itron Woltex Hot Meter 150degrees C (Schlumberger)
    Mulai

    Rp60.999.900

  3. Itron Flostar
    Mulai

    Rp23.999.900

  4. Itron Cyble Pulser
    Mulai

    Rp8.299.900

    Itron Cyble Pulser
    Deskripsi:
    Cyble Sensor. Electronic pulse emitter. The Cyble Sensor generates pulses similar to those generated by the Reed relays, except that the pulses from the Cyble Sensor: - They are electronically generated (therefore perfectly squared). - They are not sensitive to magnets (Reed relays generate pulses thanks to the magnets of a mechanical switch). - They can take into account the flow direction (possible reflux). - They give the possibility to create up to 4 signals, including those for flow direction and cut cables (depending on the installed version).
    atribut:
    • Max. Current (mA): 100
    • Maximum Power (W): 1
    • Maximum Voltage (V) : 30
  5. Onda Meteran Air Plastik
    Mulai

    Rp709.900

    Onda Meteran Air Plastik
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
    • Material: Plastik
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 165x102.5x117.5
    • Weight (g): 1500
  6. Onda Water Meter Flange PN
    Mulai

    Rp6.899.900

    Onda Water Meter Flange PN
    Deskripsi:
    Sebagai alat pengukur pemakaian air
    atribut:
    • Material: Cast Iron
  7. Flugo Water Meter
    Mulai

    Rp3.799.900

    Flugo Water Meter
    atribut:
    • Size (inch): 2
  8. Onda Water Meter Flange PN 10
    Mulai

    Rp2.899.900

    Onda Water Meter Flange PN 10
    atribut:
    • Material: Cast Iron
  9. RUCIKA Pipa PPR Air Panas dan Dingin
    Mulai

    Rp52.000

    RUCIKA Pipa PPR Air Panas dan Dingin
    Deskripsi:
    Pipa Dan Fitting PP-R Spesialis Air Panas Dan Dingin Bertekanan. RUCIKA KELEN GREEN merupakan sistem perpipaan lengkap yang dapat dipergunakan untuk saluran air panas dan dingin bertekanan. Materialnya terbuat dari bahan Polypropylene Random (PP-R) type 3 / PP-R 80. Dengan jenjang produk yang luas, pipa RUCIKA KELEN GREEN tersedia dalam berbagai kelas tekanan dan temperatur dengan variasi ketebalan dinding sesuai dengan penggunaannya. Sistem sambungan yang digunakan oleh RUCIKA KELEN GREEN adalah sistem penyambungan heat fusion dengan menggunakan alat pemanas. Dengan sistem sambungan ini, hasil penyambungan menjadi bersenyawa sehingga terjamin kekuatannya (sama dengan kekuatan pipa), anti kebocoran dan bebas perawatan serta umur penggunaan sampai 50 tahun. RUCIKA KELEN GREEN adalah suatu sistem perpipaan lengkap untuk saluran air panas & dingin bertekanan dengan jenjang produk yang luas. Materialnya dari bahan Polypropylene Random (PP-R) type 3 atau PP-R 80. Menggunakan sistem penyambungan heat fusion dengan alat pemanas polyfusion atau electrofusion, sehingga hasil penyambungan menjadi homogen atau senyawa sehingga menjamin kekuatannya, anti kebocoran, bebas perawatan & didesain agar mampu digunakan hingga 50 tahun. Sistem ini dirancang untuk sistem sanitari & saluran bertekanan pada: - Perumahan, industri, rumah sakit, hotel dan apartemen. - Sistem udara bertekanan. - Sistem air minum dan makanan cair. - Agrikultur (greenhouse & taman). - Sistem transportasi asam dan cairan agresif. RUCIKA KELEN GREEN menawarkan sistem pipa dan sambungan pipa (fitting) yang lengkap dengan standar DIN 8077, DIN 8078, DIN 16962 dan DIN 4726 mulai diameter luar 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 63mm, 75mm, 90mm, dan 110mm. Pipa RUCIKA KELEN GREEN tersedia dalam kelas PN 10, PN 16 dan PN 20. Sedangkan sambungan pipa nya tersedia lengkap dengan berbagai fungsi. PN 10: Digunakan untuk mengaliri air dingin bertekanan. PN 16: Digunakan untuk mengaliri air panas dan air dingin bertekanan. PN 20: Digunakan untuk mengaliri air pasas bertekanan.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Pipe Type: PP-R
    • Color: Green
  10. Onda Seal Tape (Seltip)
    Rating:
    98% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp6.000

    Onda Seal Tape (Seltip)
    Deskripsi:
    Dipergunakan untuk melapisi ulir Panjang 10mKetebalan : 0.075mm
  11. RUCIKA Sambungan Pipa PPR Coupler
    Mulai

    Rp7.000

    RUCIKA Sambungan Pipa PPR Coupler
    atribut:
    • Application For: Cold & Hot Water
  12. RUCIKA Sambungan Pipa PPR Elbow 90°
    Mulai

    Rp10.000

    RUCIKA Sambungan Pipa PPR Elbow 90°
    atribut:
    • Application For: Cold & Hot Water
  13. NOK O Ring S-NBR-70-1
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.000

    NOK O Ring S-NBR-70-1
    atribut:
    • Material: NBR-70-1
  14. Marelli Motori Electric Motor B5
    Mulai

    Rp1.499.900

    Marelli Motori Electric Motor B5
    Deskripsi:
    General Specifications : - Rated outputs and efficiency values are in accordance with IEC 60034-30-1, - All parameters are measured in accordance with IEC 60034-2-1, - Continuous duty (S1) with suffi cient thermal margins to withstand short overloads, - IP 55 protection degree, - Insulation class F/Temperature rise class B, - + 40°C maximum ambient temperature, - 1000 m a.s.l. installation.
  15. Marelli Motori Electric Motor B3
    Mulai

    Rp1.499.900

    Marelli Motori Electric Motor B3
    Deskripsi:
    General Specifications : - Rated outputs and efficiency values are in accordance with IEC 60034-30-1, - All parameters are measured in accordance with IEC 60034-2-1, - Continuous duty (S1) with suffi cient thermal margins to withstand short overloads, - IP 55 protection degree, - Insulation class F/Temperature rise class B, - + 40°C maximum ambient temperature, - 1000 m a.s.l. installation.
  16. RUCIKA Sambungan Pipa PPR Reduced Tee
    Mulai

    Rp16.000

    RUCIKA Sambungan Pipa PPR Reduced Tee
    atribut:
    • Application For: Cold & Hot Water
Daftar Harga Meteran Air Itron Terbaru November 2025
Itron Woltex M Water MeterRp13.999.900
Itron Woltex Hot Meter 150degrees C (Schlumberger)Rp60.999.900
Itron FlostarRp23.999.900
Itron Cyble PulserRp8.299.900
Itron Multimag with Cyble Pre-equippedRp1.099.900
Onda Meteran Air PlastikRp709.900
Onda Water Meter Flange PNRp6.899.900
Onda Water Meter BrassRp789.900
Flugo Water MeterRp3.799.900
Onda Water Meter Flange PN 10Rp2.899.900

Data diperbarui pada 18/11/2025 (Harga belum termasuk PPN)