Beli Mesin Profil Makita N3701 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Mesin Profil Trimmeratribut:
- Collet: 6 mm (1/4 inch)
- No Load Speed (rpm): 30
- Makita Mesin Profil Router (Mesin Profil Kayu)atribut:
- Collet: 12 mm (1/2 inch)
- KRISBOW Mesin Profil Kayuatribut:
- Collet Diameter (inch&mm): 1/4 & 6
- Input Power (W/V/Hz): 530/220/50
- Dimension L x W x H (cm): 12x12x25
- No Load Speed (rpm): 35000
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- Makita Iron Cutting Machineatribut:
- Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- RYU Wood TrimmerDeskripsi:Ryu (UN) Wood Trimmer RTR6-1 is a Profile Making Machine on Wood. This Machine is Suitable For Working on Balcony Floorboards, Hinged Stands, Decorative Work on The Edges, Groove Cutting, Dovetail Cutting, Window Gaps and More. This Machine Has a 440W Electric Power With a Load Speed of 30000rpm.atribut:
- Power (W): 440
- Max. Kedalaman: 30mm
- No Load Speed (rpm): 30
Daftar Harga Mesin Profil Makita N3701 Terbaru March 2026
| Makita Mesin Profil Trimmer | Rp1.299.900 |
| Makita Mesin Profil Router (Mesin Profil Kayu) | Rp6.199.900 |
| KRISBOW Mesin Profil Kayu | Rp609.900 |
| Makita Mesin Bor Listrik | Rp429.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| Makita Mesin Serut Kayu | Rp1.599.900 |
| Makita Mesin Gergaji Bundar | Rp3.399.900 |
| Makita Mesin Potong Kayu Meja | Rp13.999.900 |
| Makita Cordless Impact Wrench | Rp3.199.900 |
| Makita Mesin Amplas Palm (Palm Sander) | Rp1.199.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P101578576-1.jpg)







/eaP101578514-4.jpg)



/P101000154-1.jpg)


/6sP101518244-38.jpg)

/pgP101518916-3.jpg)