Beli Mesin Gerinda Variable Speed di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- RYU Mesin Boratribut:
- Chuck Capacity (mm): 10
- KRISBOW Gerinda DudukDeskripsi:Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- RIDGID Variable Pitch Hole SawDeskripsi:The RIDGID Bi-Metal hole saws have become more cost effective, while delivering maximum cutting performance.They are made of premium M42 High Speed Steel Cutting edge and have Tooth Set Design which double the life of the old hole saws.RIDGID Variable Pitch Hole Saws are ideal for wood, plastic, machinable metals, stainless steel alloys, and nail-embedded wood cutting. They are now made of premium M42 High Speed Steel Cutting edge and have Patent Pending Tooth Set Design which double the life of the old hole saws.
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- RYU Mesin Gerinda Dudukatribut:
- Motor Shaft: 12.70mm
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Rangeatribut:
- Specification: A 24 S BF
- Mollar Gerinda TanganDeskripsi:Angle Grinder Mollar 100mm with Var. Speed- RPM : 0-11000 RPM- Lock On Switch disamping- Variable Speed terletak dibelakang- Heavy Dutyatribut:
- Voltage (V): 220V/50Hz
- Wipro Gerinda Dudukatribut:
- No Load Speed (rpm): 2850
- Voltage (V): 220/50
- Mollar Gerinda Bor MiniDeskripsi:Dilengkapi dengan grinding bitsDilengkapi dengan Flexible GrinderSpareparts tersedia lengkapatribut:
- Collet Capacity: 3.2mm
- Power (W): 130
- No Load Speed (rpm): 10000-32000rpm
- Voltage (V): 230V 50Hz
Daftar Harga Mesin Gerinda Variable Speed Terbaru February 2026
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| RYU Mesin Bor | Rp319.900 |
| KRISBOW Gerinda Duduk | Rp839.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan | Rp519.900 |
| RYU Gerinda Tangan | Rp349.900 |
| RIDGID Variable Pitch Hole Saw | Rp389.900 |
| KRISBOW Mesin Gergaji Kayu | Rp629.900 |
| DEWALT Mesin Gerinda Duduk | Rp2.199.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| RYU Mesin Gerinda Duduk | Rp839.900 |
Data diperbarui pada 17/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)