Beli Mesin Gerinda Stanley di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- STANLEY Back SawDeskripsi:Back saw with great control when starting a cut.atribut:
- Size (inch): 14
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- STANLEY Soft Side Tool Bagatribut:
- Material: 550 Denier polyester
- Size (inch): 13
- Dimensions (mm): 330x120x220
- STANLEY Gerinda Tangan Kecilatribut:
- Disc Diameter (mm): 100
- Spindle Thread: M10
- Cable Length (m): 2.5
- INGCO Gerinda TanganDeskripsi:INGCO Angle Grinder// Mesin Gerinda Tangan Inch
- KRISBOW Gerinda DudukDeskripsi:Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
- STANLEY Gerinda Tangan Besar dengan Gagangatribut:
- Power (W): 2200
- PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Mata Gerinda Potong)Deskripsi:CUT OFF WHEEL EH125-2.4A46PPS 163429 adalah m ata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 125 MM coc ok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 12200 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Medium-hard, multipurpose tool of hardness P with high cutting performance and long tool life.atribut:
- Burr Shape: Disc
- Length (mm): 125
- Type: PS Forte
- Application: Sheet Metal Cutting
- Dimensions (cm): 12.5x0.24x0.24
- Diameter (mm): 125
- Shank Diameter (mm): 22.23
- Item: Cut Off Wheel
- Maximum Speed (rpm): 12200
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- Ultra Cutting Wheel (Mata Gerinda Potong)Deskripsi:Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
- RYU Grinder Variable (Mesin Gerinda)atribut:
- Size (inch): 4
- Power (W): 840
- No Load Speed (rpm): 11000
- BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Rangeatribut:
- Specification: A 24 S BF
- STANLEY 12 Fixed Hacksawatribut:
- Throat Depth: 101.6 mm
- Blade length: 12 inch
- TPI: 24
- KRISBOW Gerinda TanganDeskripsi:Air Angle Grinder 4inch 10000rpm KW08-144 adalah alat yang digunakan untuk mengasah sesuatu objek atau mengasah mesin mata bor merek KRISBOW (gerinda tangan). Gerinda tangan juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuat pisau untuk meraut kayu ataupun yang lainnya, maka dari itu mesin gerinda tangan sangat bermanfaat agar efisien waktu agar tidak memakan waktu lama, karena seorang teknisi bengkel harus bisa menggunakan gerinda agar dapat mempercepat kerjanya.
Daftar Harga Mesin Gerinda Stanley Terbaru April 2026
| STANLEY Back Saw | Rp98.900 |
| Makita Mesin Gerinda Tangan | Rp439.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| STANLEY Soft Side Tool Bag | Rp259.900 |
| STANLEY Gerinda Tangan Kecil | Rp509.900 |
| INGCO Gerinda Tangan | Rp359.900 |
| KRISBOW Gerinda Duduk | Rp899.900 |
| STANLEY Gerinda Tangan Besar dengan Gagang | Rp1.599.900 |
| PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Mata Gerinda Potong) | Rp49.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan | Rp519.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



























































































































































/deP103747482-1.jpg)



/P101004041-2.jpg)
/kkP103683740-1.jpg)