PFERD Grinding Wheel E125-7A30PPSF (Batu Gerinda Poles)

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Length (mm)125
Arbor (mm)22.23
Abrasive MaterialAluminium Oxide A
TypePS Forte
Thickness (mm)7.2
ItemGrinding Wheel
Burr ShapeWheel
Diameter (mm)125
Dimensions (mm)125x7x7
ApplicationDeburring
Maximum Speed (rpm)12200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
GRINDING WHEEL E125-7A30PPSF 471142 adalah mata gerinda yang ergonomis dimana material gerinda lebih rendah debu, minim getaran dan pemotongan material lebih cepat.Mata gerinda ini dipa kai untuk angle grinder dan biasa digunakan untuk menggerinda permukaa n, sisa pengelasan, proses chamfer dan fillet benda kerja dengan materia l besi atau stainless steel.Mata gerinda ini mempunyai dimensi 12 5 X 7 X 7 MM dengan ukuran diameter 125 mm.Mata gerinda ini beker ja dengan putaran 12200 rpm sehingga cocok digunakan pada industri, be ngkel, dan konstruksi. Benefit General purpose tool of hardness grade P. PFERD product characterized by aggressive grinding peformance and long tool life.
Feature
Abrasive: Aluminium oxide A Workpiece materials: Steel, cast iron Application: Surface grinding, work on weld seams, chamferin g, deburring, fillet weld grinding

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan