Beli Mesin Buffing Lantai di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Innotechs Polisher Machine Low Speed (Mesin Poles Lantai)
    Mulai

    Rp5.999.900

    Innotechs Polisher Machine Low Speed (Mesin Poles Lantai)
    Deskripsi:
    Accessories : Main body, Handle, Water Tank, Pad Holder, Shampooing Brush, Scrubbing Brush
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Cable Length (m): 12
  2. KRISBOW Scrubber & Polisher (Mesin Poles Lantai)
    Mulai

    Rp10.999.900

    KRISBOW Scrubber & Polisher (Mesin Poles Lantai)
    atribut:
    • Power (W): 1100
    • Base Plate Diameter (inch): 17
  3. 3M Heavy Duty Floor Scrub Pad (Sikat Lantai)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp31.900

    3M Heavy Duty Floor Scrub Pad (Sikat Lantai)
    Deskripsi:
    Membersihkan lantai kamar mandi dengan kuat, lantai lebih cepat bersih merata. Gagang sikat nyaman digenggam dan tidak licin, membersihkan lantai kamar mandi dan teras tidak lagi melelahkan. Noda membekas yang membuat lantai kamar mandi, teras, dan garasi
  4. SC Johnson Pengkilap Lantai New Complete
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp529.900

    SC Johnson Pengkilap Lantai New Complete
    Deskripsi:
    NEW COMPLETE adalah non buffable sealer sekaligus finish yang diformulasikan dan diproduksi secara khusus untuk melindungi serta memperindah berbagai jenis lantai lunak, seperti lantai vinyl, lantai karet, lantai linoleum, dapat juga digunakan untuk jenis lantai keras. Lapisan NEW COMPLETE akan langsung mengkilap setelah kering, tidak memerlukan buffing (penggosokan/pemolesan).COVERAGE :Pemakaian tanpa dilusi (murni) 200 m² per gallon untuk satu lapisan.
  5. Electra Floor Pad Super Polish (Pad Poles Lantai)
    24%
    Mulai

    Rp219.900

    Electra Floor Pad Super Polish (Pad Poles Lantai)
    Deskripsi:
    PAD 3 M : Merah, Putih, Hitam. Biasa digunakan untuk mesin poles atau mesin scrubber yang pengaplikasi an nya untuk lantai.
    atribut:
    • Color: Putih
    • Size (inch): 17
  6. Brite Cleaner Low Speed Polisher (Mesin Poles Lantai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.699.900

    Brite Cleaner Low Speed Polisher (Mesin Poles Lantai)
    Deskripsi:
    - It is super high power air-cooling motor and the double-capacitor design allow a safer operation- It provides a strong power output- It has multiple functions such as carpet and floor cleaning, wax removing, low-speed polishing, floor crystal treatment and renewing
    atribut:
    • Type: 407NA-A005HJ
    • Voltage: 220V
    • Power: 1000W
    • Speed: 154rpm/min
    • Main Cable Length: 12m
    • Base plate diameter: 17inch
    • Accessories: Water tank,pad holder, hard brush, soft brush
  7. snap clean Pembersih Lantai
    Rating:
    96% of 100
    (33)
    Mulai

    Rp3.900

    snap clean Pembersih Lantai
    Deskripsi:
    Diformulasikan untuk membersihkan lantai, membunuh kuman, dan mengharumkan ruangan. Mengandung nonionic surfactant, surface active agent, dan aroma alami, sehingga mudah terurai dan tidak mengotori lingkungan. PENGGUNAAN : 1. Larutkan Floor Cleaner dengan air dalam ember dengan perbandingan 1:60. 2. Pel lantai menggunakan mop yang telah dicelupkan ke dalam cairan dan diperas.
  8. Goldie Wiper Lantai Plastik (Serokan Lantai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp86.900

  9. KLENCO Low Speed Polisher (Mesin Poles Lantai)
    Mulai

    Rp29.999.900

    KLENCO Low Speed Polisher (Mesin Poles Lantai)
    Deskripsi:
    S401 is a polisher with 41kg brush pressure. This polisher is suitable for polishing or cleaning floors and marble crystallization. The "off-center" engine motor design makes this machine convenient to use because there is no push to the user. This machine purchase will be equipped with 1pcs Pad Holder and 1pcs Brush. If you need a crystallization machine, it is highly recommended that machines have brush pressures above 50 kg, or use the Klenco Cyclone S510.
    atribut:
    • Brush Pressure (kg): 41
    • Speed (rpm): 165
    • Power (W): 1300
    • Power Supply (V): 220-240
    • Cable Length (m): 12
  10. KARCHER Professional Walk Behind Scrubber Drier (Mesin Pembersih Lantai)
    Mulai

    Rp28.999.900

    KARCHER Professional Walk Behind Scrubber Drier (Mesin Pembersih Lantai)
    atribut:
    • Compatible for: Profesional floor care used
  11. KRISBOW High Speed Polisher (Mesin Poles Lantai)
    Mulai

    Rp12.999.900

    KRISBOW High Speed Polisher (Mesin Poles Lantai)
    atribut:
    • Base Diameter (inch): 20
    • Cable Length (m): 12
    • Noise (dB): 54
    • Power (W): 1800
    • Rotation Speed (rpm): 1500
    • Voltage (V): 220
  12. KRISBOW Mesin Pembersih Lantai
    Mulai

    Rp29.999.900

    KRISBOW Mesin Pembersih Lantai
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Clean/ Dirty Water Tank Capacity: 27.8 L/ 31.3 L
    • Power: 1000 W
    • Dimensions (mm): 1060x650x1025
  13. Alfa Clean Floor Polisher Low Speed (Mesin Poles Lantai)
    Mulai

    Rp7.999.900

    Alfa Clean Floor Polisher Low Speed (Mesin Poles Lantai)
    atribut:
    • Working Width Brush (inch): 17
  14. KRISBOW Scrubber Polisher and Vacuum 3in1 (Mesin Poles Lantai)
    Mulai

    Rp3.399.900

    KRISBOW Scrubber Polisher and Vacuum 3in1 (Mesin Poles Lantai)
    atribut:
    • Unit Dimensions (cm): 43x21x28
    • Item: Scrubber Dryer
  15. Innotechs Auto Scrubber Electric (Mesin Poles Lantai)
    Mulai

    Rp16.999.900

    Innotechs Auto Scrubber Electric (Mesin Poles Lantai)
    atribut:
    • Voltage (V): AC 220-230
    • Frequency (Hz): 50
    • Water Sucker (mm): 770
    • Brush Diameter (mm): 455
    • Rolling Brush Motor (V/W): 220-240/750
    • Water Sucking Motor (V/W): 220-230/1000
    • Brush Rotation Speed (rpm/minute): 148
    • Cleaning Width (mm): 455
    • Length Cable (m): 18
    • Dimensions (mm): 1060x650x1025
    • Cleaning Rate (m²/hour): 1660
  16. Nagoya Floor Brush (Sikat Lantai)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp29.900

    Nagoya Floor Brush (Sikat Lantai)
    atribut:
    • Color: Random Color
  17. 3M Brown Stripper Pad 7100 (Pad Stripper Lantai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp99.900

    3M Brown Stripper Pad 7100 (Pad Stripper Lantai)
    atribut:
    • Color: Brown
    • Floor Application: Stripping
    • Material: Non-Woven Nylon/Polyester Fiber
  18. SC Johnson Floor Stripper Wax Strip
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp129.900

    SC Johnson Floor Stripper Wax Strip
    Deskripsi:
    WAX STRIP adalah stripper yang diproduksi khusus untuk melunakkan lapisan sealer dan finish serta menghancurkan ikatan metal interlock pada lapisan tersebut, sehingga mudah diangkat dari permukaan lantai, digunakan untuk lantai lunak (vinyl, lantai karet, lantai linoleum) ataupun lantai keras (terrazo, semen, marmer).COVERAGE :1. Dilusi 1 : 4 untuk lantai seluas 500 m2 per galon.2. Dilusi 1 : 12 untuk lantai seluas 1500 m2 per galon.
    atribut:
    • MSDS: Yes
  19. 3M General Purpose Vinyl Tape (Lakban Lantai)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp45.900

    3M General Purpose Vinyl Tape (Lakban Lantai)
    atribut:
    • Adhesive Material: Rubber
  20. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga Mesin Buffing Lantai Terbaru November 2026
Innotechs Polisher Machine Low Speed (Mesin Poles Lantai)Rp5.999.900
KRISBOW Scrubber & Polisher (Mesin Poles Lantai)Rp10.999.900
3M Heavy Duty Floor Scrub Pad (Sikat Lantai)Rp31.900
SC Johnson Pengkilap Lantai New CompleteRp529.900
Electra Floor Pad Super Polish (Pad Poles Lantai)Rp219.900
Brite Cleaner Low Speed Polisher (Mesin Poles Lantai)Rp8.699.900
snap clean Pembersih LantaiRp3.900
Goldie Wiper Lantai Plastik (Serokan Lantai)Rp86.900
KLENCO Low Speed Polisher (Mesin Poles Lantai)Rp29.999.900
KARCHER Professional Walk Behind Scrubber Drier (Mesin Pembersih Lantai)Rp28.999.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)