Beli Mata Potong Gerinda di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Mata Gerinda)Deskripsi:CUT OFF WHEEL EH125-2.4A46PPS 163429 adalah m ata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 125 MM coc ok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 12200 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Medium-hard, multipurpose tool of hardness P with high cutting performance and long tool life.atribut:
- Burr Shape: Disc
- Length (mm): 125
- Type: PS Forte
- Application: Sheet Metal Cutting
- Dimensions (cm): 12.5x0.24x0.24
- Diameter (mm): 125
- Shank Diameter (mm): 22.23
- Item: Cut Off Wheel
- Maximum Speed (rpm): 12200
- PFERD Cutting Wheel EHT230-3.2C24PPSF (Mata Gerinda)Deskripsi:CUT OFF WHEEL EHT230-3.2C24PPSF 163658 adalah mata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dar i logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 230 MM c ocok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 6600 rpm. Ma ta gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi l ebih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda men getahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan k emampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini san gat cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Multipurpose tool of hardness grade P for cutting solid material. PFERD product characterized by aggressive cutting action and long tool life.atribut:
- Type: PS Forte
- Dimensions (mm): 230x3.2x3.2
- Item: Cut Off Wheel
- Burr Shape: Disc
- Length (mm): 230
- Diameter (mm): 230
- Application: Solid Material Cutting
- Shank Diameter (mm): 22.23
- Maximum Speed (rpm): 6600
- BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best RangeDeskripsi:- Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.atribut:
- Wheel Shape: Straight
- Ultra Mata Gerinda PotongDeskripsi:Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
- DMX Mata Gerinda Potong KeramikDeskripsi:Pisau potong Marble dan Granit
- monotaro Mata Gerinda Potong (Mata Potong)Deskripsi:General steel, angle, cutting, such as a round baratribut:
- Abrasive: A
- Hole Diameter (Ø mm): 25.4
- Binding agent: BF
- Color: black
- Hardness: S
- The main cutting material: General Steel
- BOSCH Mata Gerinda Potong Standar Metalatribut:
- Diameter (mm): 355
- Bore Diameter (mm): 25.4
- Thickness (mm): 3
- BOSCH Mata Gerinda Potong Expert RangeDeskripsi:Bonded abrasives dari Bosch telah dirancang untuk penggunaan yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efisien. Penelitian dan pengembangan intensif, pemeriksaan bahan baku yang ketat, metode produksi yang modern, dan pengendalian mutu yang teliti.atribut:
- Diameter (mm): 100
- Bore Diameter (mm): 16
- Thickness (mm): 1.2
- Specification: A 46 P BF
- KRISBOW Mata Gerinda Potong Keramik TurboDeskripsi:Diamond Cut Wheel 105 x 1.9 x 16/20 mm Turbo Rimatribut:
- Dimensions (mm): 105x1.9x20/16
- Speed (rpm): 13300
- KRISBOW Mata Gerinda Potong Keramik ThinDeskripsi:Diamond Cut Wheel 105 x 1.4 x 16/20 mm Thin Turbo Rimatribut:
- Dimensions (mm): 105x1.4x20/16
- Speed (rpm): 13300
- Flexigo Mata Gerinda Potong DRatribut:
- Size (mm): Wb60x1
- KINIK Mata Gerinda Potong Ultra Thinatribut:
- Size: 100 x 1.6 x 16
- Sherlock Mata Gerinda Potong GEatribut:
- Size (inch): 14
- KRISBOW Mata Gerinda Potong Keramik Tn Turboatribut:
- Dimensions (mm): 105x2x20/16
- Speed (rpm): 13300
- YANASE Mata Gerinda Potong Cut-BDeskripsi:-Excellent sharpness with a thickness of only 1mm.-For disk grinders.-For cutting stainless steel and standard metalsatribut:
- Hardness: S
- Outer DiameterxBlade ThicknessxHole Diameter: 105x1.0x15mm
- Abrasive: A
- Maximum Working Rotation Speed (rpm): 13000
- Grain Size (#): 60
- Purpose of Use: For cutting stainless steel and standard metals
Daftar Harga Mata Potong Gerinda Terbaru December 2025
| PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Mata Gerinda) | Rp43.000 |
| PFERD Cutting Wheel EHT230-3.2C24PPSF (Mata Gerinda) | Rp99.000 |
| BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best Range | Rp14.000 |
| BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik Best | Rp77.000 |
| KRISBOW Mata Gerinda Potong Keramik | Rp47.000 |
| Ultra Mata Gerinda Potong | Rp8.000 |
| DMX Mata Gerinda Potong Keramik | Rp129.900 |
| monotaro Mata Gerinda Potong (Mata Potong) | Rp279.900 |
| Kenmaster Mata Gerinda Potong Professional | Rp4.000 |
| BOSCH Mata Gerinda Potong Standar Metal | Rp72.000 |
Data diperbarui pada 06/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/deP103747482-1.jpg)





/n0P103172828-1.jpg)