PFERD Cutting Wheel EHT230-3.2A24SSG (Mata Gerinda Potong)

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)230x3.2x3.2
Diameter (mm)230
ApplicationMetal Cutting
TypeHardness S
Length (mm)230
Burr ShapeWheel
ItemCut Off Wheel
Maximum Speed (rpm)6600

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
CUT OFF WHEEL EHT230-3.2A24SSG 162422 adalah mata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai ketebalan 3.2 MM d engan diameter 230 MM cocok untuk mesin gerinda potong dengan kecepata n maksimal 6600 rpm. Mata gerinda potong ini juga membantu pekerjaan men ggerinda anda menjadi lebih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off w heel sebaiknya anda mengetahui kekerasan material yang akan dipotong lal u dibandingkan dengan kemampuan potong cut off wheel.Mata gerinda p otong Pferd ini sangat cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, ata u industri. Benefit Performance tool in hardness grade S. PFERD product with high cutting capabilities and excellent tool life.
Feature
Abrasive: Aluminium oxide A Workpiece materials: Steel Application: Cutting of metal, sheet profiles and solid materials

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan