Beli Mata Pahat Carbide Tip di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. OSG Carbide End Mill (Mata Pahat Frais)
    Mulai

    Rp469.900

    OSG Carbide End Mill (Mata Pahat Frais)
    Deskripsi:
    WXL coating with high hardness and high lubrication. Works on wide range of materials, regular steels, Copper alloys, Recommended with lubrcations or dry milling.
    atribut:
    • Material: Cemented carbide
    • Number of Blades: 4
    • Type: WXL-EMS
  2. Sherwood Carbide End Mill 4 Flute Standard (Mata Pahat Frais)
    Mulai

    Rp369.900

    Sherwood Carbide End Mill 4 Flute Standard (Mata Pahat Frais)
    Deskripsi:
    Regular Series For optimum performance and maximum swarf removal when plunging, slotting and routing in light alloys, brass, aluminium, non-ferrous and other soft materials. Manufactured to USCTi Standards. Available in 2 flute for maximum swarf clearance, 4 flute for maximum rigidity and 3 flute offers a combination of the advantages achieved with 2 and 4. Metric Tolerances Diameter: Over 1.00 ~up to 6.00. Tolerance: +0.000, -0.050 Diameter: Over 6.00 ~ up to 25.00. Tolerance: +0.000, -0.080
    atribut:
    • Standards Met: ANSI
    • Number of Flutes: 4
    • Finish/Coating: Bright
    • Coolant Delivery: External
    • Material: Solid Carbide
    • Helix Angle: 30 Degree
    • Plunge Type: Centre Cutting
    • Flute Type: Helical
    • Cutting Direction: Right Hand
    • Shank type: Plain Round
  3. BOSCH SDS Max Chisel for Heavy Rotary and Demolition Hammers Flat (Mata Pahat Bobok Beton)
    Mulai

    Rp239.900

    BOSCH SDS Max Chisel for Heavy Rotary and Demolition Hammers Flat (Mata Pahat Bobok Beton)
    Deskripsi:
    Pahat datar dengan poros SDS-plus. Usia Lama dengan masa pakai 30% lebih lama dan daya buang material 15% lebih tinggi. Untuk penggunaan melalui sampiran pahat SDS-plus atau langsung pada palu SDS-plus dengan pengalang rotasi.
  4. monotaro Carbide Rotary Bar
    Mulai

    Rp159.900

    monotaro Carbide Rotary Bar
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Carbide Rotary Burr
  5. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  6. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  7. GESAC Carbide End Mill 4 Flute (Mata Pahat Frais)
    Mulai

    Rp129.900

    GESAC Carbide End Mill 4 Flute (Mata Pahat Frais)
    Deskripsi:
    Carbide Endmill, 4 Flute Standard Length.
    atribut:
    • Product Group: Square Endmill
    • Number of Flutes: 4 Flute
    • Material: Carbide
    • Coating: AlTiN
    • Work Material: Hardened Steel
    • Applications: Side Milling
    • Helix Angle (°): 45
  8. GESAC Solid Carbide Flat End Mill for Steel (Mata Pahat Frais)
    Mulai

    Rp319.900

    GESAC Solid Carbide Flat End Mill for Steel (Mata Pahat Frais)
    Deskripsi:
    Solid Carbide Flat Endmill, For Steel.
    atribut:
    • Product Group: Square Endmill
    • Number of Flutes: 4 Flute
    • Material: Carbide
    • Coating: TiAlCrSiN
    • Work Material: Steel
    • Applications: Side Milling
    • Helix Angle (°): 30
  9. GESAC Solid Carbide Flat End Mill for Aluminium and Copper (Mata Pahat Frais)
    Mulai

    Rp109.900

    GESAC Solid Carbide Flat End Mill for Aluminium and Copper (Mata Pahat Frais)
    Deskripsi:
    Solid Carbide Flat Endmill, 2 Flute Standard Length.
    atribut:
    • Product Group: Square Endmill
    • Material: Carbide
    • Work Material: Aluminium Alloy, Copper Alloy
  10. BOSCH Set Mata Bor HSS Twist PointTeQ (Drill Bit Set)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

  11. Sandvik T-Max P Insert COAT (Mata Pahat Bubut)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Sandvik T-Max P Insert COAT (Mata Pahat Bubut)
    Deskripsi:
    For general steel machining For rough machining
  12. BOSCH Set Mata Bor Masonry (Drill Bit Set)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    BOSCH Set Mata Bor Masonry (Drill Bit Set)
    atribut:
    • Total Length (mm): 70/ 75/ 85/ 85/ 100/ 100/ 120/ 120
    • Diameter (mm): 3.0/ 4.0/ 5.0/ 5.5/ 6.0/ 7.0/ 8.0/ 10.0
  13. OSG FX Coated Carbide End Mill (FX-MCF) (Mata Pahat Frais)
    Mulai

    Rp3.299.900

    OSG FX Coated Carbide End Mill (FX-MCF) (Mata Pahat Frais)
    atribut:
    • Material: Cermet (CERMET)
    • Surface Processing: FX coating
  14. NACHI Super Hard Long 4 Flute End Mill - 6210 (Mata Pahat Frais)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp289.900

    NACHI Super Hard Long 4 Flute End Mill - 6210 (Mata Pahat Frais)
    Deskripsi:
    It's suitable for side milling of workpiece material from Steel and Stainless Steel to Aluminum.
    atribut:
    • Material: High Speed Steel (HSS)
  15. TRUSCO Carbide-Tipped Center Punch
    60%
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp139.900

    TRUSCO Carbide-Tipped Center Punch
    atribut:
    • Material (Grip): S55C
  16. BOSCH Hammer Drill Bit SDS Plus-5X (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp53.900

    BOSCH Hammer Drill Bit SDS Plus-5X (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
Daftar Harga Mata Pahat Carbide Tip Terbaru October 2026
OSG Carbide End Mill (Mata Pahat Frais)Rp469.900
Sherwood Carbide End Mill 4 Flute Standard (Mata Pahat Frais)Rp369.900
OSG EXOPRO Carbide Ball Nose End Mill PHX Series (Mata Pahat Frais Ballnose)Rp939.900
BOSCH SDS Max Chisel for Heavy Rotary and Demolition Hammers Flat (Mata Pahat Bobok Beton)Rp239.900
OSG WXL Coat 4 Flute Carbide End Mill Short Type (Mata Pahat Frais Persegi)Rp329.900
NACHI VG Mills Four Flutes Carbide End Mill - 9444 (Mata Pahat Frais)Rp499.900
monotaro Carbide Rotary BarRp159.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Rp39.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)Rp20.900
GESAC Carbide End Mill 4 Flute (Mata Pahat Frais)Rp129.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)