Beli Mata Gerinda Potong Keramik Basah di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DMX Mata Gerinda Potong KeramikDeskripsi:Pisau potong Marble dan Granit
- KRISBOW Mata Gerinda Potong Keramik TurboDeskripsi:Diamond Cut Wheel 105 x 1.9 x 16/20 mm Turbo Rimatribut:
- Dimensions (mm): 105x1.9x20/16
- Speed (rpm): 13300
- KRISBOW Mata Gerinda Potong Keramik ThinDeskripsi:Diamond Cut Wheel 105 x 1.4 x 16/20 mm Thin Turbo Rimatribut:
- Dimensions (mm): 105x1.4x20/16
- Speed (rpm): 13300
- KRISBOW Mata Gerinda Potong Keramik Tn Turboatribut:
- Dimensions (mm): 105x2x20/16
- Speed (rpm): 13300
- BOSCH Mata Bor Keramik CYL-9Deskripsi:Mata bor ubin keramik CYL-9. Sesuai untuk semua ubin densitas lembut hingga medium, porselen, keramik dan kaca tidak dikeraskanWarna mata bor: putihCatatan: Gunakan dengan kecepatan rendah dan tanpa benturan/ impak. Tidak memerlukan pendinginanatribut:
- Cutter Type: Two cutters
- PFERD Mata Gerinda Potong Keramik 1A1R GADDeskripsi:DIAMOND CUT OFF D1A1R 178-2-22.23 806050 adalah batu gerinda berbentuk lingkaran yang berfungsi untuk memotong benda ker ja. Batu gerinda ini biasa digunakan untuk proses pemotongan mate rial kaca/keramik dengan cepat . Batu gerinda ini mempunyai uku ran 0 dengan kecepatan yang maksimal 0. Batu gerinda ini dibuat d engan material terbaik sehingga pemakaiannya awet dan usia pakai yang pa njang . Batu gerinda ini biasa digunakan di industri otomotif, fo undry, dan bengkel . Benefit Very long tool life Ideal for work on deep-lying areas becauseof the constant tool diameter Easy and quick elimination ofburning-in Minimized dust formation due to wearresistant coating a nd coarse chipsatribut:
- Dimensions (cm): 17.8x0.2x0.2
- Application: Hard Materials
- Type: Electroplated Bond
- PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Mata Gerinda)Deskripsi:CUT OFF WHEEL EH125-2.4A46PPS 163429 adalah m ata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 125 MM coc ok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 12200 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Medium-hard, multipurpose tool of hardness P with high cutting performance and long tool life.atribut:
- Burr Shape: Disc
- Length (mm): 125
- Type: PS Forte
- Application: Sheet Metal Cutting
- Dimensions (cm): 12.5x0.24x0.24
- Diameter (mm): 125
- Shank Diameter (mm): 22.23
- Item: Cut Off Wheel
- Maximum Speed (rpm): 12200
- DEWALT Mata Potong Keramik MPP Ultra Thin Turboatribut:
- Dimensions (mm): 105x20x7
- Rubi Mata Gerinda Potong Keramik Widia ScoringDeskripsi:For cuts with low average difficulties on ceramic & porcelian tiles
- Rubi Mata Gerinda Potong Keramik CPX ProDeskripsi:Rubi CPX wet-cut diamond blades are specially designed to offer the best ceramic tile laying professional. The CPX diamond blade is especially recommended for straight cuts in porcelain stoneware tiles and especially in those jobs where a high cutting speed is required without sacrificing high levels of performance and quality.atribut:
- Diameter (mm): 250
- KRISBOW Mata Bor Kaca dan KeramikDeskripsi:Glass & Tile Drill Bit Dia. 10mm
- Rubi Mata Gerinda Potong Keramik CEV Super ProDeskripsi:Rubi CEV continuous band diamond blades are the best option for general cutting of ceramic tile. The combination, between the diamond grain and the alloy that makes up the league, makes the RUBI CEV diamond blades perfect for the general cutting of ceramic tiles such as glazed tiles, stoneware, and porcelain tiles.
Daftar Harga Mata Gerinda Potong Keramik Basah Terbaru November 2025
| BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik Best | Rp77.000 |
| KRISBOW Mata Gerinda Potong Keramik | Rp47.000 |
| DMX Mata Gerinda Potong Keramik | Rp129.900 |
| KRISBOW Mata Gerinda Potong Keramik Turbo | Rp129.900 |
| KRISBOW Mata Gerinda Potong Keramik Thin | Rp199.900 |
| RYU Mata Gerinda Potong Keramik Basah | Rp29.000 |
| KRISBOW Mata Gerinda Potong Keramik Tn Turbo | Rp199.900 |
| RYU Mata Gerinda Potong Keramik Kering | Rp29.000 |
| KRISBOW Mata Bor Kaca & Keramik | Rp29.000 |
| BOSCH Mata Bor Keramik CYL-9 | Rp46.000 |
Data diperbarui pada 18/11/2025 (Harga belum termasuk PPN)






























































































































































/deP103747482-1.jpg)