Beli Mata Gerinda Aluminium di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Rubber-Mounted Grinding Wheel for Aluminum (Mata Tuner Batu)
    Mulai

    Rp329.900

    TRUSCO Rubber-Mounted Grinding Wheel for Aluminum (Mata Tuner Batu)
    Deskripsi:
    Purpose: For grinding of nonferrous metal such as aluminum and copper. Used tools: micro grinder.
    atribut:
    • Grain Size: 320
    • Shaft Length (mm): 30
    • Maximum Rotation Speed (rpm): 30000
    • Purpose of Use: For grinding non-ferrous metals such as aluminum and copper.
    • Shaft Diameter (mm): 3
  2. BOSCH Grinding Wheel Metal Expert for Metal (Batu Gerinda Poles)
    29%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp13.900

  3. KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp969.900

    KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Deskripsi:
    Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
  4. KRISBOW Aksesoris Gerinda Tangan
    Mulai

    Rp559.900

    KRISBOW Aksesoris Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Angle Grinder Support adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor merek KRISBOW (gerinda tangan). Gerinda tangan juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuat pisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda tangan sangat bermanfaat agar efisien waktu agar tidak memakan waktu lama, karena seorang tekniksi bengkel harus bisa menggunakan gerinda agar dapat mempercepat kerjanya.
  5. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  6. York Medium Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    Mulai

    Rp269.900

    York Medium Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    Deskripsi:
    These are our own brand of white aluminium oxide vitrified grinding wheels. They are a general purpose wheel suitable for sharpening high speed steel (HSS) tools and grinding most steels. They offer cool and burn free cutting and excellent wheel life all at a very competitive price. All with 31.75mm bore, supplied with 1inch, 7/8inch, 3/4inch, 5/8inch and 1/2inch bore nylon bushes. All York grinding wheels are supplied in a unique storage box, which helps prevent chipping and other accidental damage. Spare cases available. Type 1: Straight grinding wheels. Note: Truing recommended before first use.
    atribut:
    • Bond Type: Vitrified
    • Bore (mm): 31.75
  7. monotaro Bito Grinding Wheel GC1 (Batu Gerinda)
    Mulai

    Rp229.900

    monotaro Bito Grinding Wheel GC1 (Batu Gerinda)
    Deskripsi:
    Cemented carbide, ceramics, copper, aluminum, grinding, such as non-metallic.
    atribut:
    • The particle size: 120
    • Abrasive: GC
    • Binding agent: Vitrified bond
    • Shape: No. 1 (flat)
    • Hardness: H
    • Maximum Operating Peripheral Speed (m/s[m/minute]): 33 [1980]
  8. KINIK Mata Gerinda GC
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp169.900

    KINIK Mata Gerinda GC
    atribut:
    • Abrasive Material: Green Silicon Carbide
    • Shape: 1A
  9. York Cutting Wheel T41 Inox (Mata Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp14.900

    York Cutting Wheel T41 Inox (Mata Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    Thin discs for quick efficient cutting with minimum material removal and machine wear.- Use on stainless steel (iron, chlorine and sulphur-free)- 180mm and 230mm discs can also be used on circular saws.- For use with all appropriate handheld angle grinders- Not to be used for wet cutting.- Cutting discs must never be used for grinding and must always be presented to the work piece at an angle of 90°.
    atribut:
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide
  10. KINIK Thai Depressed Center Grinding Metal
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.900

    KINIK Thai Depressed Center Grinding Metal
    Deskripsi:
    Type 27.Depressed center grinding made of brown aluminium oxide (A).Application: Suitable for all metal grinding application.
    atribut:
    • Hole Diameter (mm): 16
    • Abrasive Grits: 24
    • Abrasive Grits Type: Coarse
    • Shape: Round
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide
    • Application: Ferrous Metal
    • Thickness (mm): 6
  11. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  12. KINIK Surface Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    Rating:
    91% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp189.900

    KINIK Surface Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    atribut:
    • Abrasive Material: White Aluminium Oxide
  13. TRUSCO Rubber-Mounted Grinding Wheel (Mata Tuner Batu)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp299.900

    TRUSCO Rubber-Mounted Grinding Wheel (Mata Tuner Batu)
    Deskripsi:
    Good finished surface and gloss can be obtained. Ideal for polishing work of general steel materials (S45C, S55C), steel (SCM type, SUS type), aluminum type, copper type metal.
    atribut:
    • Finishing Material: AL203 Natural Rubber
    • Maximum Rotation Speed (rpm): 30000
    • Purpose of Use: Optimum for polishing work of standard steel material (S45C, S55C), steel (SCM type, SUS type), aluminum type, copper type metal. Optimum for polishing work of molding die (plastic, press, rubber, aluminum, etc.). Optimum for burring during drilling.
    • Shaft Diameter x Shaft Length (mm): 3x30
    • Usage Tool: Micro Grinder
  14. Nippon Resibon Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)
    24%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp13.900

  15. MRA AC Series (for Aluminum) MRA Carbide Bur
    Mulai

    Rp649.900

    MRA AC Series (for Aluminum) MRA Carbide Bur
    Deskripsi:
    -A carbide burr with a shank diameter of 3mm and for grinding aluminum.
    atribut:
    • Cutting DiameterxBlade LengthxShaft DiameterxShaft Length: 3.0x5.6x3x32.4mm
    • Type: 100% Carbide
    • Maximum Working Rotation Speed: 40000rpm
    • Shape: Egg (aluminum cut)
  16. York Grinding Wheel T27 DPC (Batu Gerinda Poles)
    Mulai

    Rp24.900

    York Grinding Wheel T27 DPC (Batu Gerinda Poles)
    Deskripsi:
    Grinding discs offering optimum performance to price ratio for all industrial applications. They can be used across a broad range of industries including Automotive, Foundry, Fabrication, Aerospace and Construction. For grinding applications. Sharp Aluminium Oxide grains. Longer life and higher material removal rates. Appropriate for use with handheld angle grinders
    atribut:
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide
    • Grain Size: 30-Medium/Coarse
  17. BOSCH Flexible Flap Disc X435 (Amplas Susun)
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

    BOSCH Flexible Flap Disc X435 (Amplas Susun)
    Deskripsi:
    Cakram amplas fleksibel -X435-100mm-40P, versi lurus - EN 13743. Sesuai untuk permukaan logamIdeal untuk amplas permukaan, permukaan datar atau berlekuk, tepi dan sudutTingkat data buang tinggi berkat aluminium oksida dipanaskan premium, alas penopang tahan lama dan cadangan cloth kokohSecara ketat sesuai dengan standar keselamatan EN13743
    atribut:
    • Diameter (mm): 100
    • Engine Model: Angle Grinder
    • Maximum Speed (rpm): 12100
  18. TRUSCO Rubber-Mounted Grinding Wheel (Mata Tuner Batu)
    Mulai

    Rp269.900

    TRUSCO Rubber-Mounted Grinding Wheel (Mata Tuner Batu)
    atribut:
    • Grain Size: 220
    • Usage Tool: Micro grinder
    • Color: Yellow
    • Shaft DiameterxShaft Length (mm): 3x30
    • Weight (g/pc): 29
    • Maximum Rotation Speed (rpm): 30000
    • Outer Diameter d (mm): 4
    • Purpose of Use: Optimum for polishing work of standard steel material (S45C, S55C), steel (SCM type, SUS type), aluminum type, copper type metal. Optimum for polishing work of molding die (plastic, press, rubber, aluminum, etc.). Optimum for burring during drilling.
  19. BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp11.900

    BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    Bonded abrasives dari Bosch telah dirancang untuk penggunaan yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efisien. Penelitian dan pengembangan intensif, pemeriksaan bahan baku yang ketat, metode produksi yang modern, dan pengendalian mutu yang teliti.
    atribut:
    • Diameter (mm): 100
    • Bore Diameter (mm): 16
    • Thickness (mm): 1.2
    • Specification: A 46 P BF
    • Part Number: 2608603215
Daftar Harga Mata Gerinda Aluminium Terbaru November 2026
TRUSCO Rubber-Mounted Grinding Wheel for Aluminum (Mata Tuner Batu)Rp329.900
BOSCH Grinding Wheel Metal Expert for Metal (Batu Gerinda Poles)Rp13.900
KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Rp969.900
KRISBOW Aksesoris Gerinda TanganRp559.900
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900
York Medium Grinding Wheel (Batu Gerinda)Rp269.900
monotaro Bito Grinding Wheel GC1 (Batu Gerinda)Rp229.900
Ultra Flexible Grinding Wheel (Batu Gerinda Fleksibel)Rp11.900
KINIK Mata Gerinda GCRp169.900
York Cutting Wheel T41 Inox (Mata Gerinda Potong)Rp14.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)