Beli Mata Gergaji Mesin Kayu di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Mata Gergaji Bundar untuk KayuDeskripsi:Ganti mata pisau geregaji lama Anda dengan circular blade saw Krisbow. Mata pisau geregaji bundar ini akan mempermudah Anda melakukan pemotongan kayu. Bahkan circular blade saw ini kerap jadi pilihan karena sangat praktis dan ketajaman mata pisaunya tahan lama. Pemotongan lebih cepat karena memiliki mata pisau yang sangat tajam.
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayuatribut:
- Hook Angle (°) (α): 15
- Tooth Shape: ATB
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi MaterialDeskripsi:Multi Material untuk gergaji bundar genggam. Mata pisau yang cocok untuk pemotongan bahan apa pun dengan hasil yang rapi. Pemakaian cutting oil universal 2 607 001 409 dapat meningkatkan usia mata pisau beberapa kali lipat lebih lama saat memotong logam.atribut:
- Tooth Shape: TCG
- Cutting Result: Fine Cut
- Hook Angle (°) (α): -5
- TEKIRO Gergaji Tangan Gagang KayuDeskripsi:TEKIRO Gergaji tangan 3 mata. Fungsi : Untuk memotong kayu dan fiberMaterial : Heat Treated Carbon SteelMerupakan alat pemotong kayu dengan 3 mata yang telah dilaku panas sehingga keras dan tidak mudah tumpul. Dengan bagian inti yang tetap lembut, sehingga tidak mudah rusak.atribut:
- Material: Heat Treated Carbon Steel
- Dimension 4 (mm): 35
- BITEC Mata Gergaji Bundar Standar untuk Kayuatribut:
- Type/Packing: 1 pc / paper box
- TRUSCO Mata Gergaji Bundar Lapisan Fluorin untuk KayuDeskripsi:-Applied fluorine coating for resin and adhesive resistant and for a light clean sharpness finish.-With its laser slit it has excellent vibration control and silent performance.-For cutting of common types of wood, laminated wood and decorative plywood.atribut:
- Base Metal Materials: Tool Steel
- Tip Material: Carbide
- Purpose of Use: For cutting of common types of wood, laminated wood and decorative plywood.
- BOSCH Saber Saw Blade for Wood and MetalDeskripsi:Pisau mesin gergaji saber S 922 HF - Flexible for Wood and Metal. Material BIM. Desain gigi unit samping, tatahan. Untuk perbaikan palet, kayu dengan paku/logam (atribut:
- Body Material: HCS
- Blade Material: Bi-Metal
- Blade Material Abbreviation: BIM
- Thickness (mm): 1.25
- Tooth Design: side set, milled
- Width (mm): 19
- KRISBOW Set Mata Bor Pelubang Kayu Bi-MetalDeskripsi:Mata hole saw bi-metal memiliki gerigi yang tajam, berbentuk bulat yang ideal digunakan untuk membuat lubang pada permukaan kayu dan aluminium. Dapat digunakan untuk berbagai macam jenis kayu seperti pada pintu, kerajinan tangan kayu, plat aluminium tipis, atau proyek yang menggunakan media kayu dalam penggunaannya. Set sudah dilengkapi dengan box penyimpanannya agar mata bor tidak mudah hilang dan tercecer. Cocok untuk Anda yang banyak bekerja secara mobile.atribut:
- Application: PVC, Wood, Aliminum and Metal
- Dimensions (mm): 251x199x615
- Size (mm): 19-76
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Optiline untuk KayuDeskripsi:Optiline Wood for hand-held circular saws. The precise blade for quality cuts in all types of wood.atribut:
- Cutting Result: Fine Cut
- Number of Teeth: 20
- Tooth Shape: ATB
- Hook Angle (°) (α): 15
- Relief Angle Degrees W2: 13
- Bore Size (mm): 15
- Maximum Rotation Speed (rpm): 18000
- Part Number: 2 608 643 071
- Width of Cut (b1)/Base bl. thickness (b2) (mm): 1.1/0.7
- TRUSCO Mata Gergaji Bundar untuk KayuDeskripsi:-A tough body that does not get displaced even when cutting plywood or making vertical cuts.-Compatible with rechargeable circular saws and deep cutting circular saws.-Light cutting feeling due to a scooping angle of 23 degrees.-Black fluorine coating suppresses the adhesion of resins and adhesives, etc.-Laser slit resin embedded vibration and noise cutting type.-Long cutting realized with employment of HRA.92.7 high hardness tip.-For standard woodworking. Plywood materials, calcium silicate boards, and particle boards.atribut:
- Base Metal Materials: Tool Steel
- Tip Material: Carbide
- Purpose of Use: For standard woodworking. Plywood materials, calcium silicate boards, and particle boards.
- BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Penggunaan KhususDeskripsi:Mata potong gergaji jigsaw yang memotong rapi lembaran.
- BOSCH Mata Bor Kayu Brad PointDeskripsi:Mata bor brad point standar. Sesuai untuk kayu keras dan lunakMata bor dengan titik kalibrasi dan pemotong bahuWarna mata bor: hitam, titik gerusDua aluratribut:
- Cutting Direction: Right
- Drill Bit Type: twist, wood
- Shaft Shape: Silinder
- Shape of the drill tip: Tip of M
- TEKIRO Gergaji Tangan Gagang TPRDeskripsi:TEKIRO Gergaji Kayu 2 Mata, gergaji kayu dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Terdapat 2 mata gergaji sehingga membuat lebih cepat dalam membelah dan memotong kayu.TEKIRO Gergaji tangan 2 mata. Merupakan alat pemotong kayu dengan 2 mata yang telah dilaku panas sehingga keras dan tidak mudah tumpul. Dengan bagian inti yang tetap lembut, sehingga tidak mudah rusak.Fungsi : Untuk memotong kayu dan fiberMaterial : Heat Treated Carbon Steelatribut:
- Material: Heat Treated Carbon Steel
- Dimension 4 (mm): 35
- Dimension 5 (mm): 116
- TRUSCO Mata Gergaji Bundar TCT untuk KayuDeskripsi:-The cutting surface is beautiful because of the 2-time polish.-For cutting laminated lumber, natural wood decorated boards, wood fiber cement boards, common woods, printed plywood, plastic plywood, plaster boards, plastic-based building materials.-For finishing and end cutting.-Optimum for percision finishing of lateral cuts.atribut:
- Blade Shape: Double-sided Blade, Carbide
- Base Metal Materials: High Carbon Steel
- Tip Material: Carbide
- BOSCH Mata Bor Kayu Kipas Self Cut SpeedDeskripsi:Sesuai untuk kayu keras dan lunak, bahan bangunan ringan dan papan plesterSepuluh kali lebih cepat dari mata bor sekopBerkat ujung ulir self-feeding, bor bergerak mudah dan sangat cepat ke dalam kayuMata bor sekop dipatenkan BoschDiproduksi deatribut:
- Cutter Type: Two cutters
- Material: HSS-ISO-TEMP
- Drill Bit Type: Flat
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Color: Abu-Abu Efek Sand Blast
- Total length l2 (mm): 152
Daftar Harga Mata Gergaji Mesin Kayu Terbaru March 2026
| KRISBOW Mata Gergaji Bundar untuk Kayu | Rp94.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu | Rp149.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Eco untuk Kayu | Rp61.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Kayu | Rp56.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi Material | Rp259.900 |
| KRISBOW Mesin Gergaji Kayu | Rp629.900 |
| TEKIRO Gergaji Tangan Gagang Kayu | Rp99.900 |
| BITEC Mata Gergaji Bundar Standar untuk Kayu | Rp78.900 |
| TRUSCO Mata Gergaji Bundar Lapisan Fluorin untuk Kayu | Rp299.900 |
| BOSCH Saber Saw Blade for Wood and Metal | Rp79.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)