Beli Mata Gergaji Gerinda di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi MaterialDeskripsi:Multi Material untuk gergaji bundar genggam. Mata pisau yang cocok untuk pemotongan bahan apa pun dengan hasil yang rapi. Pemakaian cutting oil universal 2 607 001 409 dapat meningkatkan usia mata pisau beberapa kali lipat lebih lama saat memotong logam.atribut:
- Tooth Shape: TCG
- Cutting Result: Fine Cut
- Hook Angle (°) (α): -5
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayuatribut:
- Hook Angle (°) (α): 15
- Tooth Shape: ATB
- BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best RangeDeskripsi:- Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.atribut:
- Wheel Shape: Straight
- Ultra Mata Gerinda PotongDeskripsi:Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
- BOSCH Sabre Saw Blades for Wood and MetalDeskripsi:Pisau mesin gergaji saber S 922 HF - Flexible for Wood and Metal. Material BIM. Desain gigi unit samping, tatahan. Untuk perbaikan palet, kayu dengan paku/logam (atribut:
- Body Material: HCS
- Blade Material: Bi-Metal
- Blade Material Abbreviation: BIM
- Thickness (mm): 1.25
- Tooth Design: side set, milled
- Width (mm): 19
- Tip Saw Japan Tipped Sawatribut:
- Material: Base metal: Tool steel, Chip: Cermet
- Cutting Ability (mm) Iron and Steel: 6
- Cutting Ability (mm) Stainless Steel: 3
- Outside Diameter (mm): 180
- Blade Thickness (mm): 1.8
- Hole Diameter (mm): 20.0
- Number of Teeth: 36
- Purpose of Use: For cutting of common soft steel, angle, reinforcement, channel-formed steel, hanger rail, VLP pipe, PVC pipe, stainless steel.
- BITEC Mata Gergaji Bundar Standar untuk Kayuatribut:
- Type/Packing: 1 pc / paper box
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Sabre Saw Blades for Metalatribut:
- Tooth Design: side set, milled
- Blade Material: Bi-Metal
- Blade Material Abbreviation: BIM
- Body Material: HCS
- Thickness (mm): 0.9
- Width (mm): 19
- NACHI Mata Gergaji Pita Bimetal MVDeskripsi:It is very general band saw blades, and it have high speed, high efficiency ability for Structural Steel, SUS and SKD.atribut:
- Material: Cobalt High High Speed Steel HSSCo
- Thickness (mm): 0.65
- Overall Length (m): 16
- Compatible: Contour machine
- Type: BM
- Tip Saw Japan Tip Saw for stainlessatribut:
- Material: Base metal: Tool steel, Chip: Cermet
- Outside Diameter (mm): 180
- Blade Thickness (mm): 1.6
- Hole Diameter (mm): 20.0
- Maximum Working Speed (rpm): 5500
- Cutting Performance (mm): Stainless Steel 6
- Number of Blades: 60
- Purpose of Use: For cutting of stainless steel (3mm or less), hanger rail, stainless steel pipe, angle, galvalume steel plate, metal siding in general.
- TRICRAFT Mata GerindaDeskripsi:Batu amplas serba guna / Besi
- BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Rangeatribut:
- Specification: A 24 S BF
Daftar Harga Mata Gergaji Gerinda Terbaru January 2026
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi Material | Rp259.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Eco untuk Kayu | Rp61.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu | Rp149.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best Range | Rp13.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Kayu | Rp56.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik Best | Rp76.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Jigsaw Straight Cuts untuk Logam | Rp66.900 |
| RYU Mata Gergaji Bundar | Rp15.900 |
| Ultra Mata Gerinda Potong | Rp7.900 |
| BOSCH Sabre Saw Blades for Wood and Metal | Rp79.900 |
Data diperbarui pada 21/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)