Beli Mata Gergaji 14 Inch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Skarpflex Mata Gergaji Besi
    Mulai

    Rp17.900

    Skarpflex Mata Gergaji Besi
    Deskripsi:
    Skarplex is a high quality hacksaw blade with 18T and 24T per inch will cut metals with smooth performance and fluid movement. Skarplex from Sweden will make your cutting work easier.
    atribut:
    • Length (inch): 12 (300mm)
  2. BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp159.900

    BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu
    atribut:
    • Hook Angle (°) (α): 15
    • Tooth Shape: ATB
  3. TEKIRO Hacksaw with Frame (Gergaji Besi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Hacksaw with Frame (Gergaji Besi)
    Deskripsi:
    Gergaji besi ini terbukti dapat memotong lebih cepat dari pada produk serupa, dikarenakan mata pisaunya yg mencapai 12 inchi mampu memotong pipa air tanpa perlu menggunakan alat bantu lainnya.TEKIRO Gergaji Besi[12Inch], gergaji besi berukuran 12 Inch dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Dengan material bimetal yang lembut dan keras pada bagian mata pisaunya.Fungsi : Untuk memotong Besi dan PVCMaterial : BimetalSpesifikasi:- Aluminium handle- Two-hand grip for comportable and easy operation- Soild aluminium frame- Quick and easy blade change
    atribut:
    • Size (inch): 12
    • Material: Bimetal
    • Dimension 2 (mm): 359
    • Dimension 1 (mm): 370
    • Dimension 4 (mm): 132
    • Dimension 5 (mm): 124
    • Dimension 3 (mm): 208
  4. BOSCH Mata Gergaji Bundar Eco untuk Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp63.900

  5. TEKIRO Handsaw TPR Handle (Gergaji Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp91.900

    TEKIRO Handsaw TPR Handle (Gergaji Tangan)
    Deskripsi:
    TEKIRO Gergaji Kayu 2 Mata, gergaji kayu dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Terdapat 2 mata gergaji sehingga membuat lebih cepat dalam membelah dan memotong kayu.TEKIRO Gergaji tangan 2 mata. Merupakan alat pemotong kayu dengan 2 mata yang telah dilaku panas sehingga keras dan tidak mudah tumpul. Dengan bagian inti yang tetap lembut, sehingga tidak mudah rusak.Fungsi : Untuk memotong kayu dan fiberMaterial : Heat Treated Carbon Steel
    atribut:
    • Material: Heat Treated Carbon Steel
    • Dimension 4 (mm): 35
    • Dimension 5 (mm): 116
  6. BOSCH Saber Saw Blade for Metal
    Mulai

    Rp94.900

    BOSCH Saber Saw Blade for Metal
    atribut:
    • Tooth Design: side set, milled
    • Blade Material: Bi-Metal
    • Blade Material Abbreviation: BIM
    • Body Material: HCS
    • Thickness (mm): 0.9
    • Width (mm): 19
  7. Funasaw Bandsaw Blade for Contour Machine (Mata Gergaji Pita)
    45%
    Mulai

    Rp1.299.900

    Funasaw Bandsaw Blade for Contour Machine (Mata Gergaji Pita)
    Deskripsi:
    -Can be used for a wide range of applications such as soft material metals, nonferrous metals, plastics, etc.-It is the most common contour machine saw blade made from high carbon tool steel.-From general steel to non-ferrous metals, plastics, woods, etc.
  8. BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi Material
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp269.900

    BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi Material
    Deskripsi:
    Multi Material untuk gergaji bundar genggam. Mata pisau yang cocok untuk pemotongan bahan apa pun dengan hasil yang rapi. Pemakaian cutting oil universal 2 607 001 409 dapat meningkatkan usia mata pisau beberapa kali lipat lebih lama saat memotong logam.
    atribut:
    • Tooth Shape: TCG
    • Cutting Result: Fine Cut
    • Hook Angle (°) (α): -5
  9. Kennedy Mata Gergaji Besi All Hard HSS (Hacksaw Blade)
    Mulai

    Rp31.900

    Kennedy Mata Gergaji Besi All Hard HSS (Hacksaw Blade)
    Deskripsi:
    Recommended for cutting thin cross-sections such as tubing, small bars and light angle iron. Because blades are relatively thin they should be used only on light machines. Power Saw Hacksaw Blade Tooth Recommendations: TPI: 18. Suitable for Section Width: up to 13mm (up to 1/2inch). TPI: 14. Suitable for Section Width: 6 to 19mm (1/4inch to 3/4inch). TPI: 10. Suitable for Section Width: 8 to 25mm (5/16inch to 1). TPI: 6. Suitable for Section Width: 13 to 38mm (1/2inch to 1 1/2inch). TPI: 4. Suitable for Section Width: 19mm and above (3/4inch and above).
    atribut:
    • Blade Construction: All Hard
    • Type of Blade Back: Rigid Back
  10. TEKIRO Handsaw Wooden Handle (Gergaji Tangan)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Handsaw Wooden Handle (Gergaji Tangan)
    Deskripsi:
    TEKIRO Gergaji tangan 3 mata. Fungsi : Untuk memotong kayu dan fiberMaterial : Heat Treated Carbon SteelMerupakan alat pemotong kayu dengan 3 mata yang telah dilaku panas sehingga keras dan tidak mudah tumpul. Dengan bagian inti yang tetap lembut, sehingga tidak mudah rusak.
    atribut:
    • Material: Heat Treated Carbon Steel
    • Dimension 4 (mm): 35
  11. BOSCH Jigsaw Blade for Special Applications (Mata Gergaji Jigsaw)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Jigsaw Blade for Special Applications (Mata Gergaji Jigsaw)
    Deskripsi:
    Mata potong gergaji jigsaw yang memotong rapi lembaran.
  12. Kennedy Mata Gergaji Besi All Hard HSS (Hacksaw Blade)
    Mulai

    Rp26.900

    Kennedy Mata Gergaji Besi All Hard HSS (Hacksaw Blade)
    Deskripsi:
    Fully hardened for extra long tooth life and maximum straightness of cut. For use where workpiece is held securely in place. Made to BS 1919 : Part 1: 1993.
    atribut:
    • Type of Blade Back: Rigid Back
  13. RYU Circular Saw Blade (Mata Gergaji Bundar)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp18.900

  14. BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp59.900

  15. Kennedy Mata Gergaji Besi Bi-Metal (Hacksaw Blade)
    Mulai

    Rp26.900

    Kennedy Mata Gergaji Besi Bi-Metal (Hacksaw Blade)
    Deskripsi:
    The perfect combination of shatter resistant spring steel, used as the backing material, and tough, wear-resistant HSS teeth - Electron-beam welded together. Ideal for interrupted cuts in cramped places or where the blade is subject to stress caused by twisting or bending. Provides optimum tooth strength/life and reduced breakage and fracture when compared to traditional all-hard blades. Made to BS 1919 : Part 1: 1993.
    atribut:
    • Type of Blade Back: Flexible Back
    • Blade Length (mm): 250
    • Blade Thickness (mm): 0.63
    • Blade Width (mm): 12.5
    • Compatible Materials: Ferrous Metals Nonferrous Metals Stainless Steel
  16. BOSCH Mata Gergaji Jigsaw Straight Cuts untuk Logam
    52%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp69.900

  17. TRUSCO Mata Gergaji (Hand Saw Blade)
    73%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp36.900

    TRUSCO Mata Gergaji (Hand Saw Blade)
    atribut:
    • Material: Blade : Carbon Steel for Cutlery
  18. RIDGID Holesaw Variable Pitch (Gergaji Lubang)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp389.900

    RIDGID Holesaw Variable Pitch (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    The RIDGID Bi-Metal hole saws have become more cost effective, while delivering maximum cutting performance.They are made of premium M42 High Speed Steel Cutting edge and have Tooth Set Design which double the life of the old hole saws.RIDGID Variable Pitch Hole Saws are ideal for wood, plastic, machinable metals, stainless steel alloys, and nail-embedded wood cutting. They are now made of premium M42 High Speed Steel Cutting edge and have Patent Pending Tooth Set Design which double the life of the old hole saws.
Daftar Harga Mata Gergaji 14 Inch Terbaru October 2026
Skarpflex Mata Gergaji BesiRp17.900
BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk KayuRp159.900
TEKIRO Hacksaw with Frame (Gergaji Besi)Rp139.900
BOSCH Mata Gergaji Bundar Eco untuk KayuRp63.900
TEKIRO Handsaw TPR Handle (Gergaji Tangan)Rp91.900
BOSCH Saber Saw Blade for MetalRp94.900
Funasaw Bandsaw Blade for Contour Machine (Mata Gergaji Pita)Rp1.299.900
BOSCH Bi-Metal Holesaw for Metal, Aluminium, PVC and Wood (Gergaji Lubang)Rp43.900
BAHCO Mata Gergaji Besi Sandflex (#3809) (Power Hacksaw Blade)Rp5.599.900
BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi MaterialRp269.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)