Beli Mata Bor Tombak di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp47.900

    BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik)
    Deskripsi:
    Mata bor ubin keramik CYL-9. Sesuai untuk semua ubin densitas lembut hingga medium, porselen, keramik dan kaca tidak dikeraskanWarna mata bor: putihCatatan: Gunakan dengan kecepatan rendah dan tanpa benturan/ impak. Tidak memerlukan pendinginan
    atribut:
    • Cutter Type: Two cutters
  2. NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp369.900

  3. NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (18)
    Mulai

    Rp23.900

    NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  4. BOSCH Masonry Drill Bit Set (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp14.900

  5. NACHI Set Mata Bor Electric (Drill Bit Set)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp339.900

    NACHI Set Mata Bor Electric (Drill Bit Set)
    atribut:
    • Helix Angle: standard
    • Geometry of Drill Flank: Congestion
    • Material: High speed high speed steel HSS
    • Point Angle: 118°
  6. NACHI Set Mata Bor Ironwork (Drill Bit Set)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp419.900

    NACHI Set Mata Bor Ironwork (Drill Bit Set)
    atribut:
    • Material: High speed high speed steel HSSg
    • Set Contents: Φ 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.2, 4.0, 4.5, 4.8, 5.0,
  7. ROHA Masonry Super Drill (Mata Bor Beton)
    Mulai

    Rp36.900

    ROHA Masonry Super Drill (Mata Bor Beton)
    atribut:
    • Size (mm): 4,5,6,8,10
    • Diameter (mm): 4/5/6/8/10
    • Diameter Shank (mm): 3.5/4.5/5/6.5/8
    • Panjang (mm): 80/83/200/223/230
    • Panjang Media Kerja (mm): 41/43/55/67/72
  8. JCK Set Mata Bor (Drill Bit Set)
    Mulai

    Rp649.900

    JCK Set Mata Bor (Drill Bit Set)
    atribut:
    • Size (mm): 1-10x0.5
  9. TJAP MATA Staple Gun
    Mulai

    Rp189.900

    TJAP MATA Staple Gun
    Deskripsi:
    Staples Gun 3 in 1Multi fungsi, bisa digunakan untuk Kayu, Kabel, dan Kertas.Material : Hi impact ABSABS adalah bahan plastik dengan ketahanan benturan, kemampuan mesin, dan karakteristik thermoforming yang luar biasa. Ini adalah pilihan yang sangat baik untuk rumah mesin, perlengkapan toko ritel, dan display tempat pembelian ketika diperlukan ketahanan benturan atau daya tahan.Ringan, Aman, dan Gampang untuk digunakan untuk berbagai keperluan.
    atribut:
    • Material: Hi impact ABS
  10. Senator Set Mata Bor HSS Workshop Metric
    Mulai

    Rp2.999.900

    Senator Set Mata Bor HSS Workshop Metric
    Deskripsi:
    Roll forged from HSS, ensuring uninterrupted grain structure. This provides exceptional strength and durability. Tips are ground for effective cutting. Suitable for drilling wood, plastic, carbon and plain steels where the cutting efficiency of ground flute is not required. Manufactured to BS 328 : Part 1 : 1986 & DIN 338 Type N. 19 Piece Set Contents (mm): 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0
    atribut:
    • Minimum Drill Size: 1mm
    • Case Type: Metal Case
    • System of Measurement: Metric
    • Drill Size Included: 1.0mm to 10mm x 0.5mm
    • Size Increment: 0.5mm
    • Maximum Drill Size: 10mm
    • Drill Length Type: Standard Length
    • Cutting Direction: Right Hand
    • Finish/Coating: Black Oxide
    • Flute Construction: Roll Forged
    • Material: High Speed Steel
  11. Dulux Wall Paint Catylac Interior 25kg (Cat Dinding / Tembok)
    Mulai

    Rp919.900

    Dulux Wall Paint Catylac Interior 25kg (Cat Dinding / Tembok)
    Deskripsi:
    Dulux Catylac Interior adalah cat dengan Teknologi Chroma-Brite menghadirkan warna keindahan cerah menakjubkan pada dinding interior Deskripsi Aplikasi Roller atau kuas atau spray
  12. ARED New Silicone Trowel & Scraper 3 In 1
    Mulai

    Rp52.900

Daftar Harga Mata Bor Tombak Terbaru October 2026
BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik)Rp47.900
NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)Rp369.900
NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Rp23.900
BOSCH Masonry Drill Bit Set (Mata Bor Beton)Rp14.900
NACHI Set Mata Bor Electric (Drill Bit Set)Rp339.900
NACHI Set Mata Bor Ironwork (Drill Bit Set)Rp419.900
BULL Glass Drill Bit (Mata Bor Kaca)Rp26.900
NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Inch Type (Drill Bit Set)Rp809.900
JCK Glass Drill Bit Spear Type (Mata Bor Kaca)Rp24.900
SEGA Straight Shank Drill Stainless Steel (Mata Bor Lurus)Rp219.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)