Beli Mata Bor Tap di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  2. BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    30%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  3. BOSCH SDS plus-5X Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    32%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp46.900

    BOSCH SDS plus-5X Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
  4. BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp18.900

    BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  5. BOSCH Spade Drill Bit Self Cut Speed (Mata Bor Kayu Kipas)
    35%
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp33.900

    BOSCH Spade Drill Bit Self Cut Speed (Mata Bor Kayu Kipas)
    Deskripsi:
    Sesuai untuk kayu keras dan lunak, bahan bangunan ringan dan papan plesterSepuluh kali lebih cepat dari mata bor sekopBerkat ujung ulir self-feeding, bor bergerak mudah dan sangat cepat ke dalam kayuMata bor sekop dipatenkan BoschDiproduksi de
    atribut:
    • Cutter Type: Two cutters
    • Material: HSS-ISO-TEMP
    • Drill Bit Type: Flat
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Color: Abu-Abu Efek Sand Blast
    • Total length l2 (mm): 152
  6. BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    46%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp479.900

    BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  7. Nippon Screw Metric Thread Tap for Coarse Thread (Mata Tap)
    Mulai

    Rp609.900

    Nippon Screw Metric Thread Tap for Coarse Thread (Mata Tap)
    atribut:
    • Set contents (unit): Plug x 1,Bottom x 1
    • Precision: 1b type
    • Purpose of Use: Work Material: Flexible Material such as aluminum.
  8. monotaro Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)
    56%
    Rating:
    94% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp6.900

  9. IS Set Mata Bor dan Tap Spiral untuk Pekerjaan Listrik (Drill Bit Set)
    40%
    Mulai

    Rp2.699.900

    IS Set Mata Bor dan Tap Spiral untuk Pekerjaan Listrik (Drill Bit Set)
    Deskripsi:
    Usage:Work materials: Normal steel.
    atribut:
    • Material: High speed steel (SKH)
  10. Ishihashi Seiko Tap and Drill Set for Stainless Steel (Set Alat Tap dan Bor)
    Mulai

    Rp5.699.900

    Ishihashi Seiko Tap and Drill Set for Stainless Steel (Set Alat Tap dan Bor)
    Deskripsi:
    -A set containing jet tap, spiral tap and pilot hole drill for stainless steel and difficult-to-cut materials.-Work Material: Stainless Steel, Difficult-to-Cut Material
    atribut:
    • Material: Cobalt High Speed Steel (HSCO-M42)
  11. Sherwood Set Mata Bor dan Tap (Drill Bit & Tap Set)
    Mulai

    Rp3.599.900

    Sherwood Set Mata Bor dan Tap (Drill Bit & Tap Set)
    atribut:
    • Material: High Speed Steel
    • Case Type: Metal Case
    • Finish/Coating: Blue
    • Maximum Drill Size: 10.2mm
    • Size System: Metric
    • Minimum Drill Size: 2.5mm
    • Drill Size Included: 10.2. 2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5
    • Maximum Tap Size: M12
    • Minimum Tap Size: M3
    • Tap Size Included: M10 M12. M3 M4 M5 M6 M8
    • Part Number: SHR0259960K
  12. Ishihashi Seiko Drill and Spiral Tap for Electric Work (Set Alat Tap dan Bor)
    Mulai

    Rp5.899.900

    Ishihashi Seiko Drill and Spiral Tap for Electric Work (Set Alat Tap dan Bor)
    Deskripsi:
    -A set containing spiral tap and pilot hole drill for standard steel.-Work Material: Standard Steel
    atribut:
    • Material: High Speed Steel (SKH)
    • Purpose of Use: Work Material: Standard Steel
  13. monotaro Hand Tap (Ahead #1) (Mata Tap)
    Mulai

    Rp27.900

    monotaro Hand Tap (Ahead #1) (Mata Tap)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Hand Tap
    atribut:
    • Chamfer Lcf: 9P
    • Material: (High speed steel) HSS
    • Precision: Equivalent to JIS class 2
    • Screw Type: M
    • Shape: Center protruding to M6, M8 to Ping center
    • Type: Ahead # 1
    • Work Material: Iron, light metal, low, medium coal layer steel, alloy steel
  14. monotaro Hand Tap (Middle #2) (Mata Tap)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp51.900

    monotaro Hand Tap (Middle #2) (Mata Tap)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Hand Tap
    atribut:
    • Shape: Center protruding to M6, M8 to Ping center
    • Type: Medium # 2
    • Screw Type: M
    • Precision: Equivalent to JIS class 2
    • Chamfer Lcf: 5P
    • Material: (High speed steel) HSS
    • Work Material: Iron, light metal, low, medium coal layer steel, alloy steel
  15. OSG Drill Tap (Spiral Tap with Drill) (V-DR-SFT) (Mata Tap)
    Mulai

    Rp1.599.900

    OSG Drill Tap (Spiral Tap with Drill) (V-DR-SFT) (Mata Tap)
    atribut:
    • Number of Flutes: 2
    • Chamfer: 2.5P
    • Chamfer Lcf: 2.5P
    • Helix Angle (°): Tap: 45. Drill: 45
    • Material: High vanadium high speed (high speed steel) HSSE
    • Precision: OH3
    • Processing: For a through hole
    • Screw Type: M
    • Surface Processing: V coating (composite multilayer coating)
  16. TRUSCO Tap Handle (Gagang Tap)
    Mulai

    Rp309.900

    TRUSCO Tap Handle (Gagang Tap)
    atribut:
    • Material: Ductile Cast Iron (FCD45)
    • Purpose: For Tapping
    • Purpose of Use: To stand a tap
  17. Kennedy Hammer Drill SDS Plus (Mata Bor Beton)
    21%
    Mulai

    Rp44.900

    Kennedy Hammer Drill SDS Plus (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Tungsten carbide tipped SDS masonry drills are suitable for all SDS direct fitting hammer drills. High performance drill bits that withstand extreme heat generation ensuring maximum performance coupled with wear resistance. Manufactured to DIN 8035.
    atribut:
    • Material: Tungsten Carbide-tipped
    • Shank Diameter (mm): 10
  18. monotaro Straight Shank Long Drill (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp38.900

    monotaro Straight Shank Long Drill (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Straight Long Drill Bit
    atribut:
    • Blade Diameter Tolerance (mm): h8
  19. NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)
    35%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp239.900

Daftar Harga Mata Bor Tap Terbaru November 2026
BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)Rp39.900
BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)Rp20.900
BOSCH SDS plus-5X Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)Rp46.900
BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)Rp18.900
BOSCH Spade Drill Bit Self Cut Speed (Mata Bor Kayu Kipas)Rp33.900
BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)Rp479.900
Nippon Screw Metric Thread Tap for Coarse Thread (Mata Tap)Rp609.900
monotaro Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)Rp6.900
IS Set Mata Bor dan Tap Spiral untuk Pekerjaan Listrik (Drill Bit Set)Rp2.699.900
Ishihashi Seiko Tap and Drill Set for Stainless Steel (Set Alat Tap dan Bor)Rp5.699.900

Data diperbarui pada 12/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)