Sherwood Set Mata Bor dan Tap (Drill Bit & Tap Set)

Sebelum PPN:
Rp3.599.900
Spesifikasi
MaterialHigh Speed Steel
Case TypeMetal Case
Finish/CoatingBlue
Maximum Drill Size10.2mm
Size SystemMetric
Minimum Drill Size2.5mm
Drill Size Included10.2. 2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5
Maximum Tap SizeM12
Minimum Tap SizeM3
Tap Size IncludedM10 M12. M3 M4 M5 M6 M8
Part NumberSHR0259960K

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait