Beli Mata Bor Tambang di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  2. TRUSCO PP Rope
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    TRUSCO PP Rope
    atribut:
    • Count: 4
    • Length (m): 300
    • Mass (kg): 1
    • Material: PP (Polypropylene)
    • Specifications: Made in An ISO 9001 Authorized Factory
    • Thickness (phi mm): 4
  3. BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  4. BOSCH Kepala Bor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp90.900

    BOSCH Kepala Bor
    atribut:
    • Replacement Key: D
    • Bench-mounted Drill: +
    • Impact-proof: +
    • Illustration No.: 1
  5. TRUSCO Wire Rope Clip (Steel)
    Mulai

    Rp23.900

    TRUSCO Wire Rope Clip (Steel)
    Deskripsi:
    Use:Connection of goods and wire rope
    atribut:
    • Dimension D (mm): 6 (1/4)
    • Dimension L (mm): 30.96
    • Dimension W1 (mm): 17.46
    • Finishing Material: Iron (SS400) / Uni-Chrome Plating
    • Rope Diameter to Use (mm): 6
  6. TRUSCO Hemp Rope (Three Strand Type)
    Mulai

    Rp269.900

    TRUSCO Hemp Rope (Three Strand Type)
    Deskripsi:
    Produk ini sering disebut Tali Tambang Dadung, Tali Tambang Kapal, Tali Tambang Goni
    atribut:
    • Color: Tea
    • Material: Hemp
    • Packing: Band Kakemaki
  7. TRUSCO Vinylon Rope (Three Strand Type)
    Mulai

    Rp81.900

    TRUSCO Vinylon Rope (Three Strand Type)
    Deskripsi:
    Use:Outdoor site use
    atribut:
    • Finishing Material: KURALON
  8. Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)
    Mulai

    Rp659.900

    Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)
    Deskripsi:
    SENATOR Workshop Drill Press Vice Cocok untuk digunakan pada latihan pilar / bangku untuk menenangkan benda kerja di semua aplikasi tugas pengeboran ringan untuk garasi atau bengkel kecil. Cast konstruksi dengan slot mesin yang spasi untuk cocok untuk semua populer pangkalan bor berdiri. Lintas dibor menangani dengan sliding T-bar untuk pengaruh ekstra
  9. monotaro Drill Chuck (Chuck Bor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    monotaro Drill Chuck (Chuck Bor)
    Deskripsi:
    It achieves high runout accuracy and strong and stable grasping power. To grasp the drill.
    atribut:
    • Accessories: Chuck Handle 16mm
    • Clutching Capability (mm): 1 - 13
    • Dimension D1 (mm): 38
    • Dimension D2 (mm): 53+-0.5
    • Dimension L1 (mm): 89
    • Dimension L2 (mm): 66+(-1)
    • Jacobs Taper: JT6
  10. BOSCH Cordless Impact Drill Combi (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

  11. TRUSCO Eye Bolt (Stainless Steel)
    72%
    Mulai

    Rp48.900

    TRUSCO Eye Bolt (Stainless Steel)
    Deskripsi:
    Use:General cargo handling, lifting machinery and apparatuses.
    atribut:
    • Dimension D (mm): 8.0
    • Dimension H (mm): 42
    • Dimension L (mm): 25
    • Dimensions b (mm): 18.0
    • Finishing Material: Stainless steel (SUS304)
    • Mass (g /package): 59
    • Package Quantity (pieces): 1
    • Reference Working Load (kN): 1.47
    • Screw Diameter: M10 x 1.50
  12. TEKIRO Hex Bit Socket 1/2inch DR (Mata Sock L)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp39.900

    TEKIRO Hex Bit Socket 1/2inch DR (Mata Sock L)
    Deskripsi:
    TEKIRO Hex Bit Socket Mata Sock L [1/2 Inch DR 4x100 mm], Hex Bit Socket atau mata sock berbahan chrome vanadium yang didesain kuat, awet, dan tahan lama. Digunakan untuk menutupi kepala mur atau baut sehingga saat menggunakan kunci sok mur atau baut tidak akan mudah terlepasFungsi : digunakan untuk menutupi kepala mur atau baut, sehingga pada saat menggunakan kunci sock mur atau baut tidak akan mudah terlepasMaterial : Chrome vanadiumDimensi : 61mm 13mm 21mm
    atribut:
    • Dimension 2 (mm): 13
    • Dimension 3 (mm): 21
    • Dimension 1 (mm): 61
    • Size (inch): 1/2
  13. Sanko Techno Anchor Drill SDS Plus ADX-SDS Series
    Mulai

    Rp249.900

  14. TRUSCO Integrated Key-Less Drill Chuck
    Mulai

    Rp2.899.900

    TRUSCO Integrated Key-Less Drill Chuck
    atribut:
    • Accessories: Hook Spanner
    • Clutching Capability (mm): 0.5 to 13
    • Deflection Accuracty (mm): 5/100 or Less
    • Outside Diameter (mm): 50.5
    • Pricision (mm): 0.05
    • Specifications: with Hook Spanner
  15. Ultra Mata Gerinda Potong
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.900

    Ultra Mata Gerinda Potong
    Deskripsi:
    Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
  16. TEKIRO DR. Hand Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock)
    Mulai

    Rp70.900

    TEKIRO DR. Hand Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI SOCK Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material :Chrome Vanadium
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 19
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  17. TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp18.900

    TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock)
    Deskripsi:
    - Heat treated Chrome Vanadium steel-Drop Forged for extran Strength-Silver matt finishing
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 13
  18. Nippon Resibon Mata Gerinda
    63%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp12.900

Daftar Harga Mata Bor Tambang Terbaru March 2026
BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Rp26.900
TRUSCO PP RopeRp229.900
BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Rp99.900
BOSCH Kepala BorRp90.900
TRUSCO Wire Rope Clip (Steel)Rp23.900
TRUSCO Hemp Rope (Three Strand Type)Rp269.900
TRUSCO Vinylon Rope (Three Strand Type)Rp81.900
Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)Rp659.900
monotaro Drill Chuck (Chuck Bor)Rp229.900
BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Bor Bobok Beton)Rp1.999.900

Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)