Beli Mata Bor Pvc di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  2. BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    30%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  3. BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp18.900

    BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  4. BOSCH Brad Point Wood Drill Bits with Cylindrical Shank (Mata Bor Kayu)
    39%
    Mulai

    Rp19.900

    BOSCH Brad Point Wood Drill Bits with Cylindrical Shank (Mata Bor Kayu)
    Deskripsi:
    Mata bor brad point standar. Sesuai untuk kayu keras dan lunakMata bor dengan titik kalibrasi dan pemotong bahuWarna mata bor: hitam, titik gerusDua alur
    atribut:
    • Cutting Direction: Right
    • Drill Bit Type: twist, wood
    • Shaft Shape: Silinder
    • Shape of the drill tip: Tip of M
  5. Miyanaga Core Drill Kit for PVC Pipe Straight Shank
    Mulai

    Rp8.799.900

    Miyanaga Core Drill Kit for PVC Pipe Straight Shank
    atribut:
    • Kit Contents: Cutter Ø 120, Ø 170, L shank, center drill
  6. Star-M Bamboo Drill Bit (Mata Bor Kayu)
    Mulai

    Rp199.900

    Star-M Bamboo Drill Bit (Mata Bor Kayu)
    Deskripsi:
    -Not only for drilling bamboo, but also acrylic, PVC, hard rubber, etc.-Since it is an acute angle type, it is possible to drill as much as you added force.-Work Material: Wood, Hardwood, Bamboo, PVC, Acrylic, Hard Rubber.
    atribut:
    • Shank Diameter: 6.35mm
    • Total Length: 80mm
    • Groove Length: 40mm
    • Purpose of Use: Work Material: Wood, Hardwood, Bamboo, PVC, Acrylic, Hard Rubber.
  7. Star-M Hexagonal Shank Saw Drill (Mata Bor Heksagonal)
    60%
    Mulai

    Rp169.900

    Star-M Hexagonal Shank Saw Drill (Mata Bor Heksagonal)
    atribut:
    • Material: High speed steel (HSS) (Titanium coated)
    • Groove Length (mm): 63
    • Compatible drills: Impact drivers and electric drills
    • Shank Diameter (mm): 6.35
    • Total Length (mm): 102
  8. NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)
    35%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp239.900

  9. Star-M Set Mata Bor Multi Borer untuk Kayu (Drill Bit Set)
    60%
    Mulai

    Rp85.900

    Star-M Set Mata Bor Multi Borer untuk Kayu (Drill Bit Set)
    atribut:
    • Material: Finished with carbon steel and electroless nickel plating.
    • Compatible drills: Impact drivers, electric mills and drill presses
  10. NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    55%
    Rating:
    100% of 100
    (18)
    Mulai

    Rp19.900

    NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  11. KRISBOW Glove PVC (Sarung Tangan)
    Mulai

    Rp61.900

    KRISBOW Glove PVC (Sarung Tangan)
    atribut:
    • Color: Red
    • Material: PVC
    • Size (inch): 15
    • Type: Gauntlet
  12. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  13. NACHI Taper Shank Drill (Mata Bor Kones)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp419.900

  14. PM Cable Duct PVC (Kabel Duct PVC)
    Mulai

    Rp22.900

    PM Cable Duct PVC (Kabel Duct PVC)
    Deskripsi:
    PVC Cable Duct- Digunakan sebagai pelindung kabel dan tempat tarikan kabel pada panel listrik atau bangunan agar terlihat rapi- PM electric menyediakan solusi cable duct premium, dengan spesifikasi sebagai berikut :- Bahan PVC superior high impact- Max Temperature 85°C- Panjang 2m- Ketebalan cable duct : 1.5mm- Fire Retardant
  15. Isarplas PVC Super Glue Tin (Lem Pipa PVC)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp68.900

  16. Miyanaga Core Drill Kit for PVC Pipe SDS Plus
    Mulai

    Rp8.799.900

    Miyanaga Core Drill Kit for PVC Pipe SDS Plus
    atribut:
    • TRUSCO Number: 811-3719
  17. KRISBOW Sepatu Boots Safety PVC (Sepatu Proyek)
    Mulai

    Rp289.900

    KRISBOW Sepatu Boots Safety PVC (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    Bekerja jadi lebih tenang jika kaki Anda telah dilindungi dengan sepatu boot PVC yang terbuat dari material yang kuat dan berkualitas. Hadir dengan warna kuning yang menyala dan juga anti air serta cairan asam sehingga aman untuk Anda gunakan. Sepatu ini cocok digunakan untuk melengkapi keamanan Anda saat bekerja di lokasi kerja.
    atribut:
    • Color: Yellow
  18. UNIKA Core Drill Single-Function E&S
    45%
    Mulai

    Rp1.199.900

    UNIKA Core Drill Single-Function E&S
    Deskripsi:
    -Adopting unique double blade features, with the inner-blade preceding the outer-blade, it is possible to drill into metal siding board, stainless steel/wood siding board as well as compound materials(metallic plate+insulating material+plywood)in one shot
    atribut:
    • Cutting Diameter: 32
    • Effective Length: 150mm
    • Shank: SDS
    • Blade thickness: 3mm
    • Compatible Model: Light Hammer Drill (rotation mode)
    • Blade Part Materials: Carbide Tip
    • Center Drill Materials: High-Speed Steel
Daftar Harga Mata Bor Pvc Terbaru November 2026
BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)Rp39.900
BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)Rp20.900
BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)Rp18.900
BOSCH Brad Point Wood Drill Bits with Cylindrical Shank (Mata Bor Kayu)Rp19.900
Miyanaga Core Drill Kit for PVC Pipe Straight ShankRp8.799.900
Star-M Bamboo Drill Bit (Mata Bor Kayu)Rp199.900
Star-M Hexagonal Shank Saw Drill (Mata Bor Heksagonal)Rp169.900
NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)Rp239.900
Star-M Set Mata Bor Multi Borer untuk Kayu (Drill Bit Set)Rp85.900
Miyanaga Concrete Drill Deltagon Bit SDS Plus (Mata Bor Beton)Rp189.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)