Beli Mata Bor Pembolong Kayu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kenko Pembolong Kertas
    Rating:
    94% of 100
    (14)
    Mulai

    Rp16.900

  2. BOSCH Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp98.900

    BOSCH Mesin Bor
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  3. NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp789.900

  4. BOSCH Cordless Impact Drill Combi
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.299.900

    BOSCH Cordless Impact Drill Combi
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 18
    • Battery Type: Lithium-Ion
    • K3L License: Yes
    • Max. Impact Rate (bpm): 27000
    • Maximum Screw Diameter (mm): 10
    • Torque settings: 20+2
  5. TRUSCO Carbide-Tipped Hole Saw for Stainless Steel
    Mulai

    Rp429.900

    TRUSCO Carbide-Tipped Hole Saw for Stainless Steel
    Deskripsi:
    This is a masterpiece of tipped hole saws. Ideal for drilling sheet metal and other stainless steel products. The effective cutting capacity is 5mm (TTG14 is 4mm). In case of using an electric drill, low speed is recommended at リ 40 or more.
  6. TRUSCO E Type Hole Saw
    Mulai

    Rp269.900

    TRUSCO E Type Hole Saw
    atribut:
    • Drilling Depth (BD) (mm): 8
    • Material: Cutting Edge: High Speed Steel (SKH51) Center Drill: High Speed Steel (SKH51)
  7. NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 1L
    64%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp42.000

    NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 1L
    Deskripsi:
    Nippe 2000 adalah cat lacquer auto refinish berbasis nitroselulosa yang cepat kering, daya kilap tinggi dan tersedia dalam berbagai pilihan warna yang tahan lama. Cat ini juga memiliki daya lekat dan ketahanan yang sangat baik untuk diaplikasikan pada kayu dan besi. Nippe 2000 dikenal untuk pengecatan pada kendaraan,mesin, kerangka kayu dan besi/baja.DATA APLIKASIAplikasi : Kuas atau air spray.Pelarut : NIPPE 2000 HIGH GLOSS THINNER.Pengenceran :50 – 60% (kuas).80 – 100% (air spray).Jumlah Lapisan Yang Dianjurkan : 2 lapis.Ketebalan yang Dianjurkan Per Lapis : 25μ.Daya Sebar Teoritis : 8 - 11 m²/liter/lapis.Waktu Pengeringan (Pada Temperatur 30°C):Kering Sentuh : 5 menit.Kering Keras : 1 jam.Interval Pengecatan Selanjutnya : 2 jam.
    atribut:
    • Sebaran Teoritis (m²): 8 - 11
    • Ukuran (L): 1
  8. Butterfly Penggaris Plastik (Mistar)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp1.900

  9. Joyko Pulpen Gel Q
    Rating:
    99% of 100
    (22)
    Mulai

    Rp38.900

    Joyko Pulpen Gel Q
    Deskripsi:
    Joyko Ballpoint Gel Pen Q Gel 0.5mm GP-265 adalah ballpoint gel dengan desain elegan dilengkapi dengan grip / pegangan karet yang nyaman dan enak digunakan. Dengan mata pen 0.5mm menghasilkan penulisan tinta yang smooth, lancar tidak macet dan nyaman digunakan
    atribut:
    • Tip Size (mm): 0.5
  10. Philips Lampu LED
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp31.900

    Philips Lampu LED
    Deskripsi:
    Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
  11. Standard Pulpen AE-7
    Rating:
    100% of 100
    (41)
    Mulai

    Rp2.900

  12. Stella Pengharum Ruangan Isi Ulang
    Rating:
    95% of 100
    (45)
    Mulai

    Rp35.900

    Stella Pengharum Ruangan Isi Ulang
    Deskripsi:
    Inovasi terbaru dari Stella pengharum ruangan yang mudah ditempatkan dimana saja dan kapan saja sesuai kebutuhan.
    atribut:
    • Volume (ml): 160
  13. Kenko Gunting
    Rating:
    99% of 100
    (35)
    Mulai

    Rp8.900

  14. Kenko Cutter
    Rating:
    100% of 100
    (21)
    Mulai

    Rp5.900

  15. BAHCO Holesaw Bi-Metal
    73%
    Rating:
    60% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp47.000

    BAHCO Holesaw Bi-Metal
    Deskripsi:
    Made of cobalt-filled matrix high-speed, ideal for cutting iron, stainless steel, siding, wood etc. 6 ° rake angle, 4/6 mountain, large inside clam value, with chip evacuation hole. It is a flat cap that is strong against load.
  16. Langsol Hole Saw TCT Deep 5mm
    66%
    Mulai

    Rp33.000

    Langsol Hole Saw TCT Deep 5mm
    atribut:
    • Material: Tungsten Carbide Tipped (TCT)
    • Effective Cutting Capacity (mm): 5
  17. Blue Eagle Face Shield dengan Visor
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp74.900

    Blue Eagle Face Shield dengan Visor
    atribut:
    • Material: Polycarbonate
Daftar Harga Mata Bor Pembolong Kayu Terbaru December 2025
Kenko Pembolong KertasRp16.900
BOSCH Mesin BorRp98.900
NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter TypeRp789.900
BOSCH Gergaji Lubang Bi-Metal untuk Logam, Alumunium, PVC dan KayuRp42.900
BOSCH Cordless Impact Drill CombiRp2.299.900
TRUSCO Carbide-Tipped Hole Saw for Stainless SteelRp429.900
TRUSCO E Type Hole SawRp269.900
NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 1LRp42.000
Butterfly Penggaris Plastik (Mistar)Rp1.900
Joyko Pulpen Gel QRp38.900

Data diperbarui pada 22/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)