Beli Mata Bor Obeng Plus di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp18.900

    BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  2. BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  3. Kennedy Hammer Drill SDS Plus (Mata Bor Beton)
    21%
    Mulai

    Rp44.900

    Kennedy Hammer Drill SDS Plus (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Tungsten carbide tipped SDS masonry drills are suitable for all SDS direct fitting hammer drills. High performance drill bits that withstand extreme heat generation ensuring maximum performance coupled with wear resistance. Manufactured to DIN 8035.
    atribut:
    • Material: Tungsten Carbide-tipped
    • Shank Diameter (mm): 10
  4. BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    30%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  5. TEKIRO Bit Screwdriver Impact Heavy Duty Set (Mata Obeng Ketok)
    Mulai

    Rp149.900

    TEKIRO Bit Screwdriver Impact Heavy Duty Set (Mata Obeng Ketok)
    Deskripsi:
    TEKIRO Min Set Mata Obeng Ketok [12 pcs/ PH2], obeng ketok yang dapat digunakan untuk membuka baut sekrup yang macet atau sulit dibuka. Seperti namanya obeng ketok bekerja dengan getokan atau hentakan yang terjadi pada ujung obeng tersebut. Hentakan tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan palu.Mata screwdriver memiliki magnet pada kembang, besi as kokohFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + ) pada baut yang sulit dibuka, dengan di ketokMaterial : S2 materials
  6. TEKIRO Precision Screwdriver Set (Mata Obeng)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp179.900

    TEKIRO Precision Screwdriver Set (Mata Obeng)
    Deskripsi:
    TEKIRO SET OBENG PRESISI 30 PCS /OBENG SET 30 IN 1Tekiro Obeng Presisi set 30 Pcs Memiliki magnet di unjung kembangFungsi : Untuk digunakan memasang dan membuka screw pada handpone, jam tangan Material : Chrome VanadiumDimensi : 2mm 2.5mm 3mmTERDIRI DARI :- 9 Pcs Bits Torque ( T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 )- 8 Pcs Bits Hex ( 0.7 mm, 0.9 mm, 1.3 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm )- 7 Pcs Bits Min ( 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm )- 4 Pcs Bits Plus ( PH000, PH00, PH0, PH1 )- 2 Pcs Bits Pozi ( PZ0, PZ1 )
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  7. BOSCH Bit Screwdriver Gold Double Ended (Mata Obeng)
    11%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    BOSCH Bit Screwdriver Gold Double Ended (Mata Obeng)
    atribut:
    • Color: Gold
    • Dimensions 1st bit: PH2
    • Dimensions 2nd bit: PH2
  8. BOSCH Bit Screwdriver X-Line Set (Mata Obeng)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp90.000

  9. BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    46%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp479.900

    BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  10. TEKIRO Bit Double Ended Set (Mata Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp99.900

    TEKIRO Bit Double Ended Set (Mata Obeng)
    Deskripsi:
    suatu alat bantu untuk membuka dan memasang screw (+) biasa di gunakan pada mesin bor, coerdlesFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadium
  11. monotaro Set Obeng & Mata Obeng (37 pcs) (Obeng Set)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp329.900

    monotaro Set Obeng & Mata Obeng (37 pcs) (Obeng Set)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Screwdriver Set
    atribut:
    • Set Contents: [Driver (+)]: # 1 × 75 ・ # 2 × 100 ・ # 2 × 150 ・ # 2 × 38 1 each / [Driver (-)]: 5.5 × 100 ・ 6.5 × 100 ・ 6.5 × 150 ・ 6.5 × 38 1 each / [Precision screwdriver (+)]: # 0 × 50 ・ # 00 × 50 ・ # 1 × 50 1 each / [Precision screwdriver (-)]: 2 × 50 ・
    • Material (Shaft): Chromium molybdenum surface black chrome treatment (driver
    • Surface Treatment: Surface black chrome treatment (driver tip), surface mat chrome treatment (driver shaft), surface parker treatment (bit)
    • Type: Set product
    • Blade hardness: HRC50
    • Cutting edge magnet: Yes
    • Shaft penetration: None
  12. ANEX SDS Plus Extension Holder
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp269.900

    ANEX SDS Plus Extension Holder
    Deskripsi:
    -With an SDS PLUS shank, a tool with a 6.35mm hexagonal shaft shank can be attached to the tip.-Compatible with SDS PLUS hammer drills.
    atribut:
    • Input Drive: 6.35mm
    • Shaft Part Across-flats: 10mm
  13. BOSCH Bit Screwdriver Grey Double Ended (Mata Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Bit Screwdriver Grey Double Ended (Mata Obeng)
    Deskripsi:
    Standard for Universal double ended screwdriver bits 65mm PH2/ SL6
    atribut:
    • Drill Bit Type (+/-): PH2/SL6
    • Color: Grey
    • Part Number: 2608522265
  14. Vessel Bit for Electric Screwdriver (Mata Obeng)
    90%
    Mulai

    Rp46.900

    Vessel Bit for Electric Screwdriver (Mata Obeng)
    Deskripsi:
    -It is an insertion port of a half moon section.-Optimum for tighten precision machine screw of watch, glasses and camera.-Compatible Manufacturer: Nitto Kohki (delbo).
  15. BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-4 (Mata Bor Lurus)
    22%
    Mulai

    Rp23.900

    BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-4 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    CYL-4 Multi Material multi-purpose drill bits. Perfectly suitable for use with and without impact in impact drills and cordless drill/driversNo need for frequent drill bit changesDiamond-ground tungsten carbide cutting edge
    atribut:
    • Material: TC
    • Standard: DIN 8039
    • Cutter Type: Tungsten Karbida
    • Drill Bit Color: Green
  16. TEKIRO Cushion Grip Screwdriver Phillips (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp31.900

    TEKIRO Cushion Grip Screwdriver Phillips (Obeng)
    Deskripsi:
    TEKIRO Gagang Karet Obeng Plus merupakan obeng plus berbahan chrome vanadium berkualitas yang didesain ergonomis dan tahan lama dengan handle karet. Obeng ini berfungsi untuk membuka dan memasang mur atau baut. Ideal melengkapi perkakas Anda di rumah.Handle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung kembangFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Blade Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 5 (mm): 31
    • Handle Material: Rubber Cushion
    • Tip Type: Phillips (+)
  17. TEKIRO Screwdriver Slotted In Line (Obeng)
    47%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp12.900

    TEKIRO Screwdriver Slotted In Line (Obeng)
    Deskripsi:
    Handle lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung mata obeng (-)Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( - )Material : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Blade Material: Chrome Vanadium
    • Handle Material: Cellulose Acetate Resin
    • Tip Finish: Satin Chrome Plating
    • Tip Type: Slotted (-)
  18. NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)
    35%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp239.900

  19. BOSCH Drill Bit Set Masonry (Set Mata Bor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp34.000

  20. TEKIRO Screwdriver Phillips In Line (Obeng)
    47%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp15.900

    TEKIRO Screwdriver Phillips In Line (Obeng)
    Deskripsi:
    Handle lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung mata obeng (+)Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome VanadiumDimensi : 106mm 20mm 14mm
    atribut:
    • Blade Material: Chrome Vanadium
    • Handle Material: Transparent Cellulose Acetate
    • Tip Finish: Black Oxide Finish
    • Tip Type: Philips (+)
Daftar Harga Mata Bor Obeng Plus Terbaru November 2026
BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)Rp18.900
BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)Rp39.900
Kennedy Hammer Drill SDS Plus (Mata Bor Beton)Rp44.900
BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)Rp20.900
TEKIRO Bit Screwdriver Impact Heavy Duty Set (Mata Obeng Ketok)Rp149.900
TEKIRO Precision Screwdriver Set (Mata Obeng)Rp179.900
BOSCH Bit Screwdriver Gold Double Ended (Mata Obeng)Rp119.900
BOSCH Bit Screwdriver X-Line Set (Mata Obeng)Rp90.000
BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)Rp479.900
TEKIRO Bit Double Ended Set (Mata Obeng)Rp99.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)