Beli Mata Bor Melubangi Kayu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Brad Point Wood Drill Bits with Cylindrical Shank (Mata Bor Kayu)
    39%
    Mulai

    Rp19.900

    BOSCH Brad Point Wood Drill Bits with Cylindrical Shank (Mata Bor Kayu)
    Deskripsi:
    Mata bor brad point standar. Sesuai untuk kayu keras dan lunakMata bor dengan titik kalibrasi dan pemotong bahuWarna mata bor: hitam, titik gerusDua alur
    atribut:
    • Cutting Direction: Right
    • Drill Bit Type: twist, wood
    • Shaft Shape: Silinder
    • Shape of the drill tip: Tip of M
  2. BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  3. ONISHI Auger Drill Bit Long (Mata Bor Kayu)
    61%
    Mulai

    Rp499.900

    ONISHI Auger Drill Bit Long (Mata Bor Kayu)
    Deskripsi:
    Usage:For use on through holes in wood
    atribut:
    • Compatible: Yes until phi30mm: electric drill
    • Material: Carbon steel (S58C)
    • Groove Length T (mm): 425
    • Purpose of Use: Work Material: Wood.
  4. Star-M Auger Drill Bit Power Drill (Mata Bor Kayu)
    65%
    Mulai

    Rp109.900

    Star-M Auger Drill Bit Power Drill (Mata Bor Kayu)
    atribut:
    • Material: Carbon steel (S55C)
    • Compatible drills: Electric drills
    • Purpose of Use: Work Material: Wood.
  5. BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    30%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  6. BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp18.900

    BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  7. KRISBOW Bi-Metal Holesaw Set (Gergaji Lubang)
    Mulai

    Rp1.399.900

    KRISBOW Bi-Metal Holesaw Set (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    Mata hole saw bi-metal memiliki gerigi yang tajam, berbentuk bulat yang ideal digunakan untuk membuat lubang pada permukaan kayu dan aluminium. Dapat digunakan untuk berbagai macam jenis kayu seperti pada pintu, kerajinan tangan kayu, plat aluminium tipis, atau proyek yang menggunakan media kayu dalam penggunaannya. Set sudah dilengkapi dengan box penyimpanannya agar mata bor tidak mudah hilang dan tercecer. Cocok untuk Anda yang banyak bekerja secara mobile.
    atribut:
    • Application: PVC, Wood, Aliminum and Metal
    • Dimensions (mm): 251x199x615
    • Size (mm): 19-76
  8. BOSCH Reciprocating Saw Blade for Wood and Metal (Mata Gergaji Sabre)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp149.900

    BOSCH Reciprocating Saw Blade for Wood and Metal (Mata Gergaji Sabre)
    Deskripsi:
    Pisau mesin gergaji saber S 922 HF - Flexible for Wood and Metal. Material BIM. Desain gigi unit samping, tatahan. Untuk perbaikan palet, kayu dengan paku/logam (
    atribut:
    • Body Material: HCS
    • Blade Material: Bi-Metal
    • Blade Material Abbreviation: BIM
    • Thickness (mm): 1.25
    • Tooth Design: side set, milled
    • Width (mm): 19
  9. BOSCH Forstner Hinge Drill Bit (Mata Bor Forstner)
    Mulai

    Rp159.900

    BOSCH Forstner Hinge Drill Bit (Mata Bor Forstner)
    Deskripsi:
    Mata bor Forstner, DIN 7483 G. Sesuai untuk kayu keras dan lunak, kayu bervenirMata bor presisi dengan pemotongan spur utama dan sisi, dan ujung mata tengah pendekTerbuat dari baja khusus menurut standar pabrik, minimum kekerasan pemotong 50 HRCKepala pengeboran pas dan gerus, digosok dengan alur hitamMemenuhi kebutuhan khusus terkait mutu potong dan bibir lubang yang dibor bebas sobekDapat digunakan pada semua bor dengan kepala bor 10
    atribut:
    • Cutter Type: Two cutters
    • Standard Dimensions: Din 7483 G
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Color: Hitam Penggaluran
    • Shaft Shape: Silinder
  10. BOSCH Pilot Drill Bit (Mata Bor Tengah Holesaw)
    Mulai

    Rp60.900

    BOSCH Pilot Drill Bit (Mata Bor Tengah Holesaw)
    atribut:
    • Application Materials: Metal pipes and profiles / Plastics / Wood with metal / Drywall
  11. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  12. BAHCO Holesaw Bi-Metal (Gergaji Lubang)
    Rating:
    60% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    BAHCO Holesaw Bi-Metal (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    Made of cobalt-filled matrix high-speed, ideal for cutting iron, stainless steel, siding, wood etc. 6 ° rake angle, 4/6 mountain, large inside clam value, with chip evacuation hole. It is a flat cap that is strong against load.
  13. Sherwood Step Drill 14-Step Sheet Metal (Mata Bor Pagoda)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Sherwood Step Drill 14-Step Sheet Metal (Mata Bor Pagoda)
    Deskripsi:
    Sherwood 14-Step Sheet Metal Step Drill with
    atribut:
    • Maximum Material Thickness: 3 mm
    • Range: 4 to 30 mm
  14. NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)
    35%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp239.900

  15. BOSCH EXPERT Wood Corded Circular Saw Blade for Handheld Circular Saw (Mata Gergaji Bundar)
    36%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp159.900

  16. UNIKA Holesaw TCT Meta-Core (Gergaji Lubang)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp599.900

    UNIKA Holesaw TCT Meta-Core (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    -Standard carbide hole saw.-Step center drill is adopted to reduce the impact when the center drill penetrates.-A “10mm/13mm chuck combination shank” that does not limit the drill chuck diameter is used.
Daftar Harga Mata Bor Melubangi Kayu Terbaru November 2026
BOSCH Brad Point Wood Drill Bits with Cylindrical Shank (Mata Bor Kayu)Rp19.900
BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)Rp39.900
ONISHI Auger Drill Bit Long (Mata Bor Kayu)Rp499.900
Star-M Auger Drill Bit Power Drill (Mata Bor Kayu)Rp109.900
BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)Rp20.900
BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)Rp18.900
BOSCH Bi-metal Hole Saw (Mata Gergaji Lubang)Rp43.900
KRISBOW Bi-Metal Holesaw Set (Gergaji Lubang)Rp1.399.900
BOSCH Reciprocating Saw Blade for Wood and Metal (Mata Gergaji Sabre)Rp149.900
BOSCH Forstner Hinge Drill Bit (Mata Bor Forstner)Rp159.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)