Beli Mata Bor Kayu 4 mm di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Mata Bor Kayu Brad PointDeskripsi:Mata bor brad point standar. Sesuai untuk kayu keras dan lunakMata bor dengan titik kalibrasi dan pemotong bahuWarna mata bor: hitam, titik gerusDua aluratribut:
- Cutting Direction: Right
- Drill Bit Type: twist, wood
- Shaft Shape: Silinder
- Shape of the drill tip: Tip of M
- BOSCH Mata Bor Kayu Kipas Self-Cut SpeedDeskripsi:Sesuai untuk kayu keras dan lunak, bahan bangunan ringan dan papan plesterSepuluh kali lebih cepat dari mata bor sekopBerkat ujung ulir self-feeding, bor bergerak mudah dan sangat cepat ke dalam kayuMata bor sekop dipatenkan BoschDiproduksi deatribut:
- Cutter Type: Two cutters
- Material: HSS-ISO-TEMP
- Drill Bit Type: Flat
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Color: Abu-Abu Efek Sand Blast
- Total length l2 (mm): 152
- BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkanatribut:
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Shape: Two Grooves
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- BOSCH Mata Bor Keramik CYL-9Deskripsi:Mata bor ubin keramik CYL-9. Sesuai untuk semua ubin densitas lembut hingga medium, porselen, keramik dan kaca tidak dikeraskanWarna mata bor: putihCatatan: Gunakan dengan kecepatan rendah dan tanpa benturan/ impak. Tidak memerlukan pendinginanatribut:
- Cutter Type: Two cutters
- TOKYO Mata Bor Granit (Mata Bor Granit)Deskripsi:Mata Bor batu Marmer
- ONISHI Mata Bor Kayu Auger PanjangDeskripsi:Usage:For use on through holes in woodatribut:
- Compatible: Yes until phi30mm: electric drill
- Material: Carbon steel (S58C)
- Groove Length T (mm): 425
- Purpose of Use: Work Material: Wood.
- Star-M Mata Bor Kayu Auger Power Drillatribut:
- Material: Carbon steel (S55C)
- Compatible drills: Electric drills
- Purpose of Use: Work Material: Wood.
- Star-M Set Mata Bor Multi Borer untuk Kayuatribut:
- Material: Finished with carbon steel and electroless nickel plating.
- Compatible drills: Impact drivers, electric mills and drill presses
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GDeskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)Deskripsi:Mata Bor batu Marmeratribut:
- Applications: for glass, tiles
- Star-M Mata Bor Kayu Auger PendekDeskripsi:-Optimum for shallow through holes.-Smooth groove surface provides excellent chip discharge.-Auger bit type, so the rotation force allows the drill to enter smoothly.-Work Material: Wood.
- Star-M Mata Bor Kayu Auger KombinasiDeskripsi:-The length is between a short bit and a drill bit.-Auger bit type, so the rotation force allows the drill to enter smoothly.-Each blade edge is crafted manually by a craftsman.-Work Material: Wood.
- BOSCH CYL-4 Multipurpose Drill BitDeskripsi:CYL-4 Multi Material multi-purpose drill bits. Perfectly suitable for use with and without impact in impact drills and cordless drill/driversNo need for frequent drill bit changesDiamond-ground tungsten carbide cutting edgeatribut:
- Material: TC
- Standard: DIN 8039
- Cutter Type: Tungsten Karbida
- Drill Bit Color: Green
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- monotaro Mata Bor Kayu Auger Dual PurposeDeskripsi:Ideal for drilling boards and boards, because the tip of the drill is a front screw type, smooth drilling is possible without pressing down. General timberatribut:
- Material: S45C
- Tip Shape: Tip thread type
- Shank Diameter (mm): 6.35
Daftar Harga Mata Bor Kayu 4 mm Terbaru December 2025
| BOSCH Mata Bor Kayu Brad Point | Rp18.900 |
| BOSCH Mata Bor Kayu Kipas Self-Cut Speed | Rp33.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton) | Rp569.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt | Rp37.900 |
| ONISHI Mata Bor Kayu Auger Pendek | Rp119.900 |
| Star-M Mata Bor Kayu Auger No 4 | Rp239.900 |
| BOSCH Mata Bor Keramik CYL-9 | Rp45.900 |
| TOKYO Mata Bor Granit (Mata Bor Granit) | Rp5.900 |
| ONISHI Mata Bor Kayu Auger Panjang | Rp1.099.900 |
| Star-M Mata Bor Kayu Auger Power Drill | Rp289.900 |
Data diperbarui pada 22/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/34P101003112-20.jpg)




/2fP102114087-2.jpg)




/P102113370-1.jpg)