Beli Mata Bor Hammer Drill di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkanatribut:
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Shape: Two Grooves
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- BOSCH SDS Plus-5X Hammer Drill BitDeskripsi:SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GDeskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- TRUSCO Concrete Drill for Light Hammer Drill SDS Plus UX (Mata Bor Beton)Deskripsi:Purpose: Work. Material: deck plate+concrete, block, brick, mortar, gypsum board, marble stone.atribut:
- Compatible Models: Lightweight Hammer Drill (SDSplus)
- Material: Blade Section: Carbide Tips
- Overall Length (mm): 160
- Weight (g): 71
- Blade Diameter (mm): 11
- Effective Length (mm): 100
- Shank: SDSplus
- Purpose of Use: Work material: Deck plate+concrete, block, brick, mortar, plaster board, marble.
- TRUSCO Concrete Drill SDS Plus UX for Light Hammer Drill (Mata Bor Beton)Deskripsi:-Can drill a hole close to a perfect circle for smooth anchor insertion.-The blade edge adopts a cross blade, so it is possible to drill through deck plates.-Work material: Deck plate+concrete, block, brick, mortar, plaster board, marble.atribut:
- Effective Length (mm): '100
- Purpose of Use: Work material: Deck plate+concrete, block, brick, mortar, plaster board, marble.
- Total Length (mm): 160
- TRUSCO Concrete Drill for Light Hammer Drill SDS Plus (Mata Bor Beton)Deskripsi:Thanks to the thinner cutting of the candle-shaped carbide tip and the cutting edge, the workpiece was drilled sharply and the drilling speed was improved. The center point of the carbide chip tip demonstrates outstanding positioning performance and drilling close to a true circle is possible. The center point suppresses core swaying during piercing and reduces the vibration burden during work.Use Work material: concrete, block, mortar, Japan Wall.atribut:
- Purpose of Use: Work Material: Concrete, Block, Mortar, Japanese Wall
- Kennedy Hammer Drill SDS PlusDeskripsi:Tungsten carbide tipped SDS masonry drills are suitable for all SDS direct fitting hammer drills. High performance drill bits that withstand extreme heat generation ensuring maximum performance coupled with wear resistance. Manufactured to DIN 8035.atribut:
- Material: Tungsten Carbide-tipped
- Shank Diameter (mm): 10
- TOKYO Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)Deskripsi:Mata Bor batu Marmer
- BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)Deskripsi:Mata Bor batu Marmeratribut:
- Applications: for glass, tiles
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-9Deskripsi:Sesuai untuk hampir semua material kerja pengepasan dalam, seperti beton, kerja tembok, bata, eternit, bahan bangunan ringan, material berlapis-lapis, keramik dan ubin, kayu, plastik, lembaran logam, aluminiumHasil sempurna ketika pengeboran dengan atauatribut:
- Drill Bit Color: Blue
- monotaro Straight Shank Drillatribut:
- Material: HSS
- UNIKA Set Mata Bor SDSTT Tip Top Type Concrete for Light Hammer DrillDeskripsi:-Candle shaped carbide tip and thinner blade edge sharply punch the work material and improved drilling speed.-The center point of cemented carbide tip provides outstanding positioning performance and drilling close to the perfect circle is possible.-Work Material: Concrete, Block, Mortar, Japanese Wallatribut:
- Purpose of Use: Work Material: Concrete, Block, Mortar, Japanese Wall
- Set Contents: 3.5, 4.3, 4.8, 5.0mm (total length 110mm)6.4, 8.5, 10.5, 12.5, 12.7, 14.5mm (total length 160mm)x 1 each
- BOSCH Hammer Drill SDS Max-7 (Mata Bor Beton)Deskripsi:- Mata bor beton SDS Max-7. Cocok untuk beton dan beton bertulang, batu kapur, batu bata- Untuk digunakan pada mesin bor bobok beton dengan holder SDS-Max- Kedalaman pengeboran 200, 400, 600, 800 dan 1200 mm- Mata bor berdiameter 12 sampai 15 mm merupakan two-cutters- Packing dapat ditutup kembaliatribut:
- Cutting Direction: Kanan
- Cutter Type: Four cutters
- Drill Bit Shape: Two Grooves
- BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-4Deskripsi:CYL-4 Multi Material multi-purpose drill bits. Perfectly suitable for use with and without impact in impact drills and cordless drill/driversNo need for frequent drill bit changesDiamond-ground tungsten carbide cutting edgeatribut:
- Material: TC
- Standard: DIN 8039
- Cutter Type: Tungsten Karbida
- Drill Bit Color: Green
Daftar Harga Mata Bor Hammer Drill Terbaru March 2026
| BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton) | Rp569.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton) | Rp26.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt | Rp37.900 |
| BOSCH SDS Plus-5X Hammer Drill Bit | Rp53.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G | Rp20.900 |
| TRUSCO Concrete Drill for Light Hammer Drill SDS Plus UX (Mata Bor Beton) | Rp239.900 |
| TRUSCO Concrete Drill SDS Plus UX for Light Hammer Drill (Mata Bor Beton) | Rp179.900 |
| TRUSCO Concrete Drill for Light Hammer Drill SDS Plus (Mata Bor Beton) | Rp139.900 |
| UNIKA Concrete Drill for Light Hammer Drill type SDSTT Tip Top Bit | Rp149.900 |
| Kennedy Hammer Drill SDS Plus | Rp42.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/34P101003112-21.jpg)
/36P101003114-4.jpg)



/P102182185-1.jpg)
/P102381252-3.jpg)
/P102183632-1.jpg)


/2fP102114087-2.jpg)
/P102113370-1.jpg)
/gjP102408595-5.jpg)
/P101518404-1.jpg)
/P101000154-1.jpg)



/P101003113-1.jpg)