TRUSCO Concrete Drill for Light Hammer Drill SDS Plus UX (Mata Bor Beton)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Compatible ModelsLightweight Hammer Drill (SDSplus)
MaterialBlade Section: Carbide Tips
Overall Length (mm)160
Weight (g)71
Blade Diameter (mm)11
Effective Length (mm)100
ShankSDSplus
Purpose of UseWork material: Deck plate+concrete, block, brick, mortar, plaster board, marble.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Purpose: Work.
Material: deck plate+concrete, block, brick, mortar, gypsum board, marble stone.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan