Beli Mata Bor HSS Co di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  2. BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    30%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  3. BOSCH HSS PointTeQ Twist Drill Bit Set (Set Mata Bor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

  4. Sherwood Taper Shank Drill HSS (Mata Bor Kones)
    Mulai

    Rp77.900

    Sherwood Taper Shank Drill HSS (Mata Bor Kones)
    Deskripsi:
    HSS-Co Taper Shank Drills - Metric High heat resistant drill for drilling alloyed and unalloyed steels and castings with a tensile strength over 800N/mm2. Especially suitable for hot and cold rolled steels as well as case hardening and heat treatable steels. Manufactured to Type N DIN 345.345.
  5. BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp18.900

    BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  6. OSG Hy-Pro HSS-Co.8 End Mill 4 Flute Short with V Coating (Mata Pahat Frais Persegi)
    Mulai

    Rp219.900

    OSG Hy-Pro HSS-Co.8 End Mill 4 Flute Short with V Coating (Mata Pahat Frais Persegi)
    Deskripsi:
    Hy-Pro Endmill Hss-Co.8, 4 Flute Short With V Coating
  7. NACHI Straight Shank Long Drill (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp92.900

    NACHI Straight Shank Long Drill (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This is general HSS long drills for deep holes.
  8. monotaro Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)
    56%
    Rating:
    94% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp6.900

  9. RYU Straight Shank Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    30%
    Mulai

    Rp10.900

    RYU Straight Shank Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - 5X More Sharper- 5X More Stronger- Standard DIN 338- 135 Point Sharpe
  10. KRISBOW End Mill HSS-Co8 4 Flute (Mata Pahat Frais Persegi)
    Mulai

    Rp179.900

    KRISBOW End Mill HSS-Co8 4 Flute (Mata Pahat Frais Persegi)
    Deskripsi:
    End Mill HSS-CO8 4 Flute 4x12x60mm adalah alat yang digunakan pada mesin milling atau frais sebagai alat potong material hingga terbentuk profil benda kerja yang didesain sebelumya pada gambar kerja. Pisau mesin frais ini mempunyai dimensi 60x8x8mm dengan ukuran diameter 4mm sehingga sangat cocok digunakan untuk proses milling dengan cepat dan effisien. Pisau mesin frais Krisbow sering digunakan di industri, pabrik, bengkel.
    atribut:
    • Diameter (mm): 4
    • Diameter Shank (mm): 8
    • Overall Length (mm): 60
    • Length of Cut (mm): 21
    • Finish Coating: Hardened HSS
    • Flute (mm): 4
    • Material: HSS Steel
  11. SwissTech Straight Shank Jobber Drill TiN Tipped (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp12.900

    SwissTech Straight Shank Jobber Drill TiN Tipped (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Series 1024 HSS-Co Heavy Duty Straight Shank Drills Tin Tipped - Metric Heavy-duty drill used to drill steels with a tensile strength up to 1,400 N/mm2. Stainless steels, heat and acid resistant steels and phosphor bronze. TiN coating provides longer tool life. Point angle: 135 degrees. Helix angle: normal. Web thickness: strengthened. Relief angle: normal. Tolerance of diameter: h8. Manufactured to DIN 338 RN.
  12. Sherwood Set Mata Bor HSS (Drill Bit Set)
    Mulai

    Rp999.900

    Sherwood Set Mata Bor HSS (Drill Bit Set)
    atribut:
    • Material: High Speed Steel
    • System of Measurement: Metric
    • Case Type: Metal Case
    • Flute Construction: Ground Flute
    • Finish/Coating: Black Oxide
    • Drill Length Type: Standard Length
    • Cutting Direction: Right Hand
  13. NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)
    35%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp239.900

  14. SwissTech Straight Shank Heavy Duty Drill Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp44.900

    SwissTech Straight Shank Heavy Duty Drill Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Series 1020 HSS-Co Heavy Duty Straight Shank Jobber Drills Metric The addition of up to 8% cobalt allows higher speeds to be used without reducing the life of the tool, increasing productivity. 28 degrees helix and 135 degrees point. Manufactured to DIN 338 RN. Point to DIN 1412C.
    atribut:
    • Number of Flutes: 2
  15. SwissTech Straight Shank Heavy Duty Drill Cobalt TiN Coated (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp75.900

    SwissTech Straight Shank Heavy Duty Drill Cobalt TiN Coated (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Series 1033 HSS-Co Heavy Duty Straight Shank Jobber Drills TiN Coated - Metric Heavy-duty drill used to drill steels with a tensile strength up to 1,400 N/mm2. Stainless steels, heat and acid resistant steels and phosphor bronze. TiN coating provides longer tool life. Point angle: 135°. Helix angle: normal. Web thickness: strengthened. Relief angle: normal. Tolerance of diameter: h8. Manufactured to DIN 338 RN.
    atribut:
    • Number of Flutes: 2
    • Flute Construction: Ground Flute
  16. Kennedy Straight Shank Drill Cobalt for Stainless Steel (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp22.900

    Kennedy Straight Shank Drill Cobalt for Stainless Steel (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    HSS-Co Heavy Duty Straight Shank Jobber Drills Metric Heavy duty drill made of 5% cobalt material with excellent heat resistance. To drill steels with tensile strength up to 1,400 N/mm2, very hard bronze, stainless steels as well as heat and acid resistant steels. Point angle: 135 Degree. Helix angle: normal. Web thickness: strengthened. Relief angle: normal. Tolerance of diameter: h8. Tolerance of shank: f11. Supply unit. All diameters - 1 pce. Manufacturing Standard: BS 328, DIN 338B.
    atribut:
    • Material: Cobalt High Speed Steel
  17. RYU Set Mata Bor HSS Pro (Drill Bit Set)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp449.900

    RYU Set Mata Bor HSS Pro (Drill Bit Set)
    Deskripsi:
    - 5X More Sharper - 5X More Stronger - DIN 338 Standart - 135° Point Sharper
  18. Kennedy Straight Shank Cobalt Drill for Stainless Steel (Mata Bor Lurus)
    44%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp30.900

    Kennedy Straight Shank Cobalt Drill for Stainless Steel (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    HSS-Co Heavy Duty Straight Shank Jobber Drills Metric Heavy duty drill made of 5% cobalt material with excellent heat resistance. To drill steels with tensile strength up to 1,400 N/mm2, very hard bronze, stainless steels as well as heat and acid resistant steels. Point angle: 135 Degrees. Helix angle: normal. Web thickness: strengthened. Relief angle: normal. Tolerance of diameter: h8. Tolerance of shank: f11. Supply unit. All diameters - 1 pce. Manufacturing Standard: BS 328, DIN 338B.
    atribut:
    • Material: Cobalt High Speed Steel
    • Shank Diameter Tolerance: f11
    • Drill Diameter Tolerance: h8
    • Point Angle: 135 Degrees
  19. SwissTech Straight Shank Heavy Duty Drill Cobalt Long Series (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp68.900

    SwissTech Straight Shank Heavy Duty Drill Cobalt Long Series (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Series 4000 HSS-Co Parabolic Flute Straight Shank Long Series Drill TiN Coated - Metric Parabolic flute form drill with high resistance to non-alloyed and alloyed steels. Chipbreaking point performs well on long chipping materials with a tensile strength up to 1,300 N/mm2. Drills up to 5 x diameter. TiN coating provides longer tool life. Point angle 130 degree. Helix angle: high. Web thickness: strengthened. Relief angle: normal. Tolerance of diameter: h8. Tolerance of shank: f11. Manufacturing standard: DIN 340.
    atribut:
    • Finish/Coating: Uncoated
    • Coolant Delivery: External
    • Web Thickness: Strengthened
Daftar Harga Mata Bor HSS Co Terbaru November 2026
BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)Rp39.900
BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)Rp20.900
BOSCH HSS PointTeQ Twist Drill Bit Set (Set Mata Bor)Rp349.900
Sherwood Taper Shank Drill HSS (Mata Bor Kones)Rp77.900
BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)Rp18.900
OSG Hy-Pro HSS-Co.8 End Mill 4 Flute Short with V Coating (Mata Pahat Frais Persegi)Rp219.900
NACHI Straight Shank Long Drill (Mata Bor Lurus)Rp92.900
monotaro Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)Rp6.900
RYU Straight Shank Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Rp10.900
KRISBOW End Mill HSS-Co8 4 Flute (Mata Pahat Frais Persegi)Rp179.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)