KRISBOW End Mill HSS-Co8 4 Flute (Mata Pahat Frais Persegi)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
Diameter (mm)4
Diameter Shank (mm)8
Overall Length (mm)60
Length of Cut (mm)21
Finish CoatingHardened HSS
Flute (mm)4
MaterialHSS Steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
End Mill HSS-CO8 4 Flute 4x12x60mm adalah alat yang digunakan pada mesin milling atau frais sebagai alat potong material hingga terbentuk profil benda kerja yang didesain sebelumya pada gambar kerja. Pisau mesin frais ini mempunyai dimensi 60x8x8mm dengan ukuran diameter 4mm sehingga sangat cocok digunakan untuk proses milling dengan cepat dan effisien. Pisau mesin frais Krisbow sering digunakan di industri, pabrik, bengkel.
Feature
- JIS standard HSS-Co8 endmills
- 4 flutes with center cutting
- Straight shank
- Used for slotting process

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait