Beli Mata Bor Freeze di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Dulux Wall Paint Catylac Exterior (Cat Dinding / Tembok)Deskripsi:Dulux Catylac Exterior adalah cat dinding khusus eksterior dengan teknologi Chroma Brite-UV Fight dan Durabond Latex, menjaga warna dinding ekterior tetap cerah lebih lama, tahan terhadap cuaca dan tidak mudah mengelupas Deskripsi Aplikasi Roller atau kuas atau sprayatribut:
- Theoretical Spread (m²/kg): 10-12
- Drying Time (hour): 1-2
- Finishing: Matt
- Dulux Wall Paint Catylac Interior 5kg (Cat Dinding / Tembok)Deskripsi:Dulux Catylac Interior dengan formulai Chroma Brite Technology untuk warna dinding cerah menakjubkan lebih lama.Petunjuk Penggunaan: Bersihkan cat sebanyak mungkin dari alat pengecatan dan cuci dengan air bersih.atribut:
- Size (kg): 5
- Dulux Wall Paint Weathershield PowerFlexx 2.5L (Cat Dinding / Tembok)Deskripsi:Dulux Weathershield PowerFlexx adalah cat eksterior berkualitas tinggi, dengan Powerflexx Technology, yang mampu menutup retak rambut dan tahan terhadap air hujan sehinnga memberikan perlindungan unggul bagi dinding agar dinding tetap indah dan tampak baru lebih lama Deskripsi Aplikasi Rol, kuas atau sprayatribut:
- Size (L): 2.5
- Dulux Wall Paint EasyClean (Cat Dinding / Tembok)Deskripsi:Dulux EasyClean adalah cat tembok berkualitas tinggi untuk interior, berbahan dasar air. Dengan KidProof TechnologyTM* sehingga noda sehari-hari yang menempel pada cat dinding mudah dibersihkan tanpa merusak lapisan cat. Deskripsi Aplikasi Rol, kuas atau spray
- Dulux Wall Paint Weathershield Flash 2.5L (Cat Dinding / Tembok)Deskripsi:Dulux Weathershield Flash adalah cat eksterior dengan kualitas premium yang menggabungkan cat dasar dan cat dinding menjadi satu. Dapatkan hasil yang sempurna lebih cepat hanya dengan satu produk yang memiliki semua yang Anda butuhkan dari sistem pengecatan yang lengkap. Lapisan film cat yang tahan lama dengan daya rekat yang kuat pada dinding memberikan rumah Anda perlindungan dari segala cuaca. Deskripsi Aplikasi Rol, kuas atau sprayatribut:
- Size (L): 2.5
- Drying Time (hour): 2-3
- Finishing: Matt
- Theoretical Spread (m²/L): 9-10
- WD-40 Specialist Dry Lube (Semprotan Anti Karat)Deskripsi:WD-40 Specialist Dry LubePELUMAS KERING TIDAK BERMINYAK TAHAN KOTORAN & DEBUFungsi:Mengandung PTFEE ( Polytetrafluoroethylene ) yang memberikan pelumasan sempurna dan perlindungan terhadap korosi dalam waktu yang lama tanpa berminyak (kering). Sangat cocok digunakan ketika kebersihan dan kualitas menjadi kebutuhan utama dalam penggunaanya karena produk ini cepat mengering dan memberikan lapisan pelumasan yang menangkal kotoran, debu, dan minyak dari luar. Aman digunakan pada kayu, kertas, kain, kulit, logam, karet, kaca dan sebagian besar plastik (kecuali Polikarbonat dan Polistiren bening). Efektif digunakan pada temperatur -45C sampai +260C.- Cocok digunakan untuk proses pelepasan moulding- Pelumasan & perlindungan terhadap kotoran, debu, dan minyak- Cepat kering tidak berminyakPenggunaan Aplikasi:- Moulding- Mata bor- Conveyor Belts- Trek Pintu & Jendela- Peralatan Industriatribut:
- Volume (ml): 360
- Appearance/Odor: Colorless liquid with a petroleum odor
- Flash Point (°C): <-34 (ASTM D3828)
- TARSONS PCR Cooler (Wadah Pendingin Tabung)Deskripsi:Keeps your reagents and enzymes cool, protects samples fromtemperature fluctuations. Freeze for 24 hours at -20 °C to -25 °Cbefore use. PC/Non Toxic Gelatribut:
- Well/Tube: 8x12
- Capacity tube (mL): 0.2
- Aqua Air Mineral GelasDeskripsi:Air minum dalam kemasan, air mineral dari mata air Babakan Pari, Gunung Salak.atribut:
- Packaging: Plastic Cups
- Variant: Mineral Water
- Nescafe Kopi Classic JarDeskripsi:Mulailah hari anda dengan aroma kopi hitam NESCAFE Classic yang mantap. Menajamkan semua inderamu, membuka mata dan pikiranmu untuk menjalani hari sepenuhnya. NESCAFE Classic, kopi hitam instant yang terbuat dari 100% biji robusta Lampung pilihan.atribut:
- Packaging: Jar
- Le Minerale Air Mineral BotolDeskripsi:Le Mineral air mineral dengan kualitas premium dan harga yang terjangkau, diambil dari mata air alami, memiliki kesegaran khas mineral pegunungan ditandai dengan adanya rasa manis dan tingkat mineral yang baik untuk kesehatan tubuh. Dikemas menggunakan teknologi tanpa sentuh sehingga menjamin mineral alaminya. Kemasan botol menggunakan pengamanan ganda sehingga tidak mudah dipalsukan. Le Minerale ini memiliki 3 kemasan untuk memudahkan menyesuaikan dengan kebutuhan.atribut:
- Packaging: Plastic Bottle
- Variant: Mineral Water
- TECHCROFT Bimetal Dial ThermometerDeskripsi:- Hermetically sealed case to prevent entry of moisture, interior corrosion and coil freeze-up- External adjustment permits zero reset from outside the case- Maxivison dial allows readability from any angle without parallax error Silicone coil dampening (up to 400 Degree F) provides vibration dampening and improves response time- All-welded stainless steel construction- Heavy-Duty glass lens - Thermowells must be used on all pressure or velocity applications, to protect the stem of thermometer from corrosion and physical damage, and to facilitate removal of the thermometer without disturbing the process.atribut:
- Probe Length (mm): 100
- Dial Diameter (inch): 4
- Stem Dia x Length: 6mmx100mm
- Sunlight Sabun Cuci Piring PouchDeskripsi:Sabun pencuci piring dari SUNLIGHT ini memiliki kemasan botol dan refill berukuran 435-1600ml mengandung ekstra jeruk nipis yang dapat mengangkat lemak dengan cepat cocok untuk pemakaian sehari-hari
- IDEC Control Box (Kotak Panel Listrik)Deskripsi:Unit mounting hole diameter (F mm) : 22.2 (with lock hole processing).
- OMRON Miniature Basic Switch V (Saklar Mikro)Deskripsi:Thermosetting case V-15/V-10 type Can be used for current interruption when opening and closing the door
- OMRON Compact Heavy Equipment Limit Switch D4a-NDeskripsi:Small double-equipped limit switch with improved sealability, impact resistance and strength The double-seal structure of the rotary shaft of the limit switch is further strengthened, and sealability is secured by a gasket full cover system. Wide temperature specifications (-40 to 100°C: standard type) Adopts a block mount method that minimizes time loss during maintenance. Acquired UL, CSA and CCC standards.atribut:
- Withstand Voltage: (Between terminals of the same polarity) 1000V AC 50/60Hz 1min (Between live metal parts and earth) 2200V AC 50/60Hz 1min (Between each terminal and non-current metal parts) 2200V AC 50/60Hz 1min
- Rated Frequency (Hz): 50/60
- Allowable Operating Speed (mm-m/s): 1 to 2 (D4A-3101N, rotating lever type)
- Ambient Relative Humidity (RH): 35 to 95 (with no icing)
- Contact Resistance (miliΩ): 25 or less (initial value)
- Impact Resistance Durability (m/s²): 1000 or m ore
- Internal capacity: 1 piece
- Pollution Degree (Environment to Use): 3
- Temperature Rise (°): 50 or less
Daftar Harga Mata Bor Freeze Terbaru October 2026
| Dulux Wall Paint Catylac Exterior (Cat Dinding / Tembok) | Rp679.900 |
| Dulux Wall Paint Catylac Interior 5kg (Cat Dinding / Tembok) | Rp199.900 |
| Dulux Wall Paint Weathershield PowerFlexx 2.5L (Cat Dinding / Tembok) | Rp609.900 |
| BOSCH Corded Impact Drill (Mesin Bor Beton) | Rp769.900 |
| Dulux Wall Paint EasyClean (Cat Dinding / Tembok) | Rp389.900 |
| Dulux Wall Paint Weathershield Flash 2.5L (Cat Dinding / Tembok) | Rp659.900 |
| WD-40 Specialist Dry Lube (Semprotan Anti Karat) | Rp129.900 |
| TARSONS PCR Cooler (Wadah Pendingin Tabung) | Rp6.099.900 |
| Aqua Air Mineral Gelas | Rp36.900 |
| Nescafe Kopi Classic Jar | Rp71.900 |
Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/Dulux%20Wall%20Paint%20Catylac%20Exterior%20(Cat%20Dinding%20%2F%20Tembok)/k9P103457729-1.jpg)
/Dulux%20Wall%20Paint%20Catylac%20Interior%205kg%20(Cat%20Dinding%20%2F%20Tembok)/jhP103457701-1.jpg)
/Dulux%20Wall%20Paint%20Weathershield%20PowerFlexx%202_5L%20(Cat%20Dinding%20%2F%20Tembok)/qeP103457950-1.jpg)
/6aP105411226-2.jpg)
/Dulux%20Wall%20Paint%20EasyClean%20(Cat%20Dinding%20%2F%20Tembok)/nyP103457862-1.jpg)
/Dulux%20Wall%20Paint%20Weathershield%20Flash%202_5L%20(Cat%20Dinding%20%2F%20Tembok)/pwP103457932-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/WD-40%20Specialist%20Dry%20Lube%20(Semprotan%20Anti%20Karat)/9pP104720349-3.jpg)
/fwP106487572-1.jpg)





/P103021063-2.jpg)

/fvP103210571-1.jpg)
/2vP104627103-2.jpg)
/glP105933597-1.jpg)
%20NC%20(Energized%20Open%20Type)%20(Katup%20Solenoid)/P103137144-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)