Beli Mata Bor Frais di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  2. BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    30%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  3. BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp18.900

    BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  4. Sherwood Carbide Slot Drill 2-Flute Standard (Mata Bor Frais)
    Mulai

    Rp299.900

    Sherwood Carbide Slot Drill 2-Flute Standard (Mata Bor Frais)
    Deskripsi:
    Regular Series For optimum performance and maximum swarf removal when plunging, slotting and routing in light alloys, brass, aluminium, non-ferrous and other soft materials. Manufactured to USCTi Standards. Available in 2 flute for maximum swarf clearance, 4 flute for maximum rigidity and 3 flute offers a combination of the advantages achieved with 2 and 4. Metric Tolerances Diameter: Over 1.00 ~ up to 6.00. Tolerance: +0.000, -0.050 Diameter: Over 6.00 ~ up to 25.00. Tolerance: +0.000, -0.080
    atribut:
    • Number of Flutes: 2
    • Cutting Direction: Right Hand
    • Plunge Type: Centre Cutting
    • Flute Type: Helical
    • Finish/Coating: Bright
    • Material: Solid Carbide
    • Shank type: Plain Round
    • Helix Angle: 30 Degree
  5. monotaro Straight Shank Long Drill (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp38.900

    monotaro Straight Shank Long Drill (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Straight Long Drill Bit
    atribut:
    • Blade Diameter Tolerance (mm): h8
  6. monotaro 4 Flute Center Cut Short End Mill (Mata Pahat Frais Persegi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    monotaro 4 Flute Center Cut Short End Mill (Mata Pahat Frais Persegi)
    Deskripsi:
    It is a high end mill suitable for side machining and finish machining. Carbon steel, alloy steel, cast iron, aluminum alloy
    atribut:
    • Overall Length (mm): 70
    • Blade Length (mm): 25
    • Blade Diameter (mm): 10
    • Blade Diameter Tolerance (mm): 0~+0.03
    • Material: Cobalt high speed steel
    • Number of Tips: 4
    • Shank Diameter Tolerance (mm): h6
    • Helix Angle (°): 30
    • Shank Diameter (mm): 10
  7. monotaro Short 4-Flute Center Cut High Speed End Mill (Mata Pahat Frais Persegi)
    Mulai

    Rp159.900

    monotaro Short 4-Flute Center Cut High Speed End Mill (Mata Pahat Frais Persegi)
    Deskripsi:
    Mata bor frais high end yang cocok untuk side processing dan finishing. Bisa digunakan untuk mengebor baja karbon, baja paduan, besi cor, paduan aluminium.
    atribut:
    • Blade Diameter Tolerance (mm): 0 to + 0.03
    • Material: Cobalt High (high speed steel)
    • Number of Blades: 4
    • Shank Diameter Tolerance: h6
  8. OSG Hy-Pro Carbide End Mill 3 Flute Short SCA-ETS (Mata Pahat Frais Persegi)
    Mulai

    Rp379.900

    OSG Hy-Pro Carbide End Mill 3 Flute Short SCA-ETS (Mata Pahat Frais Persegi)
    Deskripsi:
    Hy-Pro Carbide End Mill 3 Flute Short For Cu And Ai Alloys
    atribut:
    • Compatible for: For Cu And Ai Alloys
  9. NACHI Mata Bor Frais untuk DLC Mill Aluminium
    Mulai

    Rp1.299.900

    NACHI Mata Bor Frais untuk DLC Mill Aluminium
    atribut:
    • Coating: DLC coat
    • Number of Blades: 2
    • Helix Angle: Strong twist
    • Material: Cemented carbide
  10. NACHI Mata Bor Frais SG-FAX Panjang
    Mulai

    Rp1.299.900

    NACHI Mata Bor Frais SG-FAX Panjang
    atribut:
    • Number of Blades: 4
    • Helix Angle: standard
    • Material: High grade powder high speed high speed steel FA
    • Surface Processing: G TiN coating
  11. NACHI Mata Bor Frais Radius X's Mill Geo
    Mulai

    Rp6.099.900

    NACHI Mata Bor Frais Radius X's Mill Geo
    atribut:
    • Tolerance: -0.032 to -0.059mm
    • R Tolerance: + 0.02 to -0.01mm
    • Coating: Xs TiAlN coat
    • Material: Cemented carbide
    • Helix Angle: Strong twist
    • Number of Blades: 4
  12. NACHI Mata Bor Frais Heavy AG
    Mulai

    Rp1.499.900

    NACHI Mata Bor Frais Heavy AG
    atribut:
    • Coating: AG TiAlN coat
    • Helix Angle: standard
    • Number of Blades: 4
    • Material: Cobalt High High Speed ​​Steel HSSCo
  13. Sherwood Straight Shank Jobber Drill Carbide (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp159.900

    Sherwood Straight Shank Jobber Drill Carbide (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Series J102 - Metric General purpose drills for drilling a wide variety of metallic and non-metallic materials. Point angle: 118 degrees. Tolerance of diameter: h7. Tolerance of shank: h6. Supply unit. All diameters - 1 pce. Manufacturing Standard: BS 328, DIN 338.
    atribut:
    • Point Type: Four Facet
    • Material: Carbide
    • Coolant Delivery: External
  14. Sherwood Center Drill Carbide (Mata Bor Center)
    Mulai

    Rp239.900

    Sherwood Center Drill Carbide (Mata Bor Center)
    atribut:
    • Finish/Coating: Uncoated
    • Material: Carbide
    • Cutting Style: Plain
    • Shank type: Plain Round
  15. NACHI Mata Bor Frais G Key Grove 2 Blades
    Mulai

    Rp679.900

    NACHI Mata Bor Frais G Key Grove 2 Blades
    atribut:
    • Tolerance of Outside Diameter: 0 to -0.02mm
    • Shank Diameter Tolerance: h7
    • Material: Cobalt High High Speed ​​Steel HSSCo
    • Type: K formula
    • Helix Angle: Weak twist
    • Endmills: Number of flute and Shape: Square end mill 2 blades
    • Surface Processing: G TiN coat
  16. NACHI Mata Bor Frais G Key Grove 2 Blades
    Mulai

    Rp679.900

    NACHI Mata Bor Frais G Key Grove 2 Blades
    atribut:
    • Type: L formula
    • Tolerance: Minus tolerance
    • Helix Angle: Weak twist
    • Endmills: Number of flute and Shape: Square end mill 2 blades
    • Tolerance of Outside Diameter: -0.02 to -0.04mm
    • Material: Cobalt High High Speed ​​Steel HSSCo
    • Shank Diameter Tolerance: h7
    • Surface Processing: G TiN coat
  17. NACHI Mata Bor Frais G Key Grove 2 Blades
    Mulai

    Rp679.900

    NACHI Mata Bor Frais G Key Grove 2 Blades
    atribut:
    • Shank Diameter Tolerance: h7
    • Endmills: Number of flute and Shape: Square end mill 2 blades
    • Helix Angle: Weak twist
    • Surface Processing: G TiN coat
    • Tolerance: Plus tolerance
    • Type: H formula
    • Material: Cobalt High High Speed ​​Steel HSSCo
  18. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  19. monotaro Mata Bor Frais Karbid Lapis TiAlN 4-Blade 45 Degree Twist
    Mulai

    Rp279.900

    monotaro Mata Bor Frais Karbid Lapis TiAlN 4-Blade 45 Degree Twist
    Deskripsi:
    Pemotongan bahan yang sangat keras dan high feed processing dapat dilakukan dengan memutar mata pisau hingga 45°, tingkat kekerasan pun juga meningkat. Mata bor ini juga tahan lama dan hasil pengeborannya rapi.
    atribut:
    • Blade Diameter Tolerance (mm): 0 to -0.02
    • Edge Type: Gash guess
    • Work Material: General steel, tempering steel, high hardness steel (up to ~ 50 HRC), stainless steel, cast iron, aluminum alloy, copper alloy
    • Material: Cemented carbide
    • Number of Blades: 4
    • Surface Processing: TiAIN
    • Coating: TiAlN
    • Helix Angle (Degree): 45
Daftar Harga Mata Bor Frais Terbaru November 2026
BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)Rp39.900
BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)Rp20.900
BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)Rp18.900
Sherwood Carbide Slot Drill 2-Flute Standard (Mata Bor Frais)Rp299.900
monotaro Straight Shank Long Drill (Mata Bor Lurus)Rp38.900
NACHI VG Mills Four Flutes Carbide End Mill - 9444 (Mata Pahat Frais)Rp499.900
monotaro 4 Flute Center Cut Short End Mill (Mata Pahat Frais Persegi)Rp189.900
monotaro Short 4-Flute Center Cut High Speed End Mill (Mata Pahat Frais Persegi)Rp159.900
OSG Hy-Pro Carbide End Mill 3 Flute Short SCA-ETS (Mata Pahat Frais Persegi)Rp379.900
NACHI Mata Bor Frais untuk DLC Mill AluminiumRp1.299.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)