monotaro Mata Bor Frais Karbid Lapis TiAlN 4-Blade 45 Degree Twist

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp279.900 - Rp1.399.900
Spesifikasi
Blade Diameter Tolerance (mm)0 to -0.02
Edge TypeGash guess
Work MaterialGeneral steel, tempering steel, high hardness steel (up to ~ 50 HRC), stainless steel, cast iron, aluminum alloy, copper alloy
MaterialCemented carbide
Number of Blades4
Surface ProcessingTiAIN
CoatingTiAlN
Helix Angle (Degree)45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pemotongan bahan yang sangat keras dan high feed processing dapat dilakukan dengan memutar mata pisau hingga 45°, tingkat kekerasan pun juga meningkat. Mata bor ini juga tahan lama dan hasil pengeborannya rapi.
Description
Cutting and high feed processing of high hardness material became possible by raising the screw tip of the blade to 45 degrees, and the rigidity also increased. Long life span can be processed and the cut surface is finished clean.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan