Beli Mata Bor End Mill di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  2. BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    30%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  3. BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp18.900

    BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  4. monotaro 4 Flute Center Cut Short End Mill (Mata Pahat Frais Persegi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    monotaro 4 Flute Center Cut Short End Mill (Mata Pahat Frais Persegi)
    Deskripsi:
    It is a high end mill suitable for side machining and finish machining. Carbon steel, alloy steel, cast iron, aluminum alloy
    atribut:
    • Overall Length (mm): 70
    • Blade Length (mm): 25
    • Blade Diameter (mm): 10
    • Blade Diameter Tolerance (mm): 0~+0.03
    • Material: Cobalt high speed steel
    • Number of Tips: 4
    • Shank Diameter Tolerance (mm): h6
    • Helix Angle (°): 30
    • Shank Diameter (mm): 10
  5. OSG Hy-Pro Carbide End Mill 3 Flute Short SCA-ETS (Mata Pahat Frais Persegi)
    Mulai

    Rp379.900

    OSG Hy-Pro Carbide End Mill 3 Flute Short SCA-ETS (Mata Pahat Frais Persegi)
    Deskripsi:
    Hy-Pro Carbide End Mill 3 Flute Short For Cu And Ai Alloys
    atribut:
    • Compatible for: For Cu And Ai Alloys
  6. monotaro Short 4-Flute Center Cut High Speed End Mill (Mata Pahat Frais Persegi)
    Mulai

    Rp159.900

    monotaro Short 4-Flute Center Cut High Speed End Mill (Mata Pahat Frais Persegi)
    Deskripsi:
    Mata bor frais high end yang cocok untuk side processing dan finishing. Bisa digunakan untuk mengebor baja karbon, baja paduan, besi cor, paduan aluminium.
    atribut:
    • Blade Diameter Tolerance (mm): 0 to + 0.03
    • Material: Cobalt High (high speed steel)
    • Number of Blades: 4
    • Shank Diameter Tolerance: h6
  7. OSG Carbide End Mill (Mata Pahat Frais)
    Mulai

    Rp479.900

    OSG Carbide End Mill (Mata Pahat Frais)
    Deskripsi:
    WXL coating with high hardness and high lubrication. Works on wide range of materials, regular steels, Copper alloys, Recommended with lubrcations or dry milling.
    atribut:
    • Material: Cemented carbide
    • Number of Blades: 4
    • Type: WXL-EMS
  8. OSG Carbide End Mill (Mata Pahat Frais Persegi)
    Mulai

    Rp2.699.900

    OSG Carbide End Mill (Mata Pahat Frais Persegi)
    atribut:
    • Total Length: 80mm
    • Blade length: 33.0mm
    • Shank Diameter: 12mm
    • Blade Diameter: 11mm
    • Effective Length: 36.3mm
    • Material: Cemented Carbide
    • EDP No.: 3182510
  9. NACHI NATAC End Mills Four Flutes (Mata Pahat Frais Persegi)
    Mulai

    Rp569.900

    NACHI NATAC End Mills Four Flutes (Mata Pahat Frais Persegi)
    Deskripsi:
    This is general end mill for side milling
    atribut:
    • Helix Angle: standard
    • Material: Cobalt High High Speed ​​Steel HSSCo
    • Shank Diameter Tolerance: h7
  10. Ishihashi Seiko Straight Shank Drill Ultra Musashi (Mata Bor Lurus)
    52%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp66.900

    Ishihashi Seiko Straight Shank Drill Ultra Musashi (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    -There is a small diameter drill at the tip, and the circumferential blade performs end mill cutting at the second step, it does not crack even thin plate materials or plastic resin, and drills a clear hole without rear burr.-A new drill based on a combin-Work material: Boards such as aluminum, steel, and resin, rivet pilot hole, pipe, H steel beam, thick board.
  11. OSG WXL Coated 2 Flutes Ball Nose Carbide End Mill (Mata Pahat Frais Ballnose)
    Mulai

    Rp369.900

    OSG WXL Coated 2 Flutes Ball Nose Carbide End Mill (Mata Pahat Frais Ballnose)
    Deskripsi:
    Alikasi material :Carbon steel, alloy steel, pre-hardened steel, tool steel (up to 40HRC)Pre-hardened steel/Hardened steel (up to 45HRC)Pre-hardened steel/Hardened steel (~55HRC)Stainless steel (~35HRC)Cast iron/Ductile cast ironCopper alloyAluminum alloyTitanium alloyHeat-resistant alloy
  12. Sherwood Carbide End Mill 4 Flute Standard (Mata Pahat Frais)
    Mulai

    Rp369.900

    Sherwood Carbide End Mill 4 Flute Standard (Mata Pahat Frais)
    Deskripsi:
    Regular Series For optimum performance and maximum swarf removal when plunging, slotting and routing in light alloys, brass, aluminium, non-ferrous and other soft materials. Manufactured to USCTi Standards. Available in 2 flute for maximum swarf clearance, 4 flute for maximum rigidity and 3 flute offers a combination of the advantages achieved with 2 and 4. Metric Tolerances Diameter: Over 1.00 ~up to 6.00. Tolerance: +0.000, -0.050 Diameter: Over 6.00 ~ up to 25.00. Tolerance: +0.000, -0.080
    atribut:
    • Standards Met: ANSI
    • Number of Flutes: 4
    • Finish/Coating: Bright
    • Coolant Delivery: External
    • Material: Solid Carbide
    • Helix Angle: 30 Degree
    • Plunge Type: Centre Cutting
    • Flute Type: Helical
    • Cutting Direction: Right Hand
    • Shank type: Plain Round
  13. Kennedy 4-Flute Standard Carbide End Mill (Mata Pahat Frais)
    Mulai

    Rp349.900

    Kennedy 4-Flute Standard Carbide End Mill (Mata Pahat Frais)
    Deskripsi:
    4 Flute: Regular Series - Metric Centre cutting as standard. For maximum strength when milling harder materials where rapid swarf removal is not needed. 4 flute milling cutters have one of the strongest tooth structures available in solid cutters. Manufactured to Works Standards.Metric Tolerances Diameter: Over 1.00 up to 6.00. Tolerance: +0.000, -0.050.Diameter: Over 6.00 up to 25.00. Tolerance: +0.000, -0.080.
    atribut:
    • Material: Solid Carbide
  14. NACHI Heavy End Mill (Mata Pahat Frais)
    Mulai

    Rp15.999.900

    NACHI Heavy End Mill (Mata Pahat Frais)
    atribut:
    • Overall Length L: 160mm
    • Tolerance: +0.062-0mm
    • Blade Length l: 70mm
    • Number of Blades: 6
    • Shank Diameter d: 42Φmm
    • Blade Diameter D: 50Φmm
    • Material: Cobalt High High Speed ​​Steel HSSCo
    • Helix Angle: The twist angle of the groove is standard twist.
    • Endmills: Number of flute and Shape: Square end mill It is 6 blades. With center hole
    • Tool Material: Using cobalt high.
  15. Sherwood Carbide Slot Drill 2-Flute Standard (Mata Bor Frais)
    Mulai

    Rp299.900

    Sherwood Carbide Slot Drill 2-Flute Standard (Mata Bor Frais)
    Deskripsi:
    Regular Series For optimum performance and maximum swarf removal when plunging, slotting and routing in light alloys, brass, aluminium, non-ferrous and other soft materials. Manufactured to USCTi Standards. Available in 2 flute for maximum swarf clearance, 4 flute for maximum rigidity and 3 flute offers a combination of the advantages achieved with 2 and 4. Metric Tolerances Diameter: Over 1.00 ~ up to 6.00. Tolerance: +0.000, -0.050 Diameter: Over 6.00 ~ up to 25.00. Tolerance: +0.000, -0.080
    atribut:
    • Number of Flutes: 2
    • Cutting Direction: Right Hand
    • Plunge Type: Centre Cutting
    • Flute Type: Helical
    • Finish/Coating: Bright
    • Material: Solid Carbide
    • Shank type: Plain Round
    • Helix Angle: 30 Degree
  16. NACHI GS Square End Mill (Mata Pahat Frais)
    Mulai

    Rp349.900

    NACHI GS Square End Mill (Mata Pahat Frais)
    Deskripsi:
    This end mill is suitable for workpiece materials from unhardened steel to hardened steel, and for finish milling.
    atribut:
    • Torsion Angle (°): 30
    • Helix Angle: standard
    • Material: Carbide
    • Shank Diameter Tolerance: h6
    • Surface Processing: GS TiAIN coat
Daftar Harga Mata Bor End Mill Terbaru November 2026
BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)Rp39.900
BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)Rp20.900
BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)Rp18.900
monotaro 4 Flute Center Cut Short End Mill (Mata Pahat Frais Persegi)Rp189.900
OSG Hy-Pro Carbide End Mill 3 Flute Short SCA-ETS (Mata Pahat Frais Persegi)Rp379.900
monotaro Short 4-Flute Center Cut High Speed End Mill (Mata Pahat Frais Persegi)Rp159.900
OSG Carbide End Mill (Mata Pahat Frais)Rp479.900
NACHI VG Mills Four Flutes Carbide End Mill - 9444 (Mata Pahat Frais)Rp499.900
OSG Carbide End Mill (Mata Pahat Frais Persegi)Rp2.699.900
NACHI NATAC End Mills Four Flutes (Mata Pahat Frais Persegi)Rp569.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)