Beli Mata Bor Bobok Beton Bosch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp18.900

    BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  2. BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    46%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp479.900

    BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  3. BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  4. BOSCH SDS Max Chisel for Heavy Rotary and Demolition Hammers Flat (Mata Pahat Bobok Beton)
    41%
    Mulai

    Rp139.900

    BOSCH SDS Max Chisel for Heavy Rotary and Demolition Hammers Flat (Mata Pahat Bobok Beton)
    Deskripsi:
    Pahat datar dengan poros SDS-plus. Usia Lama dengan masa pakai 30% lebih lama dan daya buang material 15% lebih tinggi. Untuk penggunaan melalui sampiran pahat SDS-plus atau langsung pada palu SDS-plus dengan pengalang rotasi.
  5. BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    30%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  6. BOSCH Masonry Drill Bit Set (Mata Bor Beton)
    33%
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp9.900

  7. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  8. Miyanaga Chisel Cold Bit SDS Max (Mata Bor Bobok Beton)
    Mulai

    Rp559.900

    Miyanaga Chisel Cold Bit SDS Max (Mata Bor Bobok Beton)
    atribut:
    • Overall Length L (mm): 280
    • Shank Shape: SDS-max
    • Compatible: Bosch/GSH 388, GSH 5 E, GSH 11 E.Makita/HM/1100C, HM/1202C
  9. Miyanaga Bull Point Bit SDS Max (Mata Bor Bobok Beton)
    Mulai

    Rp539.900

    Miyanaga Bull Point Bit SDS Max (Mata Bor Bobok Beton)
    atribut:
    • Shank Shape: SDS-max
    • Compatible: Bosch/GSH 388, GSH 5 E, GSH 11 E.Makita/HM/1100C, HM/1202C
  10. BOSCH Hammer Drill SDS Max-7 (Mata Bor Beton)
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Max-7 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    - Mata bor beton SDS Max-7. Cocok untuk beton dan beton bertulang, batu kapur, batu bata- Untuk digunakan pada mesin bor bobok beton dengan holder SDS-Max- Kedalaman pengeboran 200, 400, 600, 800 dan 1200 mm- Mata bor berdiameter 12 sampai 15 mm merupakan two-cutters- Packing dapat ditutup kembali
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Cutter Type: Four cutters
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  11. BOSCH Cordless Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton Baterai)
    Mulai

    Rp6.399.900

    BOSCH Cordless Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton Baterai)
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 18
    • Dimensions (mm): 102x337x226
    • Drilling Dia. in Concrete with Hammer Drill Bits (mm): 4 – 24
    • Impact Energy (J): 2.4 (according to EPTA 05/2016)
    • Impact Rate at Rated Speed (bpm): 4,350 – 4,350
    • K3L License: Yes
    • Max. Drilling Diameter in Metal (mm): 13
    • Max. Drilling Diameter in Wood (mm): 30
    • No Load Speed (rpm): 0 – 980
    • Opt. App. Range in Concrete with Hammer Drill Bits (mm): 6 – 14
    • Part Number: 611923181
    • Sound Level (dBA): 103
    • Sound Pressure Level (dBA): 92
    • Tool Holder: SDS Plus
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Uncertainty K (m/s²): 1.5
  12. BOSCH Chisel SDS-Plus for Light Rotary and Demolition Hammers (Mata Bor Bobok Beton)
    Mulai

    Rp229.900

    BOSCH Chisel SDS-Plus for Light Rotary and Demolition Hammers (Mata Bor Bobok Beton)
    Deskripsi:
    Pahat runcing dengan poros SDS-plus. Usia Lama dengan masa pakai 30% lebih lama dan daya buang material 15% lebih tinggi. Untuk penggunaan melalui sampiran pahat SDS-plus atau langsung pada palu SDS-plus dengan pengalang rotasi.
  13. BOSCH Chisel SDS Max for Heavy Rotary and Demolition Hammers (Mata Bor Bobok Beton)
    Mulai

    Rp579.900

    BOSCH Chisel SDS Max for Heavy Rotary and Demolition Hammers (Mata Bor Bobok Beton)
    Deskripsi:
    Pahat datar dengan poros SDS-plus. Usia Lama dengan masa pakai 30% lebih lama dan daya buang material 15% lebih tinggi. Untuk penggunaan melalui sampiran pahat SDS-plus atau langsung pada palu SDS-plus dengan pengalang rotasi.
    atribut:
    • Features: Toolholder For Tamping Plates And Bush Hammer Heads
    • Total Length (mm): 220
    • Part Number: 1618609003
  14. RYU Demolition Hammer (Mesin Bobok Beton)
    Mulai

    Rp2.199.900

    RYU Demolition Hammer (Mesin Bobok Beton)
    atribut:
    • Frekuensi: 50/60Hz
  15. Sherlock Concrete Drill Bit SDS (Mata Bor Beton)
    51%
    Mulai

    Rp20.900

    Sherlock Concrete Drill Bit SDS (Mata Bor Beton)
    atribut:
    • Material: Tungsten Carbide Tip (TCT)
  16. HILTI Hammer Drill Bit SDS Plus 2-Cutter Carbide Head (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp81.900

    HILTI Hammer Drill Bit SDS Plus 2-Cutter Carbide Head (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Applications- Drilling holes for metal and plastic anchorsPackage content- 1x Hammer drill bit TE-C(2) 6/11
    atribut:
    • Connection End: TE-C (SDS-plus)
    • Base Material: Concrete, Brick, Masonry, Sand-lime block, Natural stone
    • Working Mode: Hammer drilling, Drilling only
    • Head Shape: 2 cutters
    • Head Material Composition: Tungsten Carbide
    • Number of Cutting Edges: 2
    • Product Class: Premium
Daftar Harga Mata Bor Bobok Beton Bosch Terbaru November 2026
BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)Rp18.900
BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)Rp479.900
BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)Rp39.900
BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)Rp2.299.900
BOSCH SDS Max Chisel for Heavy Rotary and Demolition Hammers Flat (Mata Pahat Bobok Beton)Rp139.900
BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)Rp20.900
BOSCH Masonry Drill Bit Set (Mata Bor Beton)Rp9.900
RYU Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton)Rp1.199.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp109.900
Miyanaga Chisel Cold Bit SDS Max (Mata Bor Bobok Beton)Rp559.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)