Beli Mata Bor Batu Asah di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  2. BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    30%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  3. BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    46%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp479.900

    BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  4. BOSCH HSS PointTeQ Twist Drill Bit Set (Set Mata Bor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

  5. NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)
    35%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp239.900

  6. Yamato Seitosho Oil Stone Medium Mesh (Angle A) (Batu Asah)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp219.900

    Yamato Seitosho Oil Stone Medium Mesh (Angle A) (Batu Asah)
    atribut:
    • Shape: Angle
    • Purpose of Use: Optimum for burr removal of high tensile strength material such as iron and steel, rough finishing with a lot of machining allowance.
  7. CHERRY Sharpening Stone for Mold (Fine Grade) (Batu Asah)
    37%
    Mulai

    Rp999.900

    CHERRY Sharpening Stone for Mold (Fine Grade) (Batu Asah)
    Deskripsi:
    -For final and mirror surface finishing.-Optimum bonding conditions for polishing, it can be used for glass and non-ferrous metals. Grain size can be identified by color.-Grindstone for molding die, final finishing, for mirror surface finishing.
    atribut:
    • LxWxThickness: 100x13x5mm
    • Purpose of Use: Grindstone for molding die, final finishing, for mirror surface finishing.
  8. NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    55%
    Rating:
    100% of 100
    (18)
    Mulai

    Rp19.900

    NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  9. Yamawa Center Drill High Helix Type A 60° (Mata Bor Center)
    Mulai

    Rp179.900

    Yamawa Center Drill High Helix Type A 60° (Mata Bor Center)
    Deskripsi:
    The center drill is a drill used to process the center hole. In addition, it may be used for positioning of drill hole machining and chamfering of holes. Because of the strong twist of the groove, it is suitable for relatively viscous material (SUS etc.) or particularly soft material.
  10. monotaro Abrasive Sharpener (Pengasah Abrasif)
    Mulai

    Rp109.900

    monotaro Abrasive Sharpener (Pengasah Abrasif)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Drill Sharpener
    atribut:
    • Package Weight (g): 86
    • Operating Range (mm): Ø 2.0-12.5(5/64-1/2inch)
    • Optimal Operating Rotation Speed (rpm): 2000-3500
    • Grain Size: 100
  11. Sherwood Center Drill Carbide (Mata Bor Center)
    Mulai

    Rp239.900

    Sherwood Center Drill Carbide (Mata Bor Center)
    atribut:
    • Finish/Coating: Uncoated
    • Material: Carbide
    • Cutting Style: Plain
    • Shank type: Plain Round
  12. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  13. NACHI Taper Shank Drill (Mata Bor Kones)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp419.900

  14. Sherwood Center Drill Standard (Mata Bor Center)
    Mulai

    Rp44.900

    Sherwood Center Drill Standard (Mata Bor Center)
    atribut:
    • Material: High Speed Steel
    • Drill Point Angle: 120 Degrees
    • Countersink Angle: 60 Degrees
    • Shank type: Plain Round
    • Finish/Coating: Uncoated
  15. NACHI Set Mata Bor Ironwork (Drill Bit Set)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp419.900

    NACHI Set Mata Bor Ironwork (Drill Bit Set)
    atribut:
    • Material: High speed high speed steel HSSg
    • Set Contents: Φ 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.2, 4.0, 4.5, 4.8, 5.0,
  16. SOMTA Center Drill Form A (Mata Bor Center)
    Mulai

    Rp74.900

    SOMTA Center Drill Form A (Mata Bor Center)
    atribut:
    • Material: High speed steel
    • Type: form A
    • Coating: Bright finish (No Surface Treatment)
  17. TJAP MATA Grinding Stone Silicon Carbide (Batu Gerinda)
    Mulai

    Rp56.900

    TJAP MATA Grinding Stone Silicon Carbide (Batu Gerinda)
    Deskripsi:
    batu gerinda hijau / grinding wheel silicon carbide untuk batu kualitas premium teknologi Jerman
    atribut:
    • Size (inch): 6x1x1-1/4
  18. PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp75.900

    PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    CUT OFF WHEEL EH125-2.4A46PPS 163429 adalah m ata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 125 MM coc ok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 12200 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Medium-hard, multipurpose tool of hardness P with high cutting performance and long tool life.
    atribut:
    • Burr Shape: Disc
    • Length (mm): 125
    • Type: PS Forte
    • Application: Sheet Metal Cutting
    • Dimensions (cm): 12.5x0.24x0.24
    • Diameter (mm): 125
    • Shank Diameter (mm): 22.23
    • Item: Cut Off Wheel
    • Maximum Speed (rpm): 12200
  19. TRUSCO Mounted Grinding Wheel PA Cylindrical Type (Mata Tuner Batu)
    Mulai

    Rp439.900

    TRUSCO Mounted Grinding Wheel PA Cylindrical Type (Mata Tuner Batu)
    Deskripsi:
    Please wear protective equipment, such as a safety helmet and safety goggles, at any cost at the time of work.
    atribut:
    • Purpose of Use: Optimum: carbon steel (quenched), standard steel materials, forged steel, forged products. Suitable: carbon tool steel (SK), alloy tool steel (SKD, SKS), high-speed steel (SKH), stainless steel (SUS).
    • Shaft Diameter x Shaft Length (mm): 3 x 30
    • Thickness (mm): 13
Daftar Harga Mata Bor Batu Asah Terbaru November 2026
BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)Rp39.900
BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)Rp20.900
BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)Rp479.900
BOSCH HSS PointTeQ Twist Drill Bit Set (Set Mata Bor)Rp349.900
NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)Rp239.900
Yamato Seitosho Oil Stone Medium Mesh (Angle A) (Batu Asah)Rp219.900
CHERRY Sharpening Stone for Mold (Fine Grade) (Batu Asah)Rp999.900
NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Rp19.900
Yamawa Center Drill High Helix Type A 60° (Mata Bor Center)Rp179.900
monotaro Abrasive Sharpener (Pengasah Abrasif)Rp109.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)