Beli Mata Bor BOFA di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Legrand Stop Kontak with Cover P17 (Power Outlet)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp489.900

  2. Legrand Plug Head Straight Type P17 (Steker)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp329.900

    Legrand Plug Head Straight Type P17 (Steker)
    atribut:
    • Cable Entry: Gland Nut
    • Connection: Screwed terminal
    • Material: Plastic
  3. DKM Bubble Wrap (Plastik Gelembung)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp109.900

    DKM Bubble Wrap (Plastik Gelembung)
    atribut:
    • Width (cm): 125
    • Length (m): 50
  4. Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 1P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 1P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Deskripsi:
    Untuk pemakaian dengan arus hubung singkat ≤ 6kA1. Kapasitas pemutusan:- Standar SNI 8528-1:2018 mengacu IEC 60898-1:2015- Icn = 6000A (230V - 1P, 400V 2-3P).2. Kurva C (magnetis trip antara 5 dan 10 In).3. Daya Tahan MCB :- Electrical Trip: 10,000 kali- Mechanical Trip: 20,000 kali
    atribut:
    • Breaking Capacity (kA): 6
    • Curve Code: C
    • Rated Operational Voltage (V): 230
    • Number of Poles: 1P
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Magnetic Trip: 5~10 x In
    • Mounting Mode: Clip-on
    • Network Type: AC
    • Trip Unit: Thermal-magnetic
  5. Legrand Mobile Socket P17
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp409.900

    Legrand Mobile Socket P17
    atribut:
    • Cable Entry: Gland Nut
    • Connection: Screwed Terminal
    • Material: Plastic
  6. MP Bubble Wrap (Plastik Gelembung)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp259.900

    MP Bubble Wrap (Plastik Gelembung)
    Deskripsi:
    Air Bubble Wrap is design for Impact resistence Packaging, available in many size and forms suits your packaging requirement.
    atribut:
    • Length (m): 50
  7. ETERNA KABEL Power Cable NYYHY Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp56.900

    ETERNA KABEL Power Cable NYYHY Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    NYYHY adalah kabel yang memiliki konstruksi terdiri dari penghantar tembaga berkawat fleksibel, dengan urat dipilin bulat, berisolasi dan berselubung PVC sesuai warna baru kemudian dilapisi lagi dengan lapisan baru berwarna hitam sebagai kulit luarnya. NYYHY juga biasa disebut dengan Kabel Serabut. Ukuran 2x0.75mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 0.75mm. Kabel Listrik NYYHY  Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN dan LMK sehingga sangat aman untuk digunakan.Penggunaan : digunakan dalam ruangan kering untuk alat-alat yang dapat dipindah-pindahkan atau pemasangan di tempat yang sulit dijangkau untuk mempermudah instalasi. asal saja kabel tidak mengenai bagian-bagian alat dengan suhu lebih dari 85 derajat celcius dan tidak untuk peralatan listrik termis.
    atribut:
    • Standard: SNI 04-2700 SPLN 42-6-2
    • Insulated: PVC, PVC Sheated
  8. Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp559.900

    Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    - Symbol : NYYHY- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Conductor : Plain Annealed Copper Wire2. Insulation : Polyvinyl Chloride3. Colour Code : Colour Coding ( see table )4. Outer Sheath : Polyvinyl Chlorida ( Black Colour )5. Cable Marking : Manufacture name ( JEMBO CABLE )- Rated Voltage : 450/750 Volts- Min bending radius static : 8 x cable diameter- Test voltage : 2500/5V/min - Application : These cable are suitable for flexible connection and control cable for heavy mechanical stresses with free movements without tensile stress, in dry and wet location, as wiring cable for measuring and controlling in tool machinary, production line plant installation, conveyer belt, air conditioning and rolling mills.
    atribut:
    • Conductor Material: Plain Annealed Copper Wire
    • Insulation Material: PVC
    • Rated Voltage (V): 450/750 (AC)
    • Outer Sheath Material: PVC (Black Color)
  9. Legrand Stop Kontak Panel P17 Series (Power Socket/Power Outlet)
    Mulai

    Rp419.900

    Legrand Stop Kontak Panel P17 Series (Power Socket/Power Outlet)
    atribut:
    • Connection: Screwed Terminal
    • Material: Plastic
  10. Legrand Plug Head Straight Type P17 Pro (Steker)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

  11. Mennekes Stop Kontak Panel CEE with Cover (Power Outlet)
    Mulai

    Rp259.900

    Mennekes Stop Kontak Panel CEE with Cover (Power Outlet)
    Deskripsi:
    > Industrial plug and sockets> Screw terminals> Straight
  12. Legrand Mobile Socket P17 for Refrigerated Containers
    Mulai

    Rp6.299.900

    Legrand Mobile Socket P17 for Refrigerated Containers
    atribut:
    • Connection System: Screwed Terminal
    • Voltage According To En 60309-2 (V): 400-440 (50+60 Hz) red
    • Material: Plastic
    • Rated Current (A): 32
    • Number of Pole: 4
    • IP Protection: IP67
    • Cable Entry: Gland Nut
    • Clock Position (hour): 3
    • Identification color: Red
    • Insert Direction: Straight
    • Military Model: No
    • RAL Number: 3000
  13. Legrand Faceplate for Combined Unit P17 (Penutup Stop Kontak)
    Mulai

    Rp569.900

  14. Mennekes Stop Kontak Industri Wall Mounted IP44 with Cover (Power Outlet)
    Mulai

    Rp299.900

    Mennekes Stop Kontak Industri Wall Mounted IP44 with Cover (Power Outlet)
    Deskripsi:
    > Industrial plug and sockets > Screw terminals> 16 A - 32 A : external fixing> 63 A : internal fixing, enclosure base can be turned 180 Degrees
  15. Legrand Stop Kontak with Cover Plexo Series (Power Outlet)
    Mulai

    Rp179.900

  16. Legrand Mobile Socket
    Mulai

    Rp5.699.900

    Legrand Mobile Socket
    atribut:
    • IP Protection: IP67
    • Connection System: Screwed Terminal
    • Material: Plastic
    • Angle of Plug: Straight
    • Current Rating (A): 125
    • Cable Entry: Gland Nut
    • Clock Position (hour): 6
    • Identification color: Red
    • Military Model: No
    • RAL Number: 3000
    • Voltage According EN 60309-2 (V/Hz): 380-415 (50+60)
Daftar Harga Mata Bor BOFA Terbaru October 2026
Legrand Stop Kontak with Cover P17 (Power Outlet)Rp489.900
Legrand Plug Head Straight Type P17 (Steker)Rp329.900
DKM Bubble Wrap (Plastik Gelembung)Rp109.900
Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 1P (Pemutus Sirkuit/MCB)Rp129.900
Legrand Mobile Socket P17Rp409.900
MP Bubble Wrap (Plastik Gelembung)Rp259.900
ETERNA KABEL Power Cable NYYHY Series For Building (Kabel Listrik)Rp56.900
DV Plug Head Industrial (Steker)Rp28.900
Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)Rp559.900
Legrand Stop Kontak Panel P17 Series (Power Socket/Power Outlet)Rp419.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)