Legrand Mobile Socket P17 for Refrigerated Containers

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp6.299.900
Spesifikasi
Connection SystemScrewed Terminal
Voltage According To En 60309-2 (V)400-440 (50+60 Hz) red
MaterialPlastic
Rated Current (A)32
Number of Pole4
IP ProtectionIP67
Cable EntryGland Nut
Clock Position (hour)3
Identification colorRed
Insert DirectionStraight
Military ModelNo
RAL Number3000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan