Beli Mata Bor Amplas Besi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  2. BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    30%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  3. BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp18.900

    BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  4. BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    46%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp479.900

    BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  5. BOSCH HSS PointTeQ Twist Drill Bit Set (Set Mata Bor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

  6. BOSCH Drill Bit Set Masonry (Set Mata Bor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp34.000

  7. monotaro Abrasive Sharpener (Pengasah Abrasif)
    Mulai

    Rp109.900

    monotaro Abrasive Sharpener (Pengasah Abrasif)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Drill Sharpener
    atribut:
    • Package Weight (g): 86
    • Operating Range (mm): Ø 2.0-12.5(5/64-1/2inch)
    • Optimal Operating Rotation Speed (rpm): 2000-3500
    • Grain Size: 100
  8. NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)
    35%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp239.900

  9. Sherwood Taper Shank Drill HSS (Mata Bor Kones)
    Mulai

    Rp77.900

    Sherwood Taper Shank Drill HSS (Mata Bor Kones)
    Deskripsi:
    HSS-Co Taper Shank Drills - Metric High heat resistant drill for drilling alloyed and unalloyed steels and castings with a tensile strength over 800N/mm2. Especially suitable for hot and cold rolled steels as well as case hardening and heat treatable steels. Manufactured to Type N DIN 345.345.
  10. Sherwood Straight Shank Jobber Drill Metric (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp9.900

    Sherwood Straight Shank Jobber Drill Metric (Mata Bor Lurus)
    atribut:
    • Material: High Speed Steel
    • Cutting Direction: Right Hand
    • Finish/Coating: Black Oxide
  11. NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    55%
    Rating:
    100% of 100
    (18)
    Mulai

    Rp19.900

    NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  12. NACHI Straight Shank G Standard Drill (Mata Bor Lurus)
    43%
    Mulai

    Rp67.900

    NACHI Straight Shank G Standard Drill (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This is a general coated drill with jobber length for long life and high efficiency drilling of standard steels up to 40HRC
    atribut:
    • Point Angle (°): 118
    • Coating: G coat
    • Tolerance: h8
  13. TRUSCO Borazone Internal Burr Set of 5 (Mata Bor Tuner)
    Mulai

    Rp719.900

    TRUSCO Borazone Internal Burr Set of 5 (Mata Bor Tuner)
    Deskripsi:
    -Borazon (CBN) is an abrasive grain with hardness next to diamond, and it is suitable for iron materials (stainless steel, SC, SK, SCM, etc.) that diamonds are not good at.-Heat resistant temperature is also higher than diamond, so it is suitable for case-INT-010 x 1 Piece, INT-015 x 1 Piece, INT-020 x 1 Piece, INT-025 x 1 Piece, INT-030 x 1 Piece
    atribut:
    • Content: INT-010 x 1 Piece, INT-015 x 1 Piece, INT-020 x 1 Piece, INT-025 x 1 Piece, INT-030 x 1 Piece
  14. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  15. BILIMA Flip Sanding Disc Radial Wheel (Amplas Cakram)
    Mulai

    Rp17.900

    BILIMA Flip Sanding Disc Radial Wheel (Amplas Cakram)
    Deskripsi:
    Batu amplas Besi dan Stainless
  16. NACHI Taper Shank Drill (Mata Bor Kones)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp419.900

  17. KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)
    Mulai

    Rp2.900

    KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)
    atribut:
    • Size (inch): 9 x 11
    • Material: Silicon Carbide
  18. NACHI Set Mata Bor Ironwork (Drill Bit Set)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp419.900

    NACHI Set Mata Bor Ironwork (Drill Bit Set)
    atribut:
    • Material: High speed high speed steel HSSg
    • Set Contents: Φ 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.2, 4.0, 4.5, 4.8, 5.0,
Daftar Harga Mata Bor Amplas Besi Terbaru November 2026
BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)Rp39.900
BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)Rp20.900
BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)Rp18.900
BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)Rp479.900
BOSCH HSS PointTeQ Twist Drill Bit Set (Set Mata Bor)Rp349.900
BOSCH Drill Bit Set Masonry (Set Mata Bor)Rp34.000
monotaro Abrasive Sharpener (Pengasah Abrasif)Rp109.900
NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)Rp239.900
Sherwood Taper Shank Drill HSS (Mata Bor Kones)Rp77.900
Sherwood Straight Shank Jobber Drill Metric (Mata Bor Lurus)Rp9.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)