Beli Maktec MT 90 Switch Saklar di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- Mitutoyo Dudukan Dial MagnetikDeskripsi:Penahan magnet Mitutoyo dengan material magnet pada dasar alat memungkinkan untuk membantu alat ukur indikator baik bentuk jarum atau digital dalam melakukan pengukuran permukaan benda kerja dengan stabil. Terdapat beberapa desain dari alat penunjang ini sesuai dengan kebutuhan dan area pengukuran.atribut:
- Mounting Screw: (Main Column) M8 x 1.25
- Adsorption Power (N): 600
- Magnet dimensions (width W x depth D x height H) (mm): 50 x 58 x 55
- Makita Mesin Bor Pembuka Bautatribut:
- Impacts Per Minute: 2.000 ipm
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Daiken Hanger RailDeskripsi:Usage:Track for running interior hanging wheel, Use to suspend transport hanger cars.atribut:
- Material: Steel
- Total Length (mm): 3640
- Purpose of Use: A track for suspending wheels to run inside. Used for hanging transportation of hanger cars.
- Daiken Hanger RailDeskripsi:-A track for suspending wheels to run inside.-Used for hanging transportation of hanger cars.
- SMT Power Battery Type VRLA (Aki Kering)atribut:
- Voltage (V): 12
- Makita Cordless Impact Driver BrushlessDeskripsi:12V max CXT BL Brushless Cordless A-Mode (Assist Mode) 135 N·m (1,200 in.lbs.) Impact Driver
Daftar Harga Maktec MT 90 Switch Saklar Terbaru April 2026
| Makita Sikat Arang | Rp25.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan | Rp519.900 |
| Mitutoyo Dudukan Dial Magnetik | Rp1.199.900 |
| Makita Mesin Gerinda Tangan | Rp439.900 |
| Makita Mesin Bor Pembuka Baut | Rp5.499.900 |
| Makita Mesin Gergaji Bundar | Rp3.399.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik) | Rp99.900 |
| RYU Gerinda Tangan | Rp369.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



























































































































































/P101000154-1.jpg)

/lwP103636788-4.jpg)







/7iP102235270-2.jpg)