Beli Makita Ub1103 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- Makita Cordless 2-Speed Bloweratribut:
- Vibration Level (m/s²): 2.5 or less
- Dimensions (LxWxH) (mm): 905x141x194 (35-5/8x5-5/8x7-5/8inch)
- Maximum Air Velocity (m/s): High: 93 (208 MPH), Low: 57 (128 MPH)
- Maximum Air Volume (m³/minute): High: 4.4 (155 CFM), Low: 2.6 (92 CFM)
- No Load Speed (rpm): High: 17,000 Low: 10,000
- Sound Level (dBA): 94.7
- Sound Pressure Level (dBA): 82.3
- KRISBOW Blower Listrikatribut:
- No Load Speed (rpm): 0-16000
- Variable Speed: Yes
- WERA Stainless Screwdriver SetDeskripsi:The laser tip gives it excellent grip on screws.atribut:
- Set Contents: (+)No.1, No.2, (-)3, 4, 5.5, 6.5
- Set Contents (piece): 6
- WERA 355 Pozidriv Screwdriveratribut:
- Material: Shaft: Special tool steel Grip: Composite
- INGCO Industrial Aspirator Bloweratribut:
- Voltage (V): 220-240
- Frequency (Hz): 50/60
- Input Power (W): 800
- Maximum Blowing Rate (m³/minute): 0-4.5
- No Load Speed (rpm): 0-15000
- RYU BlowerDeskripsi:Tekiro Ryu Machine Uses 600W Power and Generates Speed 0-16.000Rpm.atribut:
- Power (W): 600
- Frekuensi: 50/60Hz
- Volume Air Udara: 0-2.80m3/min
- No Load Speed (rpm): 0-16.000
- FIORENTINI Dry Vacuum Cleaneratribut:
- Capacity (L): 10
- Water Lift (mm.H2O): 2400
- Weight (kg): 6
- Cable Length (m): 10
- Tank: stainless
- Dimensions (mm): 330x400
- Motor Power (W): 1000
- Tank Capacity (L) : 10
- WERA Bit Torx Torsion Stainless Steelatribut:
- Total Length: 25mm
- Snap-on Phillips Instinct Red Screwdriver Soft Gripatribut:
- Handle Color: Red
- Country of Origin: USA
- Type: Soft
- Finish: Chrome
Daftar Harga Makita Ub1103 Terbaru January 2026
| Makita Blower | Rp909.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp819.900 |
| Makita Cordless Impact Wrench | Rp2.899.900 |
| Makita Mesin Bor Listrik | Rp409.900 |
| Makita Cordless Hammer Drill Driver | Rp2.999.900 |
| Makita Cordless Drill Driver | Rp1.499.900 |
| Makita Cordless 2-Speed Blower | Rp7.899.900 |
| Makita Mesin Gerinda Tangan | Rp399.900 |
| INGCO Blower Tanpa Kabel | Rp369.900 |
| KRISBOW Blower Listrik | Rp459.900 |
Data diperbarui pada 02/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)