Beli Makita Reciprocating Saw di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)atribut:
- Cutting Board Length (inch): 16
- BOSCH Sabre Saw Blades for Wood and MetalDeskripsi:Pisau mesin gergaji saber S 922 HF - Flexible for Wood and Metal. Material BIM. Desain gigi unit samping, tatahan. Untuk perbaikan palet, kayu dengan paku/logam (atribut:
- Body Material: HCS
- Blade Material: Bi-Metal
- Blade Material Abbreviation: BIM
- Thickness (mm): 1.25
- Tooth Design: side set, milled
- Width (mm): 19
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi MaterialDeskripsi:Multi Material untuk gergaji bundar genggam. Mata pisau yang cocok untuk pemotongan bahan apa pun dengan hasil yang rapi. Pemakaian cutting oil universal 2 607 001 409 dapat meningkatkan usia mata pisau beberapa kali lipat lebih lama saat memotong logam.atribut:
- Tooth Shape: TCG
- Cutting Result: Fine Cut
- Hook Angle (°) (α): -5
- BOSCH Sabre Saw Blades for Metalatribut:
- Tooth Design: side set, milled
- Blade Material: Bi-Metal
- Blade Material Abbreviation: BIM
- Body Material: HCS
- Thickness (mm): 0.9
- Width (mm): 19
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayuatribut:
- Hook Angle (°) (α): 15
- Tooth Shape: ATB
- ASADA Saber Saw BladeDeskripsi:-Cutting by the wall is possible with the blade bent.-Can also be used with Makita and HITACHI saber saws(reciprocating saws).
- Makita Petrol Chain Saw (Gergaji Mesin)atribut:
- Engine Capacity (ml): 35
- Chain Blade: Gauge : 3/8Inch Pitch : 0.050 Inch
- Chain Oil Tank: 0.29 L
- Tank Capacity (L) : 0.40
- Makita Iron Cutting Machineatribut:
- Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
- STANLEY Reciprocating SawDeskripsi:- Easy twist tool-free blade change - Tooled shoe adjustment - Variable speed triggeratribut:
- Color: Yellow-Black
- Dimensions (DxWxH) (cm): 58x20x11
- Power (W): 900
- Stroke length (mm): 148
- Stroke per minute: 0-3200
- BITEC Mata Gergaji Bundar Standar untuk Kayuatribut:
- Type/Packing: 1 pc / paper box
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga Makita Reciprocating Saw Terbaru December 2025
| Makita Cordless Reciprocating Saw | Rp3.399.900 |
| Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin) | Rp3.099.900 |
| BOSCH Sabre Saw Blades for Wood and Metal | Rp79.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi Material | Rp259.900 |
| BOSCH Sabre Saw Blades for Metal | Rp90.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp819.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu | Rp149.900 |
| DEWALT Reciprocating Saw | Rp3.899.900 |
| Makita Jig Saw | Rp1.199.900 |
| ASADA Saber Saw Blade | Rp1.099.900 |
Data diperbarui pada 15/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P101578422-1.jpg)








/P101578644-1.jpg)