Beli Makita Pv7000C di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Polisher
    Mulai

    Rp5.799.900

    Makita Polisher
    atribut:
    • Wool Pad (mm): 180
  2. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  3. Makita Sander Polisher
    Mulai

    Rp6.699.900

    Makita Sander Polisher
    atribut:
    • Continuous Rating Input: 700 W
    • Capacity Abrasive Disc: 180 mm (7 inch)
    • Capacity Diamond Wheel: 180 mm (7 inch)
    • Overall Length: 455 mm (17-7/8 inch)
    • No. Load Speed: 2,000 / 3,800 rpm
  4. Makita Polisher
    Mulai

    Rp5.799.900

    Makita Polisher
    atribut:
    • Continuous Rating Input (W): 1200
    • Capacity Wool Pad (mm): 180(7\")
    • Capacity Wool Bonnet (mm): 180(7\")
    • Vibration Level (m/s²): 2.5 or less
    • Dimensions (L x W x H) (mm): 431x198x187 (17\"x7-3/4\"x7-3/8\")
    • Net Weight (kg): 3.2 - 3.4(7 - 7.5 lbs.)
    • No Load Speed (rpm): 0 - 3,200
    • Power Supply Cord (m): 2.5(8.2 ft)
    • Sound Power Level (m/s²): 94
    • Sound Pressure Level (dBA): 83
  5. SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row with Seals 2Z/C3 Series (Laher)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp26.900

    SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row with Seals 2Z/C3 Series (Laher)
    Deskripsi:
    SKF Deep Grove Ball Bearing dengan variasi model number dari 607 ZZ -6320 ZZ dan dilengkapi pelindung/penutup di kedua sisi nya, kuat, berkuaitas, asli dan premium di kelasnya sangat cocok digunakan pada industri, otomotif, konstruksi, kereta api, pesawat, kapa dan industri lainnya
    atribut:
    • Bore Type: Cylindrical
  6. KNK Carbon Brush
    Mulai

    Rp12.900

    KNK Carbon Brush
    Deskripsi:
    Digunakan Untuk mesin Gerinda Bosch GWS 7-100 dll yang setipe
  7. TORA Spul Arang
    Mulai

    Rp12.900

  8. MATRIX Grass Cutter Machine & Shrub (Mesin Potong Rumput)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

  9. FLUKE Tang Ampere
    Mulai

    Rp1.799.900

  10. SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row with Seals Z Series (Laher)
    BARU
    32%
    Mulai

    Rp35.900

    SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row with Seals Z Series (Laher)
    Deskripsi:
    Single row deep groove ball bearings with seals or shields are particularly versatile, have low friction and are optimized for low noise and low vibration, which enables high rotational speeds. They accommodate radial and axial loads in both directions, are easy to mount, and require less maintenance than many other bearing types. The integral sealing can significantly prolong bearing service life because it keeps lubricant in the bearings and contaminants out.
  11. WD-40 Multi-Use Product (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (43)
    Mulai

    Rp60.900

    WD-40 Multi-Use Product (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
    atribut:
    • Type: Physical & Chemical Properties
    • Base Oil Type: Petroleum-based / Mineral Oil
  12. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  13. Aica-Aibon 601 Series (Lem Kuning)
    Rating:
    100% of 100
    (16)
    Mulai

    Rp11.900

    Aica-Aibon 601 Series (Lem Kuning)
    Deskripsi:
    The name Aica Aibon and its pale yellow color has been widely recognized in Indonesia as one of the adhesive brands with strong durability and quality assurance from Japan. High-quality multipurpose adhesives manufactured since 1974.
    atribut:
    • Appearance: Pale yellow viscous liquid
    • Type of Aibon: Polish
    • Non Toluene: No
    • General Media: Aica HPL, Asbes, Carpet, Leather, Metal sheet, Paper, Wood
    • Open Time (minute): 7 - 35
    • Main Media: Plywood, Sponge
Daftar Harga Makita Pv7000C Terbaru November 2026
Makita PolisherRp5.799.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
Makita Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp3.399.900
Makita Sander PolisherRp6.699.900
Makita PolisherRp5.799.900
SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row with Seals 2Z/C3 Series (Laher)Rp26.900
KNK Carbon BrushRp12.900
TORA Spul ArangRp12.900
MATRIX Grass Cutter Machine & Shrub (Mesin Potong Rumput)Rp1.399.900
FLUKE Tang AmpereRp1.799.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)