Beli Makita 5801 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- Makita Cordless Hammer Drillatribut:
- Capacity Wood (mm): 36
- Battery Voltage (V): 18
- Capacity Concrete (mm): 13
- Capacity Iron (mm): 13
- Impacts Per Minute (ipm): High : 0-21000/ Low : 0-6000
- Maximum Lock Torque (N m): 38
- Maximum Torque (N m): Hard : 42/ Soft : 24
- No Load Speed (rpm): High : 0-1400, Low : 0-400
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- Makita Electric Breaker Anti Vibrationatribut:
- Hex Shank: 28.6 mm (1-1/8 Inch)
- Kecepatan Pukulan: 1.100ipm
- Electrical Power (W): 2000
- Makita Cordless Impact Driver BrushlessDeskripsi:12V max CXT BL Brushless Cordless A-Mode (Assist Mode) 135 N·m (1,200 in.lbs.) Impact Driver
- Makita Cordless Drill Driver BrushlessDeskripsi:12V max CXT BL Brushless Cordless 32 N·m (280 in.lbs.) Driver Drillatribut:
- Capacity Steel / Wood (mm): 10 / 28 (3/8\" / 1-1/8\")
- Chuck Capacity (mm): 0.8 - 10 (1/32 - 3/8\")
- Dimensions (L x W x H) (mm): 154x66x217(6-1/16\"x2-5/8\"x8-1/2\")
- Maximum Lock Torque (N m): 32 (280 in.lbs.)
- Maximum Torque (N m): 35 / 21 (310 / 190 in.lbs.) (Hard / Soft)
- Net Weight (kg): 1 - 1.2 (2.3 - 2.6 lbs.)
- No Load Speed (rpm): 0 - 1,500 / 0 - 450
- Set Contents: Unit, battery, charger, belt clip, phillips bit
- Sound Pressure Level (dBA): 72
- Vibration Level Drilling Into Metal (m/s²): 2.5 or less
- Makita Iron Cutting Machineatribut:
- Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
- Makita Mesin Bobok Betonatribut:
- Hex Shank: 30 mm (1-3/16 Inch)
- Kecepatan Pukulan: 730-1.450ipm
- Electrical Power (W): 1.51
- Makita Gergaji Bundar TCT untuk Kayuatribut:
- Size: 255 X 40T
- Makita Demolition Hammer SDS Max (Mesin Bobok Beton)atribut:
- Kecepatan Pukulan: 950 - 1.900 ipm
Daftar Harga Makita 5801 Terbaru April 2026
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| Makita Mesin Gergaji Bundar | Rp3.399.900 |
| Makita Cordless Impact Wrench | Rp3.199.900 |
| Makita Mesin Bor Listrik | Rp429.900 |
| Makita Cordless Drill Driver | Rp1.699.900 |
| Makita Cordless Impact Driver | Rp1.899.900 |
| Makita Cordless Hammer Drill | Rp3.099.900 |
| Makita Cordless Hammer Drill Driver | Rp2.999.900 |
| Makita Mesin Serut Kayu | Rp1.599.900 |
| Makita Mesin Potong Kayu Meja | Rp13.999.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)






































































































































































/P101578385-1.jpg)