Beli Las Pemotong Besi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)Deskripsi:LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.atribut:
- Voltage (V): 220
- Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
- TRUSCO Pemotong Pipaatribut:
- Cutting Capacity: 21 century version inch size
- Length (mm): 67
- Specifications: Standard Blade GFC-15NC
- Thickness (mm): 3
- LAKONI Mesin Las EDeskripsi:LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng lasatribut:
- Voltage (V): 220
- KRISBOW Helm LasDeskripsi:Helm las dari Krisbow ini dapat Anda gunakan sebagai pengaman mata dan kepala saat melakukan proses pengelasan. Helm ini memiliki teknologi pengisian ulang baterai serta pembersih udara sehingga semakin aman dan nyaman saat digunakan.atribut:
- Color: Black
- Open Industries Steel Paper Cutter (Trimmer)atribut:
- Material: Table:Steel plate
- Kennedy Welding ShieldDeskripsi:The entry level to the Kennedy helmet range. Lifts up over brow strap when not in use and accepts plain and tinted lenses which are available separately. Lens size: 4 1/4Inch x 3 1/4Inch. Welding lens not included.atribut:
- Standards Met: CE EN 175
- Shield Shell Type: Short Shell
- Product Type: Helmet
- Helmet Color: Black
- Product Number: 6116108000
- Joyko Penggaris BesiDeskripsi:Akurat dan tepat dalam membuat sebuah garis lurus.atribut:
- Color: Silver
- Material: Stainless Steel (Besi)
- KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kgDeskripsi:Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterioratribut:
- Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/layer
- Thickness of the Paint Layer: 25-35 microns
- Touch Dry Time (minute): 20
- Perfect Dry Time (hour): 4
- Application Method: Brushes, rollers, spray
- Dilution Comparison (Spray): 20-30%
- Dilution Comparison (Brush & Roll): 10-20%
- Dilution: Thinner
- KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 5kgDeskripsi:Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterioratribut:
- Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/lapis
- Thickness of the Paint Layer: 25 - 35 microns
- Application Method: Brushes, rollers, spray
- Dilution Comparison (Spray): 20 – 30%
- Dilution Comparison (Brush & Roll): 10 – 20%
- Dilution: Thinner
- Touch Dry Time (minute): 20
- Perfect Dry Time (hour): 4
- KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 20kgDeskripsi:Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterioratribut:
- Thickness of the Paint Layer (microns): 25-35
- Application Method: Brushes, rollers, spray
- Dilution Comparison (%): 10 – 20 (Brush & Roll); 20 - 30 (Spray)
- Dilution: Thinner
- Touch Dry Time (minute): 20
- Perfect Dry Time (hour): 4
- Theoretical Scattering (m²/kg/layer): 10-12
- TEKIRO Catok Besi (Ragum)Deskripsi:TEKIRO Bench Vise 3". Merupakan alat bantu yang digunakan untuk membantu pekerajaan memotong mengikir mengelas dll. Dengan menggunakan material Forged Steel yang lebih kuat dan dengan cat hitam sehingga membuatnya lebih tahan karat.Fungsi : Untuk menjepit benda kerja yang akan diproses.Material : Forged Steelatribut:
- Material: Forged Steel
- KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT Semi Doff 1kgDeskripsi:Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterioratribut:
- Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/lapis
- Thickness of the Paint Layer: 25 - 35 microns
- Perfect Dry Time: 4jam
- Application Method: Brushes, rollers, spray
- Dilution Comparison (Spray): 20 – 30%
- Dilution Comparison (Brush & Roll): 10 – 20%
- Dilution: Thinner
- Touch Dry Time (minute): 20
- KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT Semi Gloss 1kgDeskripsi:Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterioratribut:
- Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/lapis
- Thickness of the Paint Layer: 25 - 35 microns
- Perfect Dry Time: 4jam
- Application Method: Brushes, rollers, spray
- Dilution Comparison (Spray): 20 – 30%
- Dilution Comparison (Brush & Roll): 10 – 20%
- Dilution: Thinner
- Touch Dry Time (minute): 20
- monotaro Handy Paper Cutter (Trimmer)Deskripsi:Easy paper cutter lightweight about 200 g ?It is very convenient for a little cutting work. You can cut up to 10 copy sheets by sliding the cutter blade.atribut:
- Accessories: Cutter blade (straight blade) x 1
- Size: A4
- External dimensions (depth D x width W x height H) (mm): 375x129x8
- Maximum number of cuts: 10 sheets (70g / m 2 sup> conversion)
- Shredding method: Sliding type
- RHINO Mesin Las Inverter MIGDeskripsi:Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Gensetatribut:
- Frequency (Hz): 50/60
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21
- Duty Cycle (%): 60
- Power Factor : 0.93
- RHINO Mesin Las Inverter MMADeskripsi:Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Gensetatribut:
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21
- Frequency (Hz): 50/60
- Duty Cycle (%): 60
- Efficiency: 85
- MAXPOWER Flaring Tool & Tube Cutter Kit (Pemotong Pipa)atribut:
- Type: GS-827
- Weldy Welding Kit HT 1600Deskripsi:WELDY energy HT1600 is a compact and robust hot air hand tool for an endless range of professional applications.This hot-air-tool convinces with its up-to-date design, its solid overall performance and with an unbeatable cost-performance ratio. The energyatribut:
- Voltage (V): 120/230
- Temperature (°C): 400-700
Daftar Harga Las Pemotong Besi Terbaru March 2026
| LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA) | Rp5.899.900 |
| TRUSCO Pemotong Pipa | Rp309.900 |
| Kenko Alat Pemotong Kertas | Rp379.900 |
| LAKONI Mesin Las E | Rp1.599.900 |
| KRISBOW Helm Las | Rp50.900 |
| Open Industries Steel Paper Cutter (Trimmer) | Rp2.699.900 |
| Kennedy Welding Shield | Rp189.900 |
| Joyko Penggaris Besi | Rp7.900 |
| KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg | Rp29.900 |
| KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 5kg | Rp139.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Argon/LAKONI%20Hawk%20Welding%20Machine%20(Mesin%20Las%20Inverter%20MMA)/2xP101525105-2.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Semi%20Otomatis/LAKONI%20Mesin%20Las%20E/2rP101525099-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Masker%20Penghalang%20Cahaya%20untuk%20Pengelasan/Tipe%20Cover/KRISBOW%20Helm%20Las/3dP101518121-7.jpg)
/qfP102033951-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/Kennedy%20Welding%20Shield/k5P102144725-5.jpg)




/0iP101004018-3.jpg)


/fdP102251553-5.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/RHINO%20Mesin%20Las%20Inverter%20MIG/awP102274392-11.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/RHINO%20Mesin%20Las%20Inverter%20MMA/P102113899-4.jpg)
/P102054116-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/Weldy%20Welding%20Kit%20HT%201600/l5P102094761-4.jpg)