Beli Kunci Pas Torque di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Kunci Ring Pas Tipe MetricDeskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- TEKIRO Kunci TorsiDeskripsi:TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
- TEKIRO Open End Wrench (Kunci Pas)Deskripsi:TEKIRO Kunci Pas merupakan kunci pas yang didesain presisi untuk membuka atau memasang baut dan mur pada sebuah media. Cocok untuk perlengkapan perkakas rumah, kebutuhan buat motor, mobil dan juga para mekanik dan juga teknisi.
- KANON Torque Wrench (Kunci Torsi)atribut:
- Pricision (%): +/-3
- Kennedy Kunci Ring Pas Ratchet Kombinasi (Kunci Ring Pas Ratchet)atribut:
- Size System: Metric
- Number of Points: 72
- Material: Chrome Vanadium Steel
- KYOTO TOOL (KTC) Kunci Ring PasDeskripsi:We have adopted a "new spear-shaped head'' which has a head width as small as possible compared to the conventional spear-shaped head, and has volume in the area where force is applied.The glasses part has KTC's unique power fit shape. (Excluding 5mm or less)Adopts [[(R1)]] type cross-sectional structure, making it lightweight and strong against bending.The size indication is a forged embossed stamp that is large and easy to read.It has the functions of a spanner suitable for quick turning and a box wrench that can apply strong force.
- TEKIRO Kunci Kombinasi Set Sunk Panel (Kunci Ring Pas)atribut:
- Size (mm): 8-24
- TEKIRO Set Kunci Ring Pas Tipe MetricDeskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Fleksibel)Deskripsi:TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Flexible)-Material Chrome vanadium, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
- monotaro Preset type Torque Wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Overall Length (mm): 470
- Head Shape: Ratchet shape
- Type: Preset type
- Load Direction: Right
- Main application: For tightening
- Accuracy (%): ±4
- Square Drive (mm): 12.7
- Included Accessories: (Socket) 14, 17, 19, 24mm, 21mm thin long socket, extension bar, case
- Minimum Scale (N m): 1
- Torque Range (N m): 28 to 210
- TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)Deskripsi:Kunci yang berfungsi untuk membuka atau memasang mur baut ukuran 12 mm Model ratchet, dalam batang ini terdapat roda gigi yang bisa diatur putaran searah atau berlawanan jarum jam, jadi dalam penggunaan tidak perlu mengangkat kunci
- TEKIRO Stubby Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PAS RATCHET PENDEK 08 MM / RING PAS RATCHET / TOOLS-Material Chrome vanadium, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
- FACOM Combination Wrench mm Type (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Steel
- monotaro Kunci Torsi untuk Refrigerant PipingDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Head Shape: Spanner type
- Pricision (%): ± 4
- TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Chrome Vanadium
- monotaro Kunci Ring Pas Ratchet Kombinasi (Kunci Ratchet Kombinasi)atribut:
- Forwarding Angle (Degree): 5
- Number of Gears: 72
- Rothenberger Torque Wrench Set (Kunci Torsi)Deskripsi:kunci torqueatribut:
- Color: Red
- Torque Range (N m): 10 to 75
- monotaro Pre-set type torque wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Number of Gears: 24
- Pricision (%): 4
Daftar Harga Kunci Pas Torque Terbaru January 2026
| TEKIRO Kunci Ring Pas Tipe Metric | Rp22.900 |
| TEKIRO Kunci Torsi | Rp1.299.900 |
| TEKIRO Open End Wrench (Kunci Pas) | Rp23.900 |
| KANON Torque Wrench (Kunci Torsi) | Rp2.899.900 |
| Kennedy Kunci Ring Pas Ratchet Kombinasi (Kunci Ring Pas Ratchet) | Rp179.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Kunci Ring Pas | Rp54.900 |
| TEKIRO Kunci Kombinasi Set Sunk Panel (Kunci Ring Pas) | Rp539.900 |
| TEKIRO Set Kunci Pas Sunk Panel | Rp409.900 |
| TEKIRO Set Kunci Ring Pas Tipe Metric | Rp119.900 |
| TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Fleksibel) | Rp149.900 |
Data diperbarui pada 02/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/63P101000219-7.jpg)
/2pP102030097-2.jpg)
/plP101005921-9.jpg)
%20Kunci%20Ring%20Pas/krP102065747-2.jpg)
/8sP101000316-2.jpg)


/6aP101000226-3.jpg)
/4qP101001170-3.jpg)
/69P101000225-5.jpg)
/68P101000224-3.jpg)
/gxP101519609-4.jpg)

/qzP101005971-5.jpg)
/64P101000220-3.jpg)
/P101001146-1.jpg)
/6mP101004238-2.jpg)
/P101561578-1.jpg)