Beli Kunci Filter Oli Universal di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Oil Filter Wrench Cap Type (Kunci Filter Oli)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan oil filter wrenchatribut:
- Compatible Maker: Toyota
- Diagonal (mm): 65
- Compatible: TO-16, TO-13, NO -14, NO -12, HO-11, HO-12, SZO-10
- Height (mm): 37
- Outer Diameter d (mm): 71
- Plug-In Angle (mm [inch]): 9.5[3/8]
- Shape: 14 angles
- Subtense (mm): 64
- TEKIRO Kunci Oli FilterDeskripsi:TEKIRO Rantai Kecil Kunci Oli Filter [6 Inch], kunci filter oli model rantai yang memungkinkan membuka filter oli pada tempat yang sulit terjangkau oleh tangan dan juga kunci sok. Cukup dengan melingkarkan rantai pada filter oli maka dapat dengan mudah membuka filter oli. Selain itu ukuran filter yang dapat di buka sangat bervariasi.Kunci filter merupakan alat mekanik yang berfungsi untuk memasang dan melepas saringan oli (oil filter). Alat ini memiliki desain yang khusus menyesuaikan dengan lokasi filter yang sulit untuk dijangkau serta kondisi filter yang licin sehingga tidak bisa dibuka atau dipasang dengan tangan kosong. Meskipun kunci ini memiliki desain yang sangat sederhana, namun peran dan fungsinya sangat besar dalam industri bengkel, berukuran 6" dan berdimensi 415mm 160mm 17mmFungsi : memasang dan melepas saringan oli (oil filter)Material : steel
- TEKIRO Kunci Oil Filter MangkokDeskripsi:Kunci untuk membuka oil filter / filter oli dengan model mangkok sehingga meminimalisir dampak kerusakan pada oil filter saat membuka ataupun mengencangkan.Utk membuka atau mengencangkan filter oli mobil.64 mm : Avanza, CRV lama, CityKunci untuk membuka oil filter / filter oli dengan model mangkok sehingga meminimalisir dampak kerusakan pada oil filter saat membuka ataupun mengencangkan.Utk membuka atau mengencangkan filter oli mobil.64 mm : Avanza, CRV lama, CityFungsi : Kunci untuk membuka oil filter / filter oli dengan model mangkok sehingga meminimalisir dampak kerusakan pada oil filter saat membuka ataupun mengencangkan.Material : Steelatribut:
- Dimension 2 (mm): 26
- Dimension 3 (mm): 26
- monotaro Band type swing oil filter wrench with grip (Kunci Filter Oli)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Filteratribut:
- Band Width (mm): 25
- Handle Length (mm): 130
- TEKIRO Kunci Oil Filter 2 ArahDeskripsi:alat buka dan pasang oil filter dengan diameter 2 1/2" - 4 (63 mm - 102mm), dimensi produk 22mmx14mmFungsi :alat buka dan pasang oil filter dengan diameter 2 1/2"-4Material : chrome vanadiumatribut:
- Dimension 1 (mm): 22
- Dimension 2 (mm): 14
- Material: Chrome Vanadium
- Size (mm): 63-102
- TEKIRO Sambungan Universal SokDeskripsi:Tekiro Universal Joint Suatu Alat bantu untuk menggunakan mata sockFungsi : Untuk membuka baut / mur, sesuai dengan kebutuhanMaterial : Chrome Vanadium
- SWIPE-ALL Oil Sorbent Pad P80Deskripsi:Swipe All Oil Absorbent Pad adalah penyerap tumpahan modern yang sangat efektif untuk menyerap tumpahan oli, solar, minyak, gemuk. Terbuat dari material Polyprophelene khusus untuk menyerap tumpahan. Berdaya serap sangat tinggi dan cepat dalam menangani tumpahan. SWIPE-ALL Oil Absorbent lebih ekonomis dan memiliki kualitas yang sama dengan merk internasional yang terkenal, serta dilengkapi dengan MSDS, TDS dan product Test Report. Swipe-All juga ramah lingkungan dimana setelah dipakai dapat dibakar dan hanya menyisakan abu kurang dari 0.02%.atribut:
- Absorption (L): 120
- Dimensions (cm): 50x40
- Thickness (gsm): 250
- Color: White
- Material: 100% Polyprophelene (PP)
- Quantity per pack: 100 sheets
- Type: Pad
- JTC Two Way Oil Filter Wrenchatribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- TEKIRO Kunci PipaDeskripsi:TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
- TEKIRO Kunci T Soket Fixed (Kunci Sok)Deskripsi:TEKIRO T-TYPE SOCKETuntuk membuka dan memasang mur/baut dengan bentuk Tmaterial Chrome Vanadium head socket, High durable rusting painting, High torque strength, Durable hardnessMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Dimension 3 (mm): 300
- TEKIRO Kunci TorsiDeskripsi:TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- Koshin Hand Drum Pump (Pompa Drum Oli/Pompa Minyak)Deskripsi:These rotary barrel pumps are compact and lightweight. Koshin barrel pumps are most suited for dispensing oils from large drums to small volume containers. They can be used for kerosene, diesel fuel and oil.
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- TEKIRO Kunci L BintangDeskripsi:TEKIRO SET KUNCI L TORX TANPA LUBANG 9 PCS /KUNCI L BINTANG SETUkuran :T10 - T5010, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2atribut:
- Size: T10 - T50
- Material: S2
- Union Universal Hand Brushes (HNJ)atribut:
- Length: 265mm
- TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)Deskripsi:Kunci ring merupakan peralatan tangan yang umumnya terbuat dari bahan logam dengan paduan chrome vanadium. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ini lebih kuat dan ringan dibandingkan dengan kunci pas dan saat digunakan, kunci ring ini memberikan cengkraman yang lebih pada seluruh bagian kepala baut atau mur. Kunci ring memiliki tangkai lebih panjang dibandingkan dengan kunci pas, gaya tuasnya lebih besar (momen lebih besar) bila dibandingkan dengan gaya tuas pada kunci pasMaterial : Chrome Vanadium
Daftar Harga Kunci Filter Oli Universal Terbaru March 2026
| monotaro Oil Filter Wrench Cap Type (Kunci Filter Oli) | Rp169.900 |
| TEKIRO Kunci Oli Filter | Rp83.900 |
| TEKIRO Kunci Oil Filter Mangkok | Rp189.900 |
| monotaro Band type swing oil filter wrench with grip (Kunci Filter Oli) | Rp149.900 |
| TEKIRO Kunci Oil Filter 2 Arah | Rp149.900 |
| TEKIRO Sambungan Universal Sok | Rp43.900 |
| JONNESWAY Heavy Duty Oil Filter Chain Wrench | Rp829.900 |
| SWIPE-ALL Oil Sorbent Pad P80 | Rp779.900 |
| JTC Two Way Oil Filter Wrench | Rp249.900 |
| JTC Oil Filter Socket | Rp92.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101568676-1.jpg)


/P101561608-1.jpg)






%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Pengaman%20Kunci/MasterLock%20Universal%20Miniature%20Circuit%20Breaker%20Lockout/cjP101004451-3.jpg)

/8fP101000303-13.jpg)

/puP101003930-3.jpg)
/6oP102027240-3.jpg)
/60P101000216-6.jpg)

/P101003502-1.jpg)
/62P101000218-8.jpg)