Beli Kotak mur baut di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kenmaster Hex Bolt Nut Mini Box (Baut Mur Hexagonal)
    25%
    Mulai

    Rp14.900

    Kenmaster Hex Bolt Nut Mini Box (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Isi Set No. 1 :- Paku Hitam 25- Paku Hitam 30- Paku Hitam 40- Paku Hitam 50- Paku Hitam 60- Paku Hitam 20
  2. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 Inch (Baut Mur Hexagonal)
    51%
    Mulai

    Rp13.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 Inch (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
  3. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp20.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
  4. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    52%
    Mulai

    Rp14.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.
    atribut:
    • Material: SS 316
  5. SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    75%
    Mulai

    Rp9.900

    SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Head: Hex
    • Material: SUS304
    • Type: Slotted
    • Drat Type: Full drat
  6. monotaro Cap Nut Short
    Mulai

    Rp219.900

    monotaro Cap Nut Short
    Deskripsi:
    For wheel nut replacement
    atribut:
    • Pitch: 1.25
    • Opposite Side (mm): 19
    • Shape: 60 degrees taper
    • Overall Length (mm): 25
    • Material: steel
    • Type: Bag type
    • Screw Diameter (mm): 12
    • Surface Treatment: Chrome-plated
  7. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 Inch (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp12.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 Inch (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
    atribut:
    • Material: SS 316
  8. Indexa T-Slot Bolt (Baut T)
    Mulai

    Rp229.900

    Indexa T-Slot Bolt (Baut T)
    Deskripsi:
    FC40 - T-Slot Bolt Material: Medium Carbon Steel. Hardness: HRC 32 - 38. Surface Finish: Black Oxide.
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Surface Finish: Black Oxide
  9. HAFAS Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp469.900

    HAFAS Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel (304)
  10. HASCO Housing Nut Wrench
    Mulai

    Rp28.999.900

    HASCO Housing Nut Wrench
    Deskripsi:
    -Additional box wrenches are not needed because the adjusting type can cope with various vehicle types.-The grabbing part can cope with a hexagon at inside and octagon at outside and strongly nips using principle of lever by tightening the push bolt after-Round claw for round nut: f6, f8, f10mm each 2 pieces
    atribut:
    • Hexagon: 46 to 128
    • Accessories: Round claw for round nut: φ6, φ8, φ10mm each 2 pieces
    • Compatible Size Octagon (mm): 60 to 130
  11. HAFAS Anchor Bolt and Nut (Baut Angkur)
    Mulai

    Rp1.499.900

    HAFAS Anchor Bolt and Nut (Baut Angkur)
    atribut:
    • Product Code: BAB10NCPL
  12. SANKO All-Purpose Anchor (Baut Angkur Ketok)
    Mulai

    Rp839.900

    SANKO All-Purpose Anchor (Baut Angkur Ketok)
    atribut:
    • Material: Steel, Surface treatment: Trivalent chromate finish
    • Specification: Box
    • Implant Depth (mm): 30
    • Maximum Fixture Thickness (mm): 6
    • Maximum Tensile Load (kN): 7.2
    • Nominal Thread Designation: M10
    • Preparation Hole Diameter (mm): 10.5
    • Purpose of Use: For construction work, civil engineering work, electrical work, machine equipment construction etc.
    • Thread Length (mm): 20
    • Total Length (mm): 50
  13. TRUSCO Hex Bolt Titanium (Baut Hexagonal)
    Mulai

    Rp199.900

    TRUSCO Hex Bolt Titanium (Baut Hexagonal)
    atribut:
    • Finishing Material: Pure titanium strength Ti2
    • Dimensions e (mm): About 9.2
    • Dimensions s (mm): 8
    • Dimensions k (mm): 3.5
    • Dimensions (Designation d x Length L)(inchxmm): M5x16
    • Screw Pitch p (mm): 0.8
    • Mass (g/pack): 11.1
  14. Yoshinobu Hex Bolt 8.8 Black Half Thread (Baut Hexagonal)
    Mulai

    Rp46.900

    Yoshinobu Hex Bolt 8.8 Black Half Thread (Baut Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Half Drat
    • Grade: 8.8
    • Material: Steel
  15. TONE Bolt Bag
    Mulai

    Rp389.900

    TONE Bolt Bag
    Deskripsi:
    -Bolt, nut, and tools can be stored and transported with this convenient bag.-Protects bolts from stains and leaking water.
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Width x Depth x Height: 300x200x210mm
  16. Yoshinobu Eye Bolt (Baut Mata)
    53%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp31.900

    Yoshinobu Eye Bolt (Baut Mata)
    Deskripsi:
    Baut Mata Gantung dari Yoshinobu inimempunyai variasi ukuran dari M6- M48
    atribut:
    • Material: Galvanis Iron
    • Color: Yellow
  17. BROWN 4way Cross Type Nut Driver
    44%
    Mulai

    Rp99.900

    BROWN 4way Cross Type Nut Driver
    atribut:
    • Accessories: Opposite side dimensions:4.0, 5.0, 5.5, 6.0mm (small), 7.0, 8.0, 9.0, 10.0mm (large)
    • Across-Flats (large) (mm): 7, 8, 9, 10
    • Number of Items in Set: 2
    • Across-Flats (mm): Small 4, 5, 5.5, 6
    • Content: Across-flat dimension: 4.0, 5.0, 5.5, 6.0mm (small), 7.0, 8.0, 9.0, 10.0mm (large), 4 Size Total 8 Size 1 Piece Set
  18. Yoshinobu Hex Bolt White Small Pack (Baut Hexagonal)
    47%
    Mulai

    Rp67.900

    Yoshinobu Hex Bolt White Small Pack (Baut Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Full Drat
    • Grade: 4.6
    • Material: Besi Galvanis
    • Surface Treatment: Galvanis White
  19. HAZET Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    64%
    Mulai

    Rp299.900

    HAZET Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    -Straight type box end wrench with the design that the head is offset from the center of the handle and is easy to put a power.-Traction profile(structure that captures torque with interior dodecagonal areas)helps to work accurately on bolt/nut.-Since it
  20. monotaro Wheel Nut (Cap Nut)
    Mulai

    Rp189.900

    monotaro Wheel Nut (Cap Nut)
    Deskripsi:
    For wheel nut replacement
    atribut:
    • Overall Length (mm): 31
    • Type: Bag type
    • Surface Treatment: Chrome-plated
    • Shape: 60 degrees taper
    • Material: steel
    • Screw Diameter (mm): 12
Daftar Harga Kotak mur baut Terbaru November 2026
Kenmaster Hex Bolt Nut Mini Box (Baut Mur Hexagonal)Rp14.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 Inch (Baut Mur Hexagonal)Rp13.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)Rp20.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)Rp14.900
SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)Rp9.900
monotaro Cap Nut ShortRp219.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 Inch (Baut Mur Hexagonal)Rp12.900
Indexa T-Slot Bolt (Baut T)Rp229.900
HAFAS Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)Rp469.900
HASCO Housing Nut WrenchRp28.999.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)