Beli Kontaktor Genset di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. FIRMAN Generator Diesel Silent Type SE2 Series (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp20.999.900

    FIRMAN Generator Diesel Silent Type SE2 Series (Genset Diesel)
    Deskripsi:
    Firman FDG7800SE2 merupakan salah satu produk silent genset dari Firman Indonesia yang menggunakan bahan bakar solar. Digunakan sebagai penghasil energi listrik, untuk menggantikan energi listrik yang terputus atau untuk suatu wilayah yang belum masuk listrik. Genset ini mempunyai daya rata-rata 4500 watt dan daya maksimum 5000 watt. Daya maksimum dapat digunakan sebagai cadangan bila kebutuhan listrik melebihi daya rata-rata. FDG 7800SE2 ini mempunyai kapasitas bahan bakar sebanyak 15 L dan kapasitas oli mesin sebanyak 1.65 L . Dengan kapasitas bahan bakar dan oli tersebut, genset ini dapat dioperasikan selama lebih dari setengah hari, yaitu 14,5 jam. Dengan sistem penyalaan elektrik yang mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan genset ini. Selain itu, genset ini dilengkapi dengan sistem AVR atau automatic voltage regulator yang membuat tegangan genset tetap konstan, dengan kata lain generator akan tetap mengeluarkan tegangan yang selalu stabil. Keamanan genset dari tegangan listrik yang masuk pada saat pergantian listrikpun akan terjaga dengan baik karena adanya AC circuit breaker. Genset ini juga lebih portable karena dilengkapi dengan roda yang dapat membantu memudahkan pengguna untuk membawa genset kemana saja. Dengan daya yang besar genset ini memiliki tingkat kebisingan yang kecil yaitu hanya 70 desibel, jumlah yang masih nyaman dan tidak berisik. Genset ini dapat digunakan oleh rumahan yang membutuhkan daya listrik besar atau untuk Anda yang memiliki kegiatan usaha kecil maupun menengah yang membutuhkan alternatif listrik saat ada pemadaman listrik. Genset ini juga mudah di simpan dan tidak memakan tempat yang banyak. Selain itu, genset ini juga ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan asap yang banyak, yang dapat mengganggu kesehatan.
    atribut:
    • Engine Oil Capacity (L): 1.65
    • Volt Meter: Yes
  2. SIEMENS Electromagnetic Contactor 3RT5035 (Kontaktor Magnet)
    Mulai

    Rp999.900

    SIEMENS Electromagnetic Contactor 3RT5035 (Kontaktor Magnet)
    Deskripsi:
    Contactor AC 220V 50/60 HZ AC3 18,5 kW 400 V 3 pole, mod. S2 screw terminal
    atribut:
    • Power Loss (kW): 18.5
  3. ABB Time Relays
    Mulai

    Rp1.099.900

    ABB Time Relays
    Deskripsi:
    The Ct-Sdd.22 Is A Single-Function Electronic Time Relay From The Ct-D Timer Range. It Provides A Star-Delta Function With 7 Time Ranges From 0.05 S To 10 Min. And A Fixed Transition Time Of 50 Ms. This Time Relay Operates With A Rated Control Supply Voltage Of 24 - 48 V Dc / 24 - 240 V Ac And Has A 2 N/O Output With Contacts Rated At 250 V / 4 A.
  4. Pasco Universal Interface Complete with PC
    Mulai

    Rp139.999.900

    Pasco Universal Interface Complete with PC
    Deskripsi:
    The 850 Universal Interface is the most powerful educational lab interface in the world and features the most ports, fastest sampling rates, and unmatched functionality. It can be used in place of several pieces of lab instrumentation, including oscilloscopes, power supplies, timers, and function generators. It features a USB connection and is only compatible with Capstone software.- Works with both PASPORT and ScienceWorkshop sensors- Can be used simultaneously with other PASPORT interfaces and PASCO Wireless sensors- Controlled with PASCO’s Capstone Software- 100 kHz signal generator- 15 W power amplifier- 10 MHz sample rate oscilloscopeWhat's Included1x USB Cable1x Quick Start Guide1x 850 Universal Interface Replacement Power Supply (UI-5200)
    atribut:
    • Signal Generator (kHz): 100
    • Power Amplifier (W): 15
    • Sample Rate Oscilloscope (MHz): 10
  5. Kraus & Naimer Contactor 4P
    Mulai

    Rp669.900

    Kraus & Naimer Contactor 4P
    Deskripsi:
    4P - ContactorsAC1 rated 25A to 500AAC3 rated 4KW to 160KWCompact and space saving designSuitable for aplications such as switching heating circuits, as generator, as bypass or changeover contactor
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  6. Crompton Thermistor Relay
    Mulai

    Rp2.999.900

    Crompton Thermistor Relay
    atribut:
    • Trip Level Resistance (ohm): 2500 to 3500 reset 1500 to 2300
    • Overload: 1.2 x Rating Continuously
    • Operating Temperature (°C): 0 to +60 (0 to +40 for UL Models)
    • Storage Temperature (°C): -20 to +70
    • Enclosure Integrity: IP50
    • Dimensions (WxHxD) (mm): 55x70x112
    • AC Auxiliary Supply Voltage (V): 100, 110, 120, 208, 220, 240, 480 ±20%
    • DC Auxiliary Supply Voltage (V): 12, 24, 48, 110, 125 ±20%
    • Enclosure Style: DIN-Rail with Wall Mounting Facility
    • Material: Flame Retardant Polycarbonate/ABS
    • Output Relay: 2-Pole Change Over
    • Relay Contact Rating: AC: 240V 5A, Non Inductive DC: 24V 5A Resistive
    • Relay Mechanical Life: 0.2 Milion Operations at Rated Loads
    • System Frequency (Hz): 50 or 60
    • Voltage Burden (VA): 2 Approx
  7. DV DIN Rail Contactor
    Mulai

    Rp209.900

    DV DIN Rail Contactor
    Deskripsi:
    Untuk aplikasi kamar hotel.
    atribut:
    • Voltage (V): 240
    • Mounting: DIN Rail
  8. Primus Master Module
    Mulai

    Rp1.799.900

    Primus Master Module
    Deskripsi:
    RMN-002 is the Master Module that will be the connector between digital input and output from outside and the remote control system through 2 Wire system. Master Module will have 8 channels of digital input and output and can be connected together with Expansion Input/ Output Module as highest at 32 channels.The Alarm channel displays on LED in case 2 Wire system has problem, it needs at least two Master Modules to install on the starting point and the end.
    atribut:
    • Display Status LED Green: Power Will Show When Supplying The Electric To The Channel Generator
    • Display Status LED Red: LINE will show when connecting the module to 2 wire system, alarm will show when there is the problem in the system
    • Display Status LED Yellow: Run Will Show When Receiving The Data Frame With No. Of Phase, Frame And Box Exactly As The Setting Values
    • Display Status LEDs Alarm Relay: Will show as the touch screen NC and NO that show when the module signal works normally
    • Electrical Power Rate (VA): 3
    • Electrical Supply Voltage (V): 220AC ±10%
    • Expansion Amount: 3 Modules
    • External Electrical Supply Voltage (V): 12 to 24DC (for I/O Module)
    • Frequency (Hz): 50 to 60
    • Setting: Spin Adjust Button
    • Setting Box: Getting The Value From 1-8 To Set The Box Position
    • Setting Frame: Getting The Value From 1-8 To Set The Frame Position
    • Setting Phase: Getting The Value From 0-8 To Setup The Working Mode
    • Signal Channel: 8 Channel
    • Test Voltage (kV): 2.5
    • Working Temperature (°C): -20 to 60°C
  9. Fotek Single Phase Solid State Module SSR-DA Series
    Mulai

    Rp109.900

    Fotek Single Phase Solid State Module SSR-DA Series
    atribut:
    • Control Method: Zero Cross
    • Response Time (m/s): 8.3
    • Input Immunity (KV): 2
    • Isolation Strength (KVrms): 4
    • Housing Material: ABS
  10. Socomec Sircover Auxilary Contact
    Mulai

    Rp539.900

    Socomec Sircover Auxilary Contact
    Deskripsi:
    Manual Changeover Switches
    atribut:
    • No. of Pole: 4P
  11. Fotek Single Phase High Power Type Solid State Module SSR
    Mulai

    Rp919.900

    Fotek Single Phase High Power Type Solid State Module SSR
    atribut:
    • Type: Standard Type DC to AC
  12. ABB Power Supply
    Mulai

    Rp3.199.900

    ABB Power Supply
    Deskripsi:
    The Cp-E 24/0.75 Is A Power Supply From The Cp-E Range. The Primary Switch Mode Power Supply Offers A Wide Range Input Of 90-264 V Ac And 120-375 V Dc, Rated Input Voltage Is 100-240 V Ac. The Rated Output Power Is 18 W, Rated Output Current Is 0.75 A At An Output Voltage Of 24 V Dc. The Output Voltage Is Adjustable Within A Range Of 21.6 To 28.8 V Dc. The Output Characteristic Is Hiccup-Mode. The Power Supply Allows Parallel Operation To Enable Redundancy. A Redundancy Unit Is Available As Accessory.
  13. CARLO GAVAZZI Solid State Contactor RGC2 Series
    Mulai

    Rp7.599.900

    CARLO GAVAZZI Solid State Contactor RGC2 Series
    atribut:
    • Load current (A): 25
    • Maximum Control Voltage (V): 32 (DC)
    • Product Range: RGC2 Series
    • Maximum Operating Voltage (V): 660 (AC)
    • Contactor Mounting: DIN Rail
    • Contactor Terminals: Screw
    • Minimum Control Voltage (V): 5 (DC)
    • Minimum Operating Voltage (V): 47 (AC)
    • Switching mode: Zero Crossing
  14. Fort Change Over Switch Otomatis (Saklar Transfer Otomatis/ATS)
    Mulai

    Rp569.900

Daftar Harga Kontaktor Genset Terbaru November 2026
KRISBOW Generator Diesel (Genset Diesel)Rp22.999.900
KRISBOW Generator Gasoline (Genset Bensin)Rp2.299.900
FIRMAN Generator Diesel Silent Type SE2 Series (Genset Diesel)Rp20.999.900
Schneider Electric Electromagnetic Contactor TeSys Deca 3 Poles AC 3 (Kontaktor Magnet)Rp309.900
SIEMENS Electromagnetic Contactor 3RT5035 (Kontaktor Magnet)Rp999.900
ABB Time RelaysRp1.099.900
Pasco Universal Interface Complete with PCRp139.999.900
Kraus & Naimer Contactor 4PRp669.900
Crompton Thermistor RelayRp2.999.900
DV DIN Rail ContactorRp209.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)