Beli Klep Saringan Pompa Air di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air)
    Mulai

    Rp4.799.900

    Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air)
    Deskripsi:
    NS adalah pompa sentrifugal yang dirancang untuk mentransfer air pada instalasi rumah tangga, industri kecil dan irigasi pertanian.Body dan motor pompa terbuat dari cast iron yang tahan terhadap korosi baik pada permukaan dalam maupun luar. Impeller pompa NS, terbuat dari bahan technopolymer dan juga cast iron.Rotor pompa dipasang pada ball bearing yang berukuran besar dan mengandung minyak, menjamin tidak berisik dan berumur panjang. Pompa NS 1 phase telah dilindungi dengan thermal dan overload protection.
    atribut:
    • Pump Housing: Cast Iron
    • Maximum Operating Pressure: 6bar
    • Pump Inlet: 2.1/2inch
    • Pump Outlet: 2inch
    • Mains Fequency: 50Hz
  2. Yamaha Pompa Air Irigasi
    Mulai

    Rp4.399.900

    Yamaha Pompa Air Irigasi
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Cylinder Volume (cc): 179
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.6
    • Fuel Type: Fuel
    • Machine Type: 4-stroke, OHV, Air Cooled
    • Max. High Pressure Pump (m): 27
    • Max. Sunction Power (m): 8
    • Operating Time (hour): 2
    • Output Attached (kW/rpm): 3.1 (4.2 PS)/3600
    • Pump Connection Thread: Outer Thread
    • Starter System: recoil Starter
  3. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp809.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  4. Loncin Pompa Air Irigasi Diesel
    Mulai

    Rp10.999.900

    Loncin Pompa Air Irigasi Diesel
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirPompa air menggunakan bahan bakar solar. Kuat dan tahan lama. Pompa air dengan diameter selang hisap dan buang besar dapat diandalkan untuk mengalirkan air ke lahan dan perkebunan Anda yang luas dan membutuhkan debit air yang extra. Tenaga dorongnya yang kuat, sangat cocok digunakan pada tempat yang jauh dari sumber air
    atribut:
    • Fuel Type: Diesel
    • BB Consumption per Hour (L/hour): 1.35 (Average Usage)
    • Speed (rpm): 3600
  5. FIRMAN Gasoline Water Pump - Auto Choke
    Mulai

    Rp3.199.900

    FIRMAN Gasoline Water Pump - Auto Choke
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirFGP20AC merupakan salah satu produk mesin pompa air alkon dari Firman Indonesia yang dapat digunakan dalam berbagai macam keperluan seperti seperti irigasi sawah, menguras air, sirkulasi kolam dan lain-lain. Mesin pompa air alkon ini menggunakan engine Firman SFE210 yaitu mesin penggerak 4 tak dengan kapasitas silinder 212 cc dan daya sebesar 7 HP/3600 rpm. Mesin ini memiliki kapasitas tangki bahan bakar sebesar 3.6 L dan kapasitas tangki oli sebesar 600 ml. Mesin ini juga memiliki keunggulan hemat dalam penggunaan. Dengan kapasitas tangki bahan bakar 3.6 L, mesin ini dapat digunakan hingga maksimal 4 jam (Beban 75%). Dengan menggunakan sistem penyalaan recoil (diengkol) yang ringan dan mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan mesin ini. Dilengkapi juga dengan fitur auto choke yang semakin memudahkan pengguna saat menyalakan mesin. Fitur auto choke ini menjaga agar karburator mesin selalu pada keadaan siap untuk dinyalakan sehingga mesin mudah dinyalakan karena tidak perlu mengengkol/starter beberapa saat untuk menaikan bensin ke karburator. Dengan diameter hisap dan diameter buangan berukuran masing-masing 2” mesin ini mampu menghisap air dengan debit maksimum mencapai 36 m³ / Jam atau 600 L / min. Selain itu, pompa ini mampu menghisap air dengan tinggi hisap mencapai 8 meter, dan tinggi dorong mencapai 28 meter. Pompa alkon ini sangat cocok untuk Anda yang memiliki usaha dalam bidang pertanian yang memerlukan pompa untuk keperluan irigasi sawah karena dengan menggunakan mesin pompa ini kegiatan irigasi akan lebih menghemat waktu pekerjaan. Selain itu mesin ini dilengkapi juga dengan frame mesin yang dapat memudahkan pengguna untuk memindahkan mesin kemana saja.
    atribut:
    • Maximum Engine Working Power (rpm): 3600
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.6
    • Cylinder Capacity (cc): 212
    • Engine Oil Capacity (L): 0.6
  6. Kenmaster Vacuum Cleaner
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp98.900

    Kenmaster Vacuum Cleaner
    atribut:
    • Cable Length (m): 2.8
  7. BOSCH Dry Vacuum Cleaner Cordless
    Mulai

    Rp1.999.900

    BOSCH Dry Vacuum Cleaner Cordless
    Deskripsi:
    Penyedot debu tanpa kabel paling kuat dan ringkasPenyedot debu tanpa kabel untuk pembersihan menengah dan untuk pembersihan yang aktifBertenaga dan ringkas cocok ke dalam L-BOXX
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 18
  8. KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp899.900

    KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering
    Deskripsi:
    Jaga rumah Anda agar senantiasa bersih dengan menggunakan Penghisap Debu Kering & Basah Krisbow yang terbuat dari baja tahan karat dengan kualitas terbaik. Filter dapat dicuci setelah dipakai dan mempunyai 2 fungsi, untuk debu basah dan kering. Penghisap debu ini sangat efisien jika digunakan karena dapat menghisap debu maupun cairan yang tumpah dan cocok untuk digunakan baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kantor.
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  9. Onda Ball Valve
    Mulai

    Rp139.900

  10. Onda Seal Tape (Seltip)
    Rating:
    98% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp5.900

    Onda Seal Tape (Seltip)
    Deskripsi:
    Dipergunakan untuk melapisi ulir Panjang 10mKetebalan : 0.075mm
  11. RUCIKA Flange (AW)
    Mulai

    Rp44.900

    RUCIKA Flange (AW)
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  12. KARCHER HOME & GARDEN Multi Purpose Vacuum Cleaners
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.699.900

    KARCHER HOME & GARDEN Multi Purpose Vacuum Cleaners
    Deskripsi:
    KARCHER Multi Purpose Vacuum Cleaners is A vacuum cleaner for diverse usage. A match for any type of dirt: the Kärcher multi-purpose vacuum cleaners are ideal for car interior cleaning, workshops, garages, cellars, outside areas and renovation.
  13. Schneider Electric Pushbuttons, Switches, Pilot Lights
    Mulai

    Rp83.900

  14. Schneider Electric Harmony Lampu Indikator Panel 22mm Modular Tipe Plastik
    Mulai

    Rp119.900

    Schneider Electric Harmony Lampu Indikator Panel 22mm Modular Tipe Plastik
    atribut:
    • Height (mm): 42
    • Modular Type: Plastik
    • Width (mm): 30
  15. SHOWA (Valve) FCD Y-Strainer Class 10K Flange Type
    Mulai

    Rp4.899.900

    SHOWA (Valve) FCD Y-Strainer Class 10K Flange Type
    Deskripsi:
    10K FCD Y-STRAINER FLANGE TYPE (Showa Y-Strainer 65A 2 1/2Inch (class 10K)(flange type)material : FCD item code : 195-3
    atribut:
    • Material: FCD450-10 (Body) SUS304 (Trim)
    • Working Pressure: - 1.37Mpa Water (120Degrees C) - 1.18Mpa WOG (220Degrees C)
    • Standard: JIS
    • Model : 195-3
  16. Schneider Electric Easy Harmony XA2E Series
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp34.900

Daftar Harga Klep Saringan Pompa Air Terbaru March 2026
Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air)Rp4.799.900
Yamaha Pompa Air IrigasiRp4.399.900
Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)Rp809.900
Loncin Pompa Air Irigasi DieselRp10.999.900
FIRMAN Gasoline Water Pump - Auto ChokeRp3.199.900
Kenmaster Vacuum CleanerRp98.900
BOSCH Dry Vacuum Cleaner CordlessRp1.999.900
Schneider Electric Harmony XB4 SeriesRp42.900
Schneider Electric TeSys Deca Contactors 3 Poles AC 3Rp309.900
KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan KeringRp899.900

Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)