Beli Klem Tiga Jari di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Klem SelangDeskripsi:TEKIRO KLEM SELANG 1/2" / HOSE CLAMP / TOOLS / PERKAKASKODE : GT-CH1680ORIGINAL TEKIROatribut:
- Material: Stainless Steel
- SCIENTIFIC LABWARES Lab Tong & ForcepsDeskripsi:Crucible tongs have long handles and jaws to keep hands away from heat sources when grasping hot crucibles. Curved, serrated jaws provide a secure grip.atribut:
- UNSPSC: 41122404
- ASTM Specification: 899-94
- Coating: Uncoated
- Features: Integral Thumb and Finger Openings; Raised Rivet Joint; Serrated Tips
- For use with: Crucibles; Dishes
- Manufacturer Part Number: 787-107
- Material: Stainless Steel
- Overall Length (inch): 24
- Product Type: Crucible Tongs
- Standards: ASTM
- Tip Length (inch): 1
- Tip Style: Crucible
- ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.atribut:
- Length (m): 50
- SENSI Masker Medis Earloop 3 Ply Sekali PakaiDeskripsi:Masker medis sekali pakai dengan pengait telinga bebas latek. lebih nyaman digunakan untuk kegiatan setiap hariDengan desain tiga lapis melindungi 95% debu,virus, dan partikel di udara lainnya.atribut:
- Type: 3Ply Earloop
- Material (nosepiece): 3mm latex-free round elastic earloop, plastic, and wire
- Material (outer layer): 20g/m² PP green spunbond
- Material (filter layer): 20g/m² meltblown, 95% BFE
- Material (inner layer): ES Thermobonded soft
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 11603010092
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GDeskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- Logitech KeyboardDeskripsi:Gaming keyboard berkinerja tinggi yang dilengkapi pilihan switch mechanical GX terbaik untuk Anda. Dilengkapi report rate 1md, USB passthrough, LIGHTYSNC RGB, dan bahan aluminum-alloy.TOMBOL KHUSUS- Kontrol Pencahayaan: FN+F5/ F6/F7- Game Mode: FN+F8- Kontrol media: FN+F9/ F10/F11/F12- Kontrol Volume: FN+ PRTSC/SCRLK/PAUSE- Tombol FN yang Dapat Diprogram melalui Logitech G HUB
Daftar Harga Klem Tiga Jari Terbaru February 2026
| TEKIRO Klem Selang | Rp1.900 |
| TORA Hose Clamp (Klem) | Rp1.900 |
| SCIENTIFIC LABWARES Lab Tong & Forceps | Rp2.499.900 |
| ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik) | Rp689.900 |
| SENSI Masker Medis Earloop 3 Ply Sekali Pakai | Rp43.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G | Rp20.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt | Rp37.900 |
| Logitech Keyboard | Rp319.900 |
Data diperbarui pada 17/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/idP103195661-38.jpg)

/lfP106390771-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Operasi/SENSI%20Masker%20Medis%20Earloop%203%20Ply%20Sekali%20Pakai/hqP101571638-25.jpg)