Beli Klem Pengunci di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Klem CDeskripsi:C Clamp 100mm adalah alat dengan bentuk c dengan tujuan untuk menjepit benda kerja sehingga dapat dilakukan proses pengerjaan selanjutnya. Pada alat ini terdapat ulir dan handle yang digunakan untuk memutar dan mengatur jaw clamp sehingga dapat disesuaikan ukuran penguncian yang dibutuhkan pada benda kerja. Alat ini sangat diperlukan untuk pengerjaan pengelasan atau kontruksi. C Clamp ini mempunyai dimensi 100x95x21mm. C Clamp sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Type: C Clamp
- KRISBOW Klem Buaya Universalatribut:
- Capacity (t): 1
- Flange Width (mm): 75-230
- Union Universal Hand Brushes (HD)Deskripsi:Alat / mesin tali packing manual ini biasa dipakai untuk menarik / mengencangkan tali packing / tali strapping band.Alat / Mesin tali packing manual terdiri dari 2 item, yaitu 1 alat penarik / pengencang tali packing / tali strapping dan 1 lagi alat untuk menjepit klem besi untuk pengunci tali packing / tali strapping nya.atribut:
- Length: 130mm
- TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)Deskripsi:TEKIRO TANG BUAYA LURUS 7 INCH biasa dilengkapi dengan pengunci obyek yang dioperasikan dengan cara memuntir pada bagian ujung tangkainya. Fungsi dari tang ini adalah untuk menjepit suatu baut dan mur.Fungsi : mengunci baut atau murMaterial : Chrome Vanadiumdipergunakan untuk pekerjaan menjepit / menggigit objek dengan cengkraman yang sangat kuat layaknya kekuatan gigitan buaya yang sangat kencang dan sulit dilepaskan.Ukuran panjang 7" inch atau sekitar 177 mm dengan lebar 54 mm.Bahan Besi yang sudah disepuh dan Anti Karat.Pabrikasi dengan metoda 'Drop Forging' untuk meningkatkan kekerasan kunci.Silver Matt Fully Polish Finishing.Produk ini sangat berkualitas dan presisi.atribut:
- Dimension 3 (mm): 12
- TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)Deskripsi:TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
- DV Klip Kabelatribut:
- Color: White (Clamp); Steel (Nail)
- KRISBOW Brankas Hotelatribut:
- Color: Black
- Mesin HL High Pressure Cleaneratribut:
- Rated Voltage (V): 220
- monotaro.id Hexagon Socket Head Cap Screw Gr 12.9 Full Thread (Baut L)atribut:
- Surface Treatment: Black Steel
- Material: Baja 12.9
- monotaro.id Hexagon Socket Head Cap Screw Black Steel L Gr 12.9 Half Thread (Baut L)atribut:
- Material: Baja 12.9
- Surface Treatment: Black Steel
- monotaro.id Baut Mur Baja 8.8 Milli Full DratDeskripsi:Baut Mur Baja set dari Monotaro.id ini memiliki ukuran dari M6-M24 biasanya digunakan di semua perusahaan manufakturatribut:
- Material: Baja 8.8
- Treatment Surface: Heat-treated Steel
- Drat Type: Full drat
- monotaro.id High Tensile Bolt HOTDIP Galvanis Baut Mur Baja 8.8 HDG Set Half Drat Ring Plat dengan Ring Per Pack Kecilatribut:
- Material: Baja 8.8
- Drat Type: Half Drat
- Surface Treatment: HOTDIP Galvanis/HDG
- THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel)Deskripsi:Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full drat
- Material: SS 304
- LIVEO Tangga Lipat Teleskopik Magicatribut:
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
Daftar Harga Klem Pengunci Terbaru March 2026
| Kenmaster Klem Selang | Rp1.900 |
| KRISBOW Klem C | Rp49.900 |
| KRISBOW Klem Buaya Universal | Rp1.799.900 |
| Union Universal Hand Brushes (HD) | Rp82.900 |
| TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya) | Rp109.900 |
| Onda Ball Valve | Rp139.900 |
| Daichiban Brankas (Safety Box) | Rp4.199.900 |
| KRISBOW Brankas Tahan Api | Rp1.999.900 |
| TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit) | Rp38.900 |
| DV Klip Kabel | Rp3.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P101003498-1.jpg)
/a1P101000361-8.jpg)

/lyP101002790-2.jpg)

/9yP101000358-7.jpg)


/6aP105411226-2.jpg)


/ddP105670481-3.jpg)
/kpP105637745-8.jpg)


/cgP104629448-1.jpg)